30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

SLIDE(スライド)ステアリン酸亜鉛離型剤
エコ商品
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄切しやすい質の高い包埋ブロックを作製できます。 ペレット(粒状)は不純物を含まず、組織に速やかに均一に浸透します。
アズワン品番2-4448-02 溶融点(℃)57~60
1ケース(2.5kg×4個)
33,100 税込36,410
取扱い終了

1個(100g)
499 税込549
当日出荷

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
749 税込824
当日出荷

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879 税込967
当日出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級 アズワン品番64-9599-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。 チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。 チューブパッチやタイヤパッチの接着力を非常に高めます。 アルミホイール等の汚れ落しにも使用でき、1本あれば重宝します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
1本(180mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
仕様スプレー式 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。 この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。
種別指定医薬部外品 効能整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘 用法1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠) 成分(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(90錠)ほか
808 税込889
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

パワー。クリアさ。快適さ。 Razer Kaira X でゲーム機のパワーを引き出しましょう。PlayStation 5 用のこの有線ヘッドセットは最高のオーディオパフォーマンスを発揮し、プラットフォームを超えた互換性に優れています。最先端のドライバーとクリスタルクリアなマイクを備え、どこでゲームをする場合でも最高のオーディオで対戦に臨むことができます。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer Kaira X は高、中、低の音域をそれぞれ個別に調整できる最先端のドライバーを搭載しているため、より明るくクリアな音質を届けながら、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにしています。 FLOWKNIT 製メモリーフォームイヤークッション 通気性に優れたこの素材は、汗や熱の蓄積を最小限に抑えるだけでなく、超ソフトなフォームの密度を改善することで、ヘッドセットの締め付けを大幅に軽減しながら、長時間のゲームプレイでもしっかりサポートします。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 折り曲げ可能なマイクは、マイクハウジングが改善されており、後ろや横からの周辺音を遮断して声を優れた音質で集音します。さらに、マイクモニタリングとゲーム/チャットバランスにより最適なレベルを維持します。
仕様集音パターン:単一指向性、イヤーカップ:楕円形イヤークッション 材質イヤーパッド:FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション 質量(g)283 種類ドライバー:RazerTM TriForce ケーブル長(m)1.3 接続方式有線 感度96dB(1kHz)、マイク:42±3dB 音量コントロール:可能 (音量 + / 音量 ー ホイール) 周波数特性20Hzー20kHz、マイク:100 Hz - 10 kHz コントロールイヤーカップ上 互換性PlayStation, PC, Mac, Nintendo Switch and Mobile Devices インピーダンス(Ω)32 ドライバー径(Φmm)50 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ろうワックス トラック荷台用 モノタロウ 定期注文 動画あり
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50 質量(g)約640 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど トラスコ品番368-8610 材質無機バインダー、タルク微粒子 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。 しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。 漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。 5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。 洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄 液性中性 成分漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素 種別指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(120錠)
439 税込483
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。 毎日の使用が効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4錠入りの排水管とまってキレイです。パイプの汚れニオイを洗浄! 排水管のS字部分にスティックがとまるので長く効果が持続。ヌメリ対策に。 オレンジオイル配合。スティック状なので細い管にも入れやすい。気になる排水管の汚れ・ニオイに!1錠で約10~15日間排水管にとどまり徹底洗浄!非塩素系。
材質フマル酸(97%)、除菌剤、酵素、香料、色素、滑沢剤 質量(g)約24(6×4錠) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1×5(1錠)
1個(4錠)
599 税込659
当日出荷

スティック状の錠剤がパイプの汚れ・ニオイを洗浄!ゆっくり錠剤が溶けることで、パイプ内の汚れやニオイを洗浄します。※効果は仕様状況で異なります。排水管のトラップに錠剤が留まります。排水管にとどまり、約10~15日かけて溶けて洗浄。オレンジオイル配合で爽やかな柑橘系の香り!
液性弱酸性 成分フマル酸(97%)、除菌剤、酵素、香料、色素、滑沢剤 使用量1回につき1錠
1個(10錠)
999 税込1,099
当日出荷

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入れ歯がくちびるやほっぺたにくっついて入れにくい、しゃべりづらい時に。従来の水性の口腔保湿剤とは異なり、油性の口腔保湿剤です。スクワランオイルの働きで入れ歯の表面を滑沢にし、潤いを与えます。ドライマウス患者の入れ歯表面に塗布することで、口唇や頬粘膜とのくっつきを抑えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×90 アズワン品番65-1791-11
1本
889 税込978
5日以内出荷

エイエムオー・ジャパンコンセプト ワンステップ
過酸化水素水の消毒力と保湿力
適合ソフトコンタクトレンズ 成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

グラクソ・スミスクライン爽快実感 ポリデント
ネバつき、ニオイの原因となる入れ歯の歯垢を取り除くことで、入れ歯を爽快にします。 毎日の使用がさらに効果を増します。
成分発泡剤(重炭酸ナトリウム、クエン酸)、漂白剤(過硫酸カリウム、過炭酸ナトリウム)、安定化剤(炭酸ナトリウム)、滑沢剤(安息香酸ナトリウム、ポリエチレングリコール)、漂白活性化剤(TAED)、界面活性剤(ラウリル硫酸酢酸ナトリウム)、結合剤(ビニルピロリドン/酢酸ビニル共重合体)、香料、酵素、防錆剤(亜硝酸ナトリウム)、色素(青色1号アルミニウムレーキ、青色2号) 液性中性 シリーズポリデント
1個(108錠)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイエムオー・ジャパンコンセプト ワンステップ
外出先でも便利なミニサイズ
適合ソフトコンタクトレンズ 成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60mL)
599 税込659
6日以内出荷

グラクソ・スミスクラインニオイを防ぐポリデント
ニオイを防ぐポリデントは、ニオイの原因となる入れ歯の歯垢を取り除きます。 入れ歯をミントの香りですっきりさわやかにします。 毎日の使用がさらに効果を増します。
成分発泡剤(重炭酸ナトリウム、クエン酸)、漂白剤(過硫酸カリウム、過炭酸ナトリウム)、安定化剤(炭酸ナトリウム)、滑沢剤(安息香酸ナトリウム、ポリエチレングリコール)、漂白活性化剤(TAED)、界面活性剤(ラウリル硫酸酢酸ナトリウム)、結合剤(ビニルピロリドン/酢酸ビニル共重合体)、香料、酵素、防錆剤(亜硝酸ナトリウム)、色素(青色1号アルミニウムレーキ、青色2号) 液性中性 シリーズポリデント
1個(108錠)ほか
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)