118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途シンプル滑車の交換用シーブ 材質ステンレス 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


用途シンプル滑車の交換用シーブ 材質ステンレス 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ丸型 材質ステンレス(SUS304) 寸法e(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987HP-1 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法B(mm)28 寸法C(mm)12
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

用途アングル、フラットバー用。 タイプV溝型 材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450) シリーズC-1100シリーズ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987HR-1 材質 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
仕様(シーブレシオ)20 タイプ溝付き
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA987HR-21 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-2 材質 穴径(Φmm)12 寸法B(mm)21 寸法C(mm)20 寸法G(mm)12
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA987HP-3 材質 穴径(Φmm)20 寸法F(mm)10 寸法D(mm)27 寸法E(mm)29 寸法B(mm)55 寸法C(mm)16
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 型式鍛造シーブに焼入れ処理
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 表面処理ユニクロメッキ
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 型式鍛造シーブ 表面処理ユニクロメッキ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様シャックル式 車数1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所スライド滑車
RoHS
車輪径(Φmm)20 質量(g)41 材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック 種類滑車 使用ロープ径(mm)~7 材質(枠)ステンレス 車数1 車溝幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。 材質スチール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製溶接タイプのブロックです。
種類滑車 車数1 材質(シッブ)ステンレス
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコシーブ
滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987HP-2 材質 穴径(Φmm)17 寸法F(mm)7 寸法D(mm)24 寸法E(mm)26 寸法B(mm)44 寸法C(mm)14
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール タイプ一車タイプ フック形状フック型 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金) スナッチスナッチ式 ベケットベケット付
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8943 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-79 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8937 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-39 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型 型式オーフ型
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルスナッチ用の交換部材です。
シャフト径(Φmm)10
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8944 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-80 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8938 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-40 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
3,198 税込3,518
欠品中

スイベル式(360°回転) ベケット付 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg アズワン品番65-2313-73
1個
70,800 税込77,880
翌日出荷

ベケット付 スイベル式(360°回転) ロープ用 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg アズワン品番65-2313-72
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-4 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)35 寸法B(mm)64 寸法C(mm)20
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷