初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品
材質シリコン製
寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80
色レッド
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55
タイプシリコンジョウゴ クチ17
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
収納に便利な折りたためるロート。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)110×115 ×70
直径(Φmm)15
質量(g)80
折りたたみ時高さ(mm)30
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
収納に便利な折りたためるワイドロート。スープやジャムなどの移し替えをする際に、容器を汚す心配がありません。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)125×135×70
質量(g)70
折りたたみ時高さ(mm)25
先端外径(Φmm)55
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
寸法(mm)83×107×105
耐熱温度(℃)230
折りたたみ時高さ(mm)25
★白色
材質シリコンゴム
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
折り畳めるシリコーン製の漏斗です。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。
トラスコ品番253-3274
材質シリコーン
質量(g)28
先端寸法(mm)ノズル:約15×15
耐熱温度(℃)200
本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質プラスチック
仕様耐油、耐薬品性
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
サイズと色が各6種類ありますので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
材質シリコン
品名カラーゴムアダプター
種類6色(緑、黄緑、レモンイエロー、黄色(ヤマブキ色)、橙、赤)
アズワン品番6-507-01
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13
上部内径(mm)16
下部内径(Φmm)10
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途LD-5R/MP-W5EP型用
適合本体LD-5R/MP-W5EP型用
材質シリコン
高さ(mm)35
質量(g)30
アズワン品番64-8272-71
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ロート足径が3段階に分かれているため、様々なサイズのチューブに対応します。
ロート上部はキャップ付きです。
材質ロート/PP、ゴムバンド/シリコンゴム
臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。
液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)
径(Φmm)【ロート】150
アズワン品番2-807-01
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
合成ゴムアダプターは間熱で120℃までOKです。
寸法の異なるロートとろ過びんを適合させます。
必要に応じて重ねて使用することも可能です。
セット内容No.1~6
材質カラーシリコン
寸法(mm)No.1:上径 15×21 下径 13×7 高さ15mmNo.2:上径 29×21 下径 19×11 高さ 19mmNo.3:上径 36×29 下径 25×16 高さ 25mmNo.4:上径 45×36 下径 29×20 高さ 32mmNo.5:上径 53×45 下径 36×27 高さ 33mmNo.6:上径 60×53 下径 43×34 高さ 35
1袋
¥2,490
税込¥2,739
3日以内出荷
合成ゴムアダプターは間熱で120℃までOKです。
寸法の異なるロートとろ過びんを適合させます。
必要に応じて重ねて使用することも可能です。
セット内容No.1~6
材質シリコン
寸法(mm)No.1:上径 15×21 下径 13×7 高さ15mmNo.2:上径 29×21 下径 19×11 高さ 19mmNo.3:上径 36×29 下径 25×16 高さ 25mmNo.4:上径 45×36 下径 29×20 高さ 32mmNo.5:上径 53×45 下径 36×27 高さ 33mmNo.6:上径 60×53 下径 43×34 高さ 35
1袋
¥2,090
税込¥2,299
3日以内出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
仕様フロートストッパー(シリコン)
アズワン品番7-1241-14
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6
高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35
下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34
上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
耐用温度(℃)-20~100
白色シリコーンゴム使用で気密性が高く耐薬品性があります。寸法の異なるグラスフィルターやロート等にろ過リング1ケで共用できます。
材質シリコン
6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容アダプタ6種
寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
1組(6個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
1組(6個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。
溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。
また、用具の洗浄も容易にできます
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。
塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。
塗料が衣服などについたときのふきとりに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
アウトドアで似合う、おしゃれな木柄仕様。
サイフォンで淹れるコーヒーは、コーヒー粉に一定量のお湯を浸してじっくりと抽出する『浸漬(しんし)法』を使って淹れていきます。
ロート内でコーヒー粉とお湯を混ぜてコーヒーを抽出していくので、ロート内で、飽和状態になると、それ以上溶け出しません。そのためサイフォン式コーヒーで淹れたものは、柔らかくすっきりとした味わいが特徴です。
日本製
材質フタ兼上ボール立て:ポリプロピレン、上ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差120度)、下ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差150度)、ゴムパッキン:シリコーンゴム、ネジ:真鍮、スタンド一式:ステンレス・鉄・亜鉛合金・天然木、アルコールランプ・ランプフタ:ステンレス、ふうぼう:アルミニウム、ランプガラス:耐熱ガラス、ランプホルダー:ポリプロピレン、ろか器:ステンレス、計量スプーン:ポリプロピレン
質量(g)950
容量(g)【付属軽量スプーン】すりきり一杯:約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13.×355
色(柄)木柄
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
お出かけ時や調乳用に粉ミルクを小分けできます。3回分計り置きできます。注ぎやすいロート付き。フタが落ちない構造なので便利です。授乳期が終わったら、保存容器として使えます。3つ全てに中フタが付いていますので、1つずつ外して使うこともできます。フタには蒸気弁が付いているので、そのまま電子レンジで温めることができます。離乳食の小分け保存やお菓子入れに。ロート付きなのでボーロなどが取り出しやすいです。水色の容器は深型なので、替え乳首入れにも。電子レンジ、食洗機、煮沸消毒OKです。
用途粉ミルク小分け用
仕様ロート付き
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、蒸気弁:シリコーンゴム
寸法(mm)65×65×175H
質量(g)87
タイプミルクケース・保存容器
対応食洗機・電子レンジ
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
お出かけ先や夜間の調乳時に便利。粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース。容器を連結できるジョイントタイプ。哺乳瓶に入れやすいロート付き。漏れ防止のパッキン付き。フタを外して電子レンジOK。本体に50mL・80mLの目盛り付き。※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください
材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74
容量100mL×3個
アズワン品番68-5716-88
1個
¥658
税込¥724
7日以内出荷
お出かけ先や夜間の調乳時に便利。粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース。容器を連結できるジョイントタイプ。哺乳瓶に入れやすいロート付き。漏れ防止のパッキン付き。フタを外して電子レンジOK。本体に50mL・80mLの目盛り付き。※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください
材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74
容量100mL×3個
アズワン品番68-5716-87
1個
¥658
税込¥724
7日以内出荷
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類
材質(JTC7677A)プラスチック
寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205
容量(L)(JTC5031)5
ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9
開口部(mm)(JTC5031)180
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
くるくるひねってころころ転がすだけ、片手で簡単にみじん切り。攪拌用羽根を使うとマヨネーズやメレンゲができます。フタにスクレーパーが付いているので、食材がフタにこびりつきづらいです。じょうご付きでフタをしたまま調味料の追加ができます。電源不要で自分で刃を回転させるので、みじん切りを好みのサイズに調整しやすい。安全に保管できる刃カバー付き。お子さまと一緒に料理をして楽しい食育。
材質・フタ/ABS樹脂、ポリプロピレン・シリコーンゴム・キャップ、刃カバー/ポリプロピレン・スクレーパー、羽根/ポリプロピレン・刃部、刃体/ステンレス刃物鋼・刃軸/ポリアセタール・容器/AS樹脂・底蓋/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)133×138×133
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ