種別医院・薬局
文字のぼり 漢方薬 からだに優しい東洋医学のお薬です。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
漢方薬がボタンひとつであとはおまかせ。漢方薬がもっと楽に飲める。漢方薬がいつも同じ煎じ方。
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
弱った胃腸の働きを活発にします。ビール酵母には、乳酸菌などの腸の働きに役立つ菌を増やしたり、食欲を増進させる作用があります。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、弱った胃を助け、消化不良・食欲不振など、胃の働きが不十分なために引き起こされる症状を改善します。
不足しがちな栄養素を補給します。ビール酵母は、ビタミンB1・B2・B6などのビタミンB群、たんぱく質、ミネラルといった栄養素の他に、グルカン・マンナンなどの食物繊維、さらに核酸などが豊富に含まれている栄養酵母です。「エビオス錠」は、これらの成分の相互作用で不足しがちな栄養素を補います。
私たちの体に欠かせない必須アミノ酸の補給に役立ちます。ビール酵母には、たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、体内ではつくれない必須アミノ酸9種類すべてが含まれています。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、たんぱく質を豊富(40~50%)に含み、胃腸の健康に役立ちます。
成分1日30錠中/乾燥酵母7125mg
効能胃もたれ、消化不良、胃部・腹部膨満感、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃弱、食欲不振(食欲減退)、栄養補給、栄養障害、妊産婦・授乳婦・虚弱体質者の栄養補給
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。
この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。
種別指定医薬部外品
効能整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘
用法1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠)
成分(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1
質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5
色赤
容量(g)(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400
定格時間(分)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
9種類の天然和漢生薬が肌をぽかぽかと温め、冷え症や肩こり・腰痛、疲労回復などに効果があります。
薄抹茶色のお湯で、マイルドな香りです。
お子様からお年寄りの方まで気軽に使っていただけます。
各漢方薬の裁断を工夫し、切り屑を少なくしたことから、湯の透明感も長く保ちます。
植物のみを使用しているため、環境にもやさしく、使用後の中身は樹木の肥料にお使いいただけます。
パッケージが新しくなりました。
容量(g)30(×10包)
香りマイルドな香り
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
有胞子性乳酸菌(ラクボン)は、胃酸に不活性化されることが少なく、生きたまま腸まで到達します。
消化酵素の働きにより、消化不良、食欲不振を改善します。
お子様からご高齢の方までのみやすい、水なしでもかんで服用できるヨーグルト味の錠剤です。
成分有胞子性乳酸菌(ラクボン原末)45mg、タカヂアスターゼN1135mg、ビオチン(ビタミンH)18μg、添加物(タルク、ステアリン酸Mg、塩化Na、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、バニリン、エチルバニリン、白糖、セルロース、乳糖)
種別指定医薬部外品
用法食後、そのまま服用するか又はかみくだいて服用
効能整腸(便通を整える)、便秘、軟便、腹部膨満感、腹部膨満感、消化不良、消化促進、もたれ、胸つかえ、食欲不振、食べ過ぎ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
糖質、タンパク質の消化作用を有する消化酵素タカヂアスターゼN1の製剤です。
幅広いpH領域(pH3~8の範囲)でも、糖質やタンパク質の消化力が安定しています。
成分【12錠中】タカヂアスターゼN1/600mg、添加物(タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、デキストリン、D-マンニトール)
種別指定医薬部外品
用法水又はお湯で服用
効能消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ、もたれ、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(250錠)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
アスリセート 整腸薬 は、3種類の乳酸菌を配合した整腸薬です。
ヒトの腸内には100種類もの細菌がすみついています。
健康なときには、身体によい働きをする乳酸菌が優性ですが、身体が不調なときや、高齢になってくると、悪い菌が増えて腸内細菌のバランスが乱れてきます。
本品には、整腸効果を高めるビフィズス菌、乱れた腸内菌叢を整えるフェーカリス菌、有害菌をおさえるアシドフィルス菌が配合されています。
これらの菌が生きたまま腸に届いて増え、腸内細菌のバランスを整えてくれます。
種別指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(360錠)
¥879
税込¥967
12日以内出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
RoHS指令(10物質対応)対応
電気を使用するため、安心して煎じ薬が煮出せるアイテム。
煎じ薬に合わせてタイマーを設定でき、出来上がりは電子音でお知らせしてくれます。
漢方薬だけでなく、健康茶の煮出しや湯沸かしなど、お茶生活におすすめです。
材質ヒーター本体 / ナイロン、天板 / 耐熱ガラス、フタ / ステンレス、ツマミ / メラミン樹脂、ポット / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、バンド / ステンレス、ハンドル / メラミン樹脂
質量(g)2050
電源(V)AC100 (50/60Hz共用)
口径(Φmm)124
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)700
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×185×230
最大容量(mL)1000
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1
容量(g)(白米)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
目の細かい複合繊維で、お茶や出汁がきれいにこせる使い捨てパック。ダシ取り・麦茶・紅茶・漢方薬の煎じなどに。
使い捨ての袋で「網」を使わないので、後始末がとても簡単。底が広がるマチ付き。
材質複合繊維100%
寸法(幅W×高さH)(cm)1個あたり:11×11
1個(32枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
所属の異なる多くの研究者がそれぞれの立場で、自分の得意な手法を使って、あるいは文献的に、また知恵を集めて、大棗(なつめ)という漢方薬かつ食材にアプローチした。
判型A5
ページ数148
著者名北陸なつめ研究会、金森昌彦
1冊
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
殺虫剤を使わない誘引捕獲方式なので人間や環境に安全、組立も簡単使用後の処分も容易です。
ジンサンシバンムシによく適合したトラップ形状や粘着剤を採用。
効果は4週間持ちます。
「ジンサンシバンムシ」とは。
ジンサンシバンムシはタバコシバンムシ同様に乾燥食品類を好み、主に穀類、菓子、漢方薬、食粉乾燥加工食品などを加害します。
成虫は2.5~3mmの焦げ茶色をしています。
適合害虫ジンサンシバンムシ
セット内容粘着トラップ10枚、性フェロモン10個
有効期間1か月
1セット(10個)
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質酸洗鋼板
耐荷重最大100kgf
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。
厚さ(μm)158
JIS規格JIS P 3801 2種相当
坪量(g/m2)80.0±4.0
保留粒子径(μm)約10
ろ過速度>35to≦70(s)
灰分含有率(%)≦0.11
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
薬膳の本場、中国で誕生した薬膳専用のポット「BUYDEEM」。古くから漢方薬の有効成分を引き出すにはとろびが決め手と言われ、火力が強すぎるとアクで飲みにくくなり、火力が弱すぎると有効成分を十分に引き出せないと言われています。「BUYDEEM」があれば、難しい設定に頭を悩ませることなく、誰でも簡単にワンタッチで薬膳を上手に煎じる事ができます。自動で火加減の調整を行いながら、一定の温度を保つので、薬膳茶・薬膳料理ができあがるまでの時間も有効に使えます。知識や経験のない初めての方でも、市販された薬膳食品はもちろん、専用のレシピブックがついているので簡単に薬膳料理を始める事ができます。
容量(L)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
薬膳の本場、中国で誕生した薬膳専用のポット「BUYDEEM」。古くから漢方薬の有効成分を引き出すにはとろびが決め手と言われ、火力が強すぎるとアクで飲みにくくなり、火力が弱すぎると有効成分を十分に引き出せないと言われています。「BUYDEEM」があれば、難しい設定に頭を悩ませることなく、誰でも簡単にワンタッチで薬膳を上手に煎じる事ができます。自動で火加減の調整を行いながら、一定の温度を保つので、薬膳茶・薬膳料理ができあがるまでの時間も有効に使えます。知識や経験のない初めての方でも、市販された薬膳食品はもちろん、専用のレシピブックがついているので簡単に薬膳料理を始める事ができます。
色ホワイト
容量(L)1.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
種別医院・薬局
文字のぼり 漢方 からだに優しい東洋医学のお薬です。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
ビタミンやミネラル、食物繊維といった健康によい成分がたくさん含まれ、ヘルシー食材として注目されている食用菊。高血圧症状の改善も期待され、菊の花を動脈硬化の漢方薬に配合するものもあります。菊は奈良時代に薬草として中国から伝播されたもので、ほとんどの菊は食べられます。香りも苦味も強いものが多いのですが、食用に改良された専用の食用菊は苦味が少なくて歯ざわりがよく、おいしいものです。食べておいしいだけでなく、健康によい成分をたくさん含み、眺めても美しいので、食用と鑑賞を兼ねてキッチンガーデンにぜひ取り入れてみてください。まず花びらを茹でて料理にお使いください。酢を少量たらすことで色が鮮やかに仕上がります。てんぷらや玉子焼きの芯にするのもオツです。水やりは春:2日に一回、夏:毎日、秋:2日に一回、冬:週に一回、を目安に土が乾いていたらたっぷりあげてください。肥料は開花1ヶ月半前までは月に一回化成肥料をあげて、開花一カ月半を切ったら花芽が付き始めるので液肥を週に一回あげると綺麗な花が咲きます。開花2か月前までに摘芯を済ませると、花数多く収穫を楽しめます
用途食用に最適な苗。切り花・アレンジ用にも。地植え・鉢植え
1セット(12cm×15個)
¥8,298
税込¥9,128
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に粉茶が挽けます。お茶をまるごと食べて健康に!。カッター式のように熱が出ないので、お茶の栄養分と風味と味はそのまま!。製品には、金属は一切使用していませんのでお茶が酸化しません!。緑茶クッキングが楽しめるレシピブックつき。 一茶なら、水に溶けない成分もまるごと摂ることができます!。お茶には・・・口臭、虫歯予防、便秘の解消、発ガン抑制作用、ダイエット、老化予防や、カロチン・ビタミンE・ミネラル・食物繊維の補給にも。
材質本体/AS樹脂、キャップ・底蓋・つまみ/ポリプロピレン、回転うす・固定うす・ハンドル・軸受け・調節ねじ/ナイロン、スプーン/スチロール樹脂
質量(g)105g
容量(g)茶葉約40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80×80×130
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード