帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
形状粒:リング状
成分PP
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
成分PP
形状粒:リング状
ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。
アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。
水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
通気性が良く、優れた濾過性能があります。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。
水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)
色黒
縦(mm)250
横(mm)250
高品質石英ガラス製のリング状のろ材です。
PHの変化もなく扱いやすく、多孔質で通気性が良く、ろ過面積が広い為ろ過バクテリアの繁殖が素早いです。
淡水・海水どちらでも使用出来ます。
用途観賞魚用ろ過材
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
材質(コア)PP
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)-20~80
密度(kg/m3)30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)28
外径(Φmm)63
カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
こんなお得な商品も!
空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)80
天然濾過材を含む、5層構造のカートリッジで、美味しさと安全な水を作り出します。
仕様保磁力:2000ガウス
材質ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πバイオセラミック、強力マグネット
ろ過流量4L(毎分)
カートリッジヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πセラミック
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47
プレフィルター直径(Φmm)41
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
直径13cmの円形タイプ
色青
口径(Φmm)5
直径(Φmm)130
長さ(cm)1.8
材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。
pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。
嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。
EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に
成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(100g)
¥359
税込¥395
当日出荷
使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)13.5
材質ポリサルフォン
プレフィルター直径(Φmm)41
コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。
濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
付属品フィルター×2枚
区分RL2
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM192号
吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下
適合フィルター2071
仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
サビを気にせずに使用できるウールです。
用途金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。
仕様サビにくいステンレス製のウールです。
材質ステンレス
色シルバー
質量(g)450
適合材ステンレス等
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)250
材質(コア)ポリプロピレン
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。
本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。
天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。
簡単手軽に排水を浄化できます。
用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など
対応オイル、水
トラスコ品番824-7959
使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する
材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他
質量(kg)1.7
寸法(縦×横)(mm)300×200
吸収量(L/箱)油:1.3
1セット(2袋)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE
最高使用圧力0.68MPa
サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP
寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。
べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。
バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
メダカの飼育・繁殖に適したやさしく安全な水環境をつくるメダカ飼育専用の底床材(焼成土)です。無着色の天然土を丸い粒に固め、焼成しました。粒がつぶれにくく、丈夫で長持ち。濾過細菌が定着し働きやすい多孔質構造が汚れた飼育水を浄化。
仕様●材質:天然土
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
色(ハウジングカラーコード) グリーン
容量(mL)115
フィルター直径(Φmm)50
メンブレンニトロセルロース
Festo MS シリーズフィルタカートリッジは、5 μ m の濾過量を備えています。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。サイズ - 4 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3597
アズワン品番65-8007-70
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。
電源(V)三相200
捕集効率(%)98.5
吸込口径(Φmm)148
超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。油煙、粉じんに加えて気になる臭いも強力脱臭します。使い捨てフィルターのため、洗浄不要です。
用途工作機械加工などに。
電源(V)三相200
捕集効率(%)99
吸込口径(Φmm)148
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2
質量(g/m2)950
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。
脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。
難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター
インクなどの含浸、および吸液体
ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター
消音材
粉体搬送用多孔質板
仕様水での膨張率:3%
寸法(mm)1200×600
耐熱性60℃
引張伸度(%)50
引張強度(kPa)1600
圧縮応力25%(kPa)900
気孔径(mm)90μm
気孔率(%)91
関連キーワード
1
2
次へ