25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質STK-400(JIS G 3444) 使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。 長さ(mm)950 規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号 表面処理Z27相当 パイプ径(Φmm)34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途床組および小屋組の隅角部の補強 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 付属品平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚 規格Zマーク金物
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質NFG550F 付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本 厚さ(mm)1.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品 表面処理JIS G 3302(Z27)相当 同等認定D15A08-01
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 厚さ(mm)22 寸法(mm)50×40 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 板厚(mm)t3.2
1個
64 税込70
当日出荷

ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本 使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
1個
889 税込978
当日出荷

用途日曜大工、家具転倒防止に 材質鋼板 適合皿ビス/4mm 長さ(mm)30×100×30 幅(mm)25 厚さ(mm)3 表面処理カチオン電着塗装
1個
469 税込516
当日出荷

軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
材質NFG550F 付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栗山百造火打金物HB
Zマーク表示金物。床組及び小屋組の隅角部の補強に使用します。火打土台としても使用できます。平釘ZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚付。
幅(mm)65 厚さ(mm)2.3 芯長さ(mm)【ボルト】990
1本
869 税込956
翌日出荷

1袋(5セット)ほか
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途日曜大工、家具転倒防止に 材質鋼板 適合皿ビス/4mm 長さ(mm)30×100×30 幅(mm)25 厚さ(mm)3 表面処理ニッケルメッキ
1個
429 税込472
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本 使用方法(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。 寸法(mm)78.7×52.5×70×1.6(t) 規格【一財・建材試験センター性能試験】第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
439 税込483
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス止め(スクリューねじ)で施工性向上、床根太に干渉しないよう取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。 スリム形状なため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などに干渉せず、施工することができます。
材質JIS・G3302 SGHC 仕様引張側短期基準モーメント/5.4kN・m、圧縮側短期基準モーメント/7.6kN・m 付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)6本 表面処理Z27(溶融亜鉛めっき鋼板) 厚さt(mm)2.3 建材試験センター02A0453
1セット
869 税込956
当日出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 Z火打HB約2kgに対し当商品は約1.2kgと軽量です。 製品形状はプレス加工による一体成型により、軽量にして必要十分な強度を確保しました。 ふんばり寸法が600mmのため、Z火打に比べ納まりがコンパクトになります。 ハウスプラス確認検査(株)により、Z火打HBと同等以上の耐力を有する火打材として評価された商品です。
付属品小袋小型角座金W2.3×30(2枚)平釘ZF-55(8本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)(71)×(880.4)×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1本
699 税込769
7日以内出荷

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。 寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t) 規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
259 税込285
欠品中

タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本 使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)90×90 規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
339 税込373
当日出荷

ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当 表面処理プロイズS処理
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材A 砥粒A 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm)1205 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷