58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 幅(mm)187 ノズル長(mm)45 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL)50 口径(Φ)18 材質(ノズル)ポリプロピレン 本体高さ(mm)211 材質(内容器)ポリエチレン 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
739 税込813
当日出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm)218 質量(g)117 タイプピストルオイラー ノズル長(mm)85 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


●高濃度処方で最強最速レベル※の効きめを実現。 ●有効成分を過去最高濃度配合※ ※アース製薬ハエ・蚊エアゾール商品対比 ●ジェット噴射でハエ・蚊を落とす! ●プレミアムトリガーが指にフィット!軽く引きやすいので狙い撃ちしやすい! ●目、はな、のどにやさしい低刺激、無香料。
用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 タイプハエ蚊用 シリーズギドラクス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66 使用の目安室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射(屋内で使用する場合)/蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰)に1から2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射(家や玄関の周りなどで使用する場合) 香り無香料 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ 利用場所屋内・屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(480mL)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

●家中使えてまるごと退治+発生予防(※駆除によるバリア効果で発生を予防) ●1ヵ月に1度の使用がおすすめ ●ムカデ、コバエ、アリ、クモなど家中のイヤな虫まるごと退治! ●駆除によるバリア効果で、1ヵ月イヤな虫の発生を防ぐ(※使用環境により異なります) ●面倒な事前準備や、使用後の後片付け不要 ●空間+すき間にプッシュするだけ! (1)部屋の広さに合わせた回数を斜め上にプッシュ!さらにすき間にもプッシュ! ・(部屋の広さ:プッシュ回数)1.5畳:1プッシュ、4.5畳:3プッシュ、6畳:4プッシュ、9畳:6プッシュ、12畳:8プッシュ (2)すき間の奥まで薬剤が広がり、家中のイヤな虫がいなくなる (3)すき間にプッシュしてバリア効果で1ヵ月(※使用環境により異なります)イヤな虫の発生を予防! ●事前準備不要 ●赤ちゃん、ペットがいるご家庭にも ●低刺激 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、キノコバエ、チョウバエ、アリ、クモ、ユスリカ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コクゾウムシ等60種以上 タイプ80プッシュ 成分1号灯油、LPG 種別スプレー シリーズ虫コロリアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×211×36 使用の目安6畳(約25立方メートル)の場合は、部屋の中央から4隅に向かって1プッシュずつ 使用場所害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等) アズワン品番65-2349-71 利用場所屋内
1本(20mL)
1,598 税込1,758
翌日出荷

[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長時間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [屋内外の鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 容量(L)0.3 質量(kg)0.35 タイプ速乾 主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂 主な用途鉄部 塗布面積(m2)1.5~2.0 危険等級 乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 特性速乾、さび止め 塗り重ね可能時間(時間)3以上 危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm)220 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 危険物の類別非危険物 液量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

「アースジェット 450mL」の2本パック 蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【販売名】アースジェット8-i 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。 成分1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)132×230×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。 香り無香料 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1セット(450mL×2本)
999 税込1,099
当日出荷

有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に ノズル長(mm)180 幅(mm)269 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【販売名】アースジェット8-i 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。 成分1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 区分防除用医薬部外品 使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。 香り無香料 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。 メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減! ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。 火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。 スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。) 上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。 サーキュレータを搭載しています。 標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。 ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。 キャスタ付のため、移動が簡単です。 警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。 電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。 耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。 停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。 過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に 仕様周波数切替不要 質量(kg)27 電源(V)単相100 消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz) 油タンク容量(L)22 使用燃料JIS1号灯油 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱) 運転音(dB)64(50Hz/60Hz) 暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱) 角度可変20(上向き)/8(下向き) 燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱) サイズ(mm)496×613×863 暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 動画あり
[サビの上から直接塗れる]高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[使いやすいスプレータイプ] 作業性抜群!タッチアップにスプレータイプ 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アースジェット史上、効きめ最強最速 日本唯一、3種の薬剤( 自社調査 ハエ蚊エアゾールにおいて2022年6月現在)の高濃度処方 ベタつきにくいドライ処方 無香料・低刺激 【販売名】アースジェットMb-2 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。 【屋内で使用する場合】 噴射レバーを引き、室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射する。 【家や玄関の周りなどで使用する場合】 蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射する。 成分1号灯油、LPG、DME、他3成分 種別エアゾール 寸法(mm)76×242×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【屋内で使用する場合】室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射する。【家や玄関の周りなどで使用する場合】蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射する。 香り無香料 有効成分d-T80-フタルスリン1.395w/v%、フェノトリン0.25w/v%、モンフルオロトリン0.06w/v%(原液量54mL) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ 効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(450mL)
849 税込934
当日出荷

「ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 480mL」の2本パック 蚊がいないバリア空間 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊を駆除して8時間(天候、環境により異なります。)よせつけない+マダニ駆除効果。 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 庭木周り・茂み・地面にまいておくだけ 【屋外専用】 【販売名】アースジェットYjb-2b 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【用法及び用量】 本品は家庭用として使用すること。 使用前に缶をよく振り、噴射する。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離から約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。 成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)132×230×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【蚊】蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離より約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1m2あたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。 香り無香料 有効成分トランスフルトリン320mg/缶 適合害虫蚊成虫、マダニ 効能蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除 有効時間8時間 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(480mL×2本)
1,690 税込1,859
欠品中

蚊の成虫、ボウフラ(蚊の幼虫)対策 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。)+蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 草むら、庭木周り、物陰、雨水ますに 【屋外専用】 【販売名】アースジェットET2 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 本品は屋外で使用する。 成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)70×230×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【蚊】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 香り無香料 有効成分エトフェンプロックス6.8g 適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 効能蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除 有効期間約2週間 使用場所庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(450mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

水性タイプのアースジェット。汚れにくい・ベタつきにくい(アースジェットとの比較) ジェット噴射の速効性と拡散力で、すばやいハエやしつこい蚊も手軽に退治できます。 ニオイが気にならない無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニには直接噴射する。 成分水、1号灯油、LPG、他4成分 種別エアゾール 区分防除用医薬部外品 シリーズアースジェット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×60 香り無香料 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、d-T80-レスメトリン0.062w/v%(ピレスロイド系)(原液量80mL) 適合害虫 利用場所屋内外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(400mL×2本)
999 税込1,099
翌日出荷

大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。 成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) トラスコ品番828-5158 シリーズピレパラアース 使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個 香り無臭タイプ 使用場所引き出し・衣装ケース アズワン品番64-1139-45 使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
779 税込857
当日出荷

蚊がいないバリア空間 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊を駆除して8時間(天候、環境により異なります。)よせつけない+マダニ駆除効果。 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 庭木周り・茂み・地面にまいておくだけ 【屋外専用】 【販売名】アースジェットYjb-2b 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【用法及び用量】 本品は家庭用として使用すること。 使用前に缶をよく振り、噴射する。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離から約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。 成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)66×230×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【蚊】蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離より約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1m2あたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。 香り無香料 有効成分トランスフルトリン320mg 適合害虫蚊成虫、マダニ 効能蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除 有効時間8時間 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(480mL)
889 税込978
当日出荷

充てん式大型 充填式大型噴霧器 クラマタ産業 動画あり
クラマタ産業充填式大型噴霧器
ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 対応溶液薬剤/水 材質(本体)真鍮製(錆止めリンス処理済) 材質(パッキン)バイトン 材質(台)プラスチック 仕様安全弁付 質量(g)700 寸法(Φ×mm)97×180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

アース製薬アースジェット
蚊・ハエを落とす!。無香料、低刺激タイプ。赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも!。【効能・効果】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除。【防除用医薬部外品】
用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 成分1号灯油、LPG、他1成分 種別スプレー タイプ虫ケア用品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133 香り無香料 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ 使用量噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
1本(450mL×4本)
1,898 税込2,088
欠品中

ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に。無香料・水性タイプ。屋外専用。庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 使用方法よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 内容量(mL)480 標準持続時間(h)効果:8(天候、環境により異なります。) 有効成分トランスフルトリン320mg 対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ 効果効果・効能:蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1本(2本)
1,910 税込2,101
翌日出荷

大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、衣装ケースや引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 洗いたての清潔感ある香りが続きます。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/香料/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) シリーズピレパラアース 使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個 使用場所引き出し・衣装ケース 使用期間(ヶ月/常温)使用開始後約1年間
1個(48個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 高さ(mm)281 ノズル長(mm)180 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

「消臭ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用」のスヌーピーデザインです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。) 。たっぷり24段使える:大容量48個入なので、引き出し24段分たっぷり使えます。 。洗いたての香り広がる:洗いたての清潔感あるハッピースイートフラワーの香りが続きます。 。衣類のトラブルをトータルケア 。【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 。【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 。【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 。【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 。「黄ばみ防止効果とは」黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。 。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管されたときに黄ばみが発生します。 。「窒素酸化物とは」石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。 。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着 。※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。 。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。 。※生地や素材によって効果は異なります。 。取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。) 。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。 。パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 。せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤) 。本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 。【ウールマーク認定製品(認定I0007)】 。本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
用途衣類の上に置いてください。 。タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。 。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 。【標準使用量】 。タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm) 。衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm) 。【収納前に】 。衣類の汚れをきちんと落としてください。 。衣類をよく乾燥させてください。 。クリーニングのカバー等は外してください。 。【有効期間】 。防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 。【取替え時期はっきり】 。ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。) 。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。 。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも 。※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。 。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。) 。※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。 。【保存方法】 。密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。 成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) 種別衣類用防虫剤 シリーズピレパラアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75 香りハッピースイートフラワーの香り 使用期間(年)1
1包(48個)
749 税込824
翌日出荷

ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。 LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。 隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。
用途ボタンを押して噴射する。 (1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。 (2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。 ※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。 有効期間約1ヵ月 成分1号灯油、二酸化炭素 種別スプレー 容量(mL)250 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60 使用の目安【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v% 適合害虫ゴキブリ 使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所 アズワン品番64-1139-27 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(250mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 主成分アクリルシリコン樹脂 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

8時間ヤブ蚊をよせつけない空間をつくるスプレー。 ジェット噴射で茂みの奥まで効きめが届き、ヤブ蚊や潜んでいるマダニを駆除します。
用途蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除 適合場所屋外専用 有効期間8時間(天候、環境により異なります。) 効果蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1個(480mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)