初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。
直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。
プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×231×133
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.74[1500]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約110
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
穴数15
穴径(mm)38
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×165×105
接続ゴム管Φ9.5
点火方式マッチ
フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。
肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)
色ブラック
質量(g)約730
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×39
穴径(mm)約40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
美味しいにこだわって開発した大きく綺麗な丸形が作れる極のたこ焼き器。すべての調理穴の真下にヒーターを配置して焼きムラが起こりにくい。縁まで串ガイドがありひっくり返しやすい。1200Wの高火力で焼き上げる。着脱式プレートでお手入れ簡単。
用途たこ焼き器として。ホームパーティー アヒージョ ホットカステラ たこやき タコパ。
質量(kg)1.8
色ブラック
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約1.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×8.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
穴数28
寸法(Φ)×深さ(mm)38×23
材質18-0ステンレス
型式3枚掛
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×180
接続口径(Φmm)9.5
<GTK-23>関西式たこ焼器(28穴)に使用できます。
穴数28
穴径(mm)38
寸法(幅W×奥行D)(mm)345×190
材質鉄鋳物
質量(kg)3
TKG品番9-1000-0701
TKG品番(2017)6-0879-0701
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)
穴数28
材質18-0ステンレス
型式1枚掛
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×195×160
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。
質量(kg)0.7
穴径(Φmm)約40
消費電力(W)650
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23×8
穴タイプ18
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数20
穴サイズ(mm)約Φ40(20穴)
仕様取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム
質量(g)(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.4
プレート寸法(mm)(平面・内寸)約W260×D175×H20
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
穴数28
寸法(Φ)×深さ(mm)38×23
材質18-0ステンレス
型式2枚掛
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×350×180
接続口径(Φmm)9.5
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.0
高さ(mm)149
寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.0[900]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約217
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
関連キーワード