材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
建具を取り付けない開口部などに適した無目枠は、クリエカラーでの建具とのトータルコーディネートが可能です。
長さ(mm)(定尺)2100
関連資料(1.86MB)
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
寸法(縦×横)(mm)38×89
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
備考K-92800型2Mタイプ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途V型純正網戸用
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
1袋(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)約2.8×6
入数(個)2
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右各1個
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容部品番号:JNP154、室内側はDDZZ113になります。
色ブロンズ
対応商品光悦
1セット
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
色白
サイズA4
穴数無し
面付(分割)2
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
簡単、手軽に書類やメモのとじ穴開けに便利です。
用途裁縫・工作・調理用に使えます。
全長(mm)175
トラスコ品番365-1665
質量(g)20
材質(柄部)板屋楓
材質(針)鋼・ニッケル
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
幅(mm)57.5
種別感熱紙
長さ(m)300
巻き芯内径(mm)35
外径(mm)245
紙厚(mm)0.145
芯の有無有り
印刷印字面:裏
包装形態1巻毎黒PE袋
色白
サイズA4
穴数無し
面付3面
用紙サイズA4
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
針部分が柄に収納できます。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。
トラスコ品番817-9235
材質ハンドル:アクリル、ネジ山部:ポリアセタール、針:炭素鋼
全長(mm)143
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
色白
サイズA4
穴数無し
面付(分割)4
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
色白
サイズA4
穴数無し
面付6面
用紙サイズA4
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
シートサイズ(mm)600×300
1ロール(100m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シートサイズ(mm)300×300
1ロール(100m)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)
材質(内層)ポリプロピレン不織布
材質(外層)多数細孔フィルム
メーカー商品コード7080011
TGK品番656-53-58-01
容量(mL)500目盛なし
寸法(Φmm)50.7×390H
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ