材質ステンレススチール
材質18-8ステンレス
質量(g)22
幅W×全長(mm)30×130
TKG品番9-1009-1101
TKG品番(2017)6-0889-1101
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
ステンレス製なので錆に強い。
用途もんじゃ焼き等を食べる際に
材質18-0ステンレス
ヘラ幅(mm)30
材質SUS307
全長(mm)138
質量(g)18
TKG品番9-1009-1801
TKG品番(2017)6-0889-1901
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
材質木柄 18-0ステンレス
材質ステンレス鋼
質量(g)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×28×1
アズワン品番64-4078-87
1パック(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
材質18-8ステンレス
仕様抗菌
材質ステンレススチール
材質:本体/ステンレス ハンドル/66ナイロン(耐熱温度180℃)。食器洗浄機対応。
材質:本体/ステンレス ハンドル/66ナイロン(耐熱温度180℃)。食器洗浄機対応。
幅W×全長(mm)30×137
材質ステンレススチール
幅W×全長(mm)27×110
TKG品番9-1009-0801
TKG品番(2017)6-0889-0901
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
オールステンレスで衛生的。
用途お好み焼きや肉の返し
材質18-0ステンレス
材質18-0ステンレス
木柄ハンドルで熱くなりにくい。
用途お好み焼きや肉の返し
材質18-0ステンレス 木柄ハンドル
材質フッ素樹脂(PFA)
材質18-8ステンレス
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素樹脂加工のホットプレートも傷つけにくい、ナイロン製のもんじゃヘラです。
材質本体:ナイロン(ガラス繊維入り)
質量(g)10
1セット(2本)
¥279
税込¥307
欠品中
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
種別30×108
外寸(mm)30×108
EBM品番7818600
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
卵を返すことができるヘラ(スクレッパー)です。食器洗い乾燥機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度/200℃)
質量(g)約45
本体寸法(mm)約175×120×28
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
手基礎にしなる1mm厚の総焼入れステンレスヘラ。
全長(mm)235
質量(g)約72
全幅(mm)25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。
替刃がボディに2枚内蔵可能。
刃の固定は強力なネジ締め式。
HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造
付属品フックL刃1枚
色黄色
替刃仕様フックL替刃0.5mm厚
適合替刃HK-5H
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕様完全熱処理
仕上焼付塗装(青)
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)約300
仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヘラ先端部分に焼入れを施しています。
末端部分はR仕上げでスライドしやすくなっています。
厚さ(mm)0.5
焼物などに最適なフッ素樹脂加工。こびりつきを防ぎ、油汚れも簡単に洗浄できます簡単に洗浄できます。※金属タワシ、金属ヘラはご使用しないでください。Point優れた熱伝導!。ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!。従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。
材質●材質:アルミ●容量(L):1.8
外形寸法(mm)322×260
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
溶く、寄せる、返すが簡単にできる玉子焼き用調理器具。お弁当作りの時間短縮にも。先端のギザギザで白身が切れてよく混ざる。ヘラとして玉子焼き以外でも、オムレツなどにも便利。食器洗い乾燥機使用OK。
材質ナイロン樹脂
色ブラック
耐熱温度(℃)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×10.7×1.4
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
目玉焼きやベーコン・フランスパンをミニフライパンで!。暮らしを豊かにする金属。暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。毎日使うモノだから確かなモノを。パンケーキ&フレンチトーストやお好み焼きにも。ガス火・オーブン・魚焼きグリルで使用可能。浅型なのでフライ返し(ターナー)やヘラで食材をひっくり返すのも簡単!!。調理後そのまま卓上へ個食に最適!!。熱伝導率が良く、保温性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることが出来ます。鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理出来ます。 使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。鋳物に比べて軽く、熱伝導率も良いので時短に繋がります!。職人技の「ヘラ絞り」 * 板厚1.4mmで丈夫!! * 鉄だから、安全長持ち。コゲつかせず、シャキッと仕上げるコツは充分に余熱してから油を入れ調理開始。サビを防ぐには、使いはじめは薄く食用油を塗って保管!。日本製
材質鉄(1.4mm)
表面処理ハードテンパー加工
持ち手ステンレス鋼(2.0)
ヘラ作業性に優れスムーズなパテ付け作業が可能です。
パテ付け後、即時強制乾燥が可能です。
表面乾燥性に優れサンディングペーパーの目詰まりがなく、ストレスなく研磨作業が行えます。
057-0171は150℃×2時間の耐熱性を備えていますので焼付塗料用下地としても使用できます。
057-0190はグレージングタイプでヘラ伸び性に優れ、被塗物のアール部分や比較的広い面積への塗布が可能です。また、粒子が細かく、パテのス穴埋めなどの仕上用に最適です。
用途ロックポリパテシリーズは、ヘラ作業性・乾燥性・研磨作業性に優れた鉄鋼板用のポリエステル樹脂パテです。
自然乾燥、強制乾燥※ともに対応可能で作業条件に合わせた乾燥方法が選択できます。
パテ付け後、即時強制乾燥することで大幅な時間短縮が可能です。(※057-0190を除く)
また、057-0171は150℃×2時間の耐熱性を有している為、アミノアルキド樹脂塗料や熱硬化型アクリル樹脂塗料などの焼付塗料の下地としても使用可能です。
仕様使用可能な被塗物:鉄鋼板、塗り重ね可能製品:202L各種、焼付塗料 050L、065L、200L
対応シーズン夏用
危険等級Ⅲ
保管環境パテ:5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)、硬化剤:5℃~35℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
3品同時に調理ができるのでお忙しい朝食の準備におすすめです。大きい部分は魚やステーキ、フレンチトースト等が焼きやすいワイドサイズ。小さい部分は卵1個の卵焼きにちょうどいいサイズ。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使えるマーブルコートフッ素樹脂加工。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/マーブル)、外面:焼付塗装
寸法(mm)約435×250×89
質量(g)730
サイズ(cm)24×24
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
朝食やお弁当のおかず作りに。卵1個で卵焼きを作るのにちょうどいいサイズ。小さくてもIHクッキングヒーターに使えます。熱の伝わり方が良いアルミと丈夫なステンレスの二層鋼。内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。
サイズ(cm)12×14
材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鋼(二層鋼)
寸法(mm)約290×130×76
質量(g)約340
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:ミラー仕上
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
はさみ洗いで汚れスッキリ。魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.8×3.3×高さ15.5
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)約80
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2本)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)95
質量(g)460
サイズ(cm)16
縦(mm)165
横(mm)340
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)80
質量(g)420
サイズ(cm)9×14
縦(mm)103
横(mm)345
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)70
質量(g)560
サイズ(cm)12×17
縦(mm)130
横(mm)375
1個
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)107
質量(g)835
サイズ(cm)22
縦(mm)225
横(mm)419
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)150
質量(g)1260
サイズ(cm)28
縦(mm)285
横(mm)485
1個
¥2,798
税込¥3,078
11日以内出荷
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)130
質量(g)1159
サイズ(cm)26
縦(mm)264
横(mm)451
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ