家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
温度調節範囲(℃)50~250
シンプルな操作です。
下部の路の熱を利用し保温陳列スペース。
全ての電気部品が日本メーカー製です。
材質ステンレス、鉄
電源(三相/V)200
付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
付属品のぼり、天然石、木枠
材質ステンレス
電源単相100V50/60Hz
内寸法(mm)(保温箱)418×418×H100
発熱体遠赤外線シーズヒーター
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)130
寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110
使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130
TKG品番9-2127-1101
TKG品番(2017)6-1961-1101
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く、一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)
材質鉄
質量(kg)約36
タイプ保温スペースなし
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
遠赤外線の効果で表面は焦げ目がうっすら、中は芯までほくほく。
保温箱は中が見えて、蓋の開閉がし易く、保温専用ヒーターも搭載。
ドレンパン方式でお芋のかす等の掃除がし易くなりました。
材質ステンレス
3段式のため焼きスペースが非常に広く一気に約20Kgの芋を焼くことが可能です。1,2段目はエキスパンドメタル。3段目は底板にパンチング穴が明けてあり玉石を敷き詰めます。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)
材質鉄
質量(kg)約76
タイプ保温スペースあり
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×970(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
材質天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。上段は焼き芋の保温スペースとしてご利用いただけます。上蓋が2段階の開閉式になっているため、外気による保温スペースの熱が逃げにくい仕様になっています。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)
材質鉄
質量(kg)約40
タイプ保温スペースあり
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
移動販売に便利な専用のキャスター付架台がセット(取り外し可能)。美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。上段は焼き芋の保温スペースとしてご利用いただけます。上蓋が2段階の開閉式になっているため、外気による保温スペースの熱が逃げにくい仕様になっています。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg),キャスター付架台
材質鉄
質量(kg)約52
タイプ保温スペースあり
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×450×775(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄
質量(kg)4.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140
TKG品番9-0979-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
密閉型なので、蒸し焼き効果を高め、芋のもつ甘さと水気を逃すことなく、おいしく焼きあがります。とうもろこし・もち・なすび等もおいしく妬くことが出来ます。
直径(Φmm)245
高さ(mm)140
質量(g)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
関連キーワード