68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷




美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×1260 仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm セット内容エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)106 熱出力(kW[kcal/h])3600
1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口 材質SUS430 厚さ(mm)0.3
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。 材質SUS430 厚さ(mm)0.3 長さ(cm)90
1本
1,688 税込1,857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプシリコン樹脂塗料 乾燥時間(分)30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450 セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg)6 直径(Φmm)(煙突)100
1台
14,900 税込16,390
8日以内出荷



材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。
用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。 付属品仕切り板、燃料槽、消火器具 質量(kg)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)178×100(持ち手含めると174) 内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30 燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。
用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。 付属品仕切り板、燃料槽、消火器具 寸法(mm)上部直径120×下部直径80×高さ100 質量(g)700 内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30 燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm 材質PP アイボリー
1セット
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。 仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬) 質量(g)300 容量(L)0.3 塗布面積(m2)1.4~2.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーベキューの準備に、煙突効果で火おこしカンタン! バーベキュー使用後の後片付けの際に、上下のふたで密閉消化! 消化後の使用炭は、エコで再利用が可能。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。 ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
ホワイト 適合壁厚(mm)50~250
1セット
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)しゅう酸しゃぶ鍋
しゅう酸皮膜加工がされており、汚れがつきにくい。 アルミキャスト製は熱伝導もよく、煙突付きで温度が下がりにくい。
容量(L)3.4 材質アルミニウム 質量(kg)2.22 深さ(mm)88 寸法(外径×高さ)(mm)260×153 TKG品番9-2092-1901 TKG品番(2017)6-1924-2101
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ねじ式、針金式の煙突ブラシに使用できます。1本の掃除棒の長さは約1.2mで3本入りです。
用途煙突の掃除用として掃除ブラシを接続して使用。ねじ式と接続の際には右(時計)周りに回してご使用ください。 長さ(m)約3.6(3本接続時)
1セット
2,380 税込2,618
4日以内出荷

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本格的なアメリカンBBQが楽しめるフード付グリル。 余分な蒸気が抜ける煙突付。 ガーデンBBQやホームパーティなどに最適。 フード付なのでスモークやオーブン料理など幅広く使えます。 アミは継ぎ足し簡単なスライド式。 炭入れは便利なハンドル付で、後片付け簡単。
材質本体・ふた・フレーム・サイドテーブル・棚網・煙突:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・ハンドル(目皿用):鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、バー:ステンレス鋼、車輪:ポリプロピレン 質量(kg)13 高さ(mm)(焼面)810 耐荷重(kg)(サイドテーブル)2、(棚網)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×535×1240 網サイズ(mm)(バーベキュー網)大:355×230、小:320×230
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
1本
599 税込659
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし 軸径(Φmm)5 全長(mm)175 線径(Φmm)0.3 植付(mm)120 ねじ径(Φmm)3/8"
1本
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな窓で炎の”ゆらぎ”を魅せる。持ち運びが楽な薪ストーブです。フロントの大きな耐熱ガラスで火の具合が確認しやすく、燃料も投入しやすい。広い天板でラクラク調理ができ、丸蓋を開けることで直火の調理も可能!。空気を取り込み煙を逃がす。上部から空気を取り込むことにより、煙が煙突を通りやすくなり、煙たさが軽減されます。灰受けのノブでストーブ内に送る空気を調節できます。灰受けでしっかりと灰を確保。引火を防ぎ、汚さずに薪等を燃やすことができます。
用途・バーベキュー、キャンプ、災害時などに。 セット内容ストーブ本体、スパークアレスター、煙突パーツ×5。丸蓋、灰受け、収納バッグ 質量(kg)19 幅(cm)44 耐荷重(kg)30 長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径8) 高さ(cm)212(煙突・パーツ含む) 奥行き(cm)33 収納時寸法(cm)W44×D33×H41.7
1台
51,637 税込56,801
5日以内出荷

焚き火・火起こしができる2WAY式コンロです。 ミニサイズの焼き網付きでBBQも楽しめます。 煙突効果で燃焼効率がUP!燃料の投入口の開閉ができるので、火加減の微調整が可能です。 収納バッグ付きで携帯製が抜群です。
用途バーベキューや焚き火などに。 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約15×22.5×21、収納時:約22×5×15
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

きかんしゃトーマスの指先遊びおもちゃ、指先を使って遊びながら、脳を活性化する知育玩具です。トーマスに石炭を入れましょう!石炭ピースは触るとりんりん、プープーなど音が鳴ります。数字が書かれているので数字覚えにも。ペンキを落としましょう!おそうじブラシを使ってペンキを落として遊んだりペンキピースは触るとパリパリ音が出て、煙突を押すと笛が鳴るなど楽しみがいっぱい!。付属のマップシートを使って数合わせやクイズにチャレンジ!ステップアップもできます。
適合年齢(歳)1.5~
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

火起こし器の「煙突効果」によって燃焼効率が向上し、バーベキューに必要な炭火起こしが簡単にできます。 便利な着火口が付いているので、ロングライターなどでの着火がスムーズに行えます。
材質本体・目皿:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき) 外径×高さH(Φmm×mm)160×200 質量(g)540
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6mのピアノ線と煙突ブラシと杉型金具のセットで煙突、下水管、雨どいの掃除ができます。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。 材質ワイヤ/3mm径ピアノ線、ブラシ/シダ・パーム 全長(m)約6 寸法(cm)ブラシ:約12(9)×20
1セット
2,298 税込2,528
7日以内出荷

円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工 材質ロール:S45C
1個
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。 セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg 比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91 粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps 外観(A液)黒色、(B液)透明 硬化時間(時間)8(5℃以下不可) 危険等級 労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30% 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.7L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)