171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。 35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用 付属品35ccポンプ 適合フォークオイルレベル320mm 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542
3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1セット
9,298 税込10,228
3日以内出荷

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg)約1 内径(Φmm)(フロート)10.5 フランジJIS 5K 50A相当 構造IP42 使用温度(℃)0~80 使用範囲開放タンク 動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 比重測定範囲0.85以上 耐衝撃(m/s2)100 吃水(mm)51 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)12ガロン用ゲージ付キャップ C14643
12ガロンタンク専用のゲージ付キャップです。
適合品番50A0039、50A0042
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80 使用温度範囲(℃)-20~80 形状長形 ストローク(mm)(接点)12 質量(g)110 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)グレー 材質(マグネット)アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100 形状長形 材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバ付型 材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状丸形 耐熱温度(℃)110 最高耐熱温度(℃)110 耐圧(kg/cm2)1.5(max.) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
形状長形 仕様スタンダード 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28iF-AAA-0 関連資料(3MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg)0.517 ケース寸法(mm)260×20×20 適合径(Φmm)34~168
1個
8,898 税込9,788
当日出荷


BIGM(丸山製作所)ゲージユニット
備考5フクム 部品名称ゲージユニツト 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoSSA-R1000C 燃料タンク部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.4、SSA-α602 燃料タンク,燃料配管部品_No.2、SSA-α1000ST フュエルシステム部品_No.2、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.2、SSA-α1003 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.2、SSA-α1004MA 燃料タンク,燃料配管部品_No.2、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.3、SSA-S611 燃料タンク部品_No.3、SSA-α1001S フュエルシステム部品_No.2、SSA-F600I 燃料タンク部品_No.4、SSA-アルフア605V 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.4、SSA-S602DXVT 燃料タンク部品_No.4、SSA-α604 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.2、MJI300 1997ネン 燃料タンク部品_No.10、SSA-F616M 燃料タンク部品_No.4、SSA-F610I 1994ネン 燃料タンク部品_No.4など
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

部品名称ガスケツト(フユーエルゲージ) 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.18、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.23、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.33、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.31、MGC602 フューエルタンク,マフラ部品_No.23、MGC702RD 燃料タンク,マフラ部品_No.23、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.6、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.50、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.47、MGC702D フューエルタンク,マフラ部品_No.23、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.47、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.33、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.18など
1個
649 税込714
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フユーエルゲージASSY
部品名称フユーエルゲージASSY 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.16MB) 図解NoMBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.5、MS310EC-2K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.5、MS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.25、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.4、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.5、FHD-35-3M 燃料タンク、コック部品_No.60、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MS410ENL-K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4など
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゲージユニット
規格ユーシンP440840 部品名称ゲージユニツト 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.01MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.10、BSA-535 シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.20、BSA-662 1062シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.8、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.23、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

備考47フクム 部品名称フユーエルゲージ アツシ 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(1.47MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.05MB) 図解NoMSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.46、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.32、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.46、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.30、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.46、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.49、MGC702 フューエルタンク,マフラ部品_No.22、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.22、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.31、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.46、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタなど
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途酸素ゲージ用 トラスコ品番778-3582 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

部品名称フユーエルレベルゲージ ASSY 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.21MB) 図解NoMS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.6、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.6、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.29、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.29、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.29、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.6、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.29、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.29、MRS30-130T エンジン 燃料タンク部品_No.6、MRS30-130 エンジン 燃料タンク部品_No.6、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

部品名称フユーエルレベルゲージASSY 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB) 図解NoBSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.6、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MP8010E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.6、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.6、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.6、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.15、MP8010E-M332169 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411S フューエルタンク部品_No.6、BSA-410S フューエルタンク部品_No.6、KP-800 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.15、BSA-400ファンカバー 燃料関係 部品_No.24、BSA-410 フューエルタンク部品_No.6、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

部品名称フユーエルレベルゲージASSY 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.6MB) 図解NoMGC-700 エンジン(燃料タンク)部品_No.60、MSV413B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.6、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.6、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.6、MS513EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MSV413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MSA413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15など
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

軽油・油・ガソリン等にふれると色が変化します。 通常は淡いピンク色をしていますが、ガソリン、ディーゼル、ナフサ、灯油、軽油、原油ジェット燃料に接触すると赤色に変わります。 タンクスケールのテープなどに、水位が予測される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底まで沈め、数秒後に引き上げてください。
仕様●内容量:約63g アズワン品番67-4923-35
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

M18 バッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)プロヒートグリーンSP 280-W
プロボトル専用詰め替え容器です。 積み重ね保管が可能なフラットタイプです。 広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間)約6 容量(mL)220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×50
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 質量(kg)47.5 出力(kW)2.9(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 通気性にも優れています。 基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンス サイズL 全長(cm)23 材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング エスコ品番EA354GC-28 質量(g)22 手のひらまわり(cm)19.5 色(手首部)ブラック
1個
700 税込770
翌日出荷