材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格5K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
【パーツ対応表あり】液体を密閉する4個入りの耐油性汎用パッキンセットです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8314
材質ゴム
質量(g)2
本体寸法 直径(mm)14、15、16.5、23
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
適合機種・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
材質EPDM
厚さ(mm)3
特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
種別フランジ用中パッキン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格10K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
KAWASAKI 75年式までのZ1/Z2の純正コックをオーバーホールする為のOリングをひとまとめにしたオールインワンセット。気になる燃料漏れと、コックレバーのガタツキを一発解消できます
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
セット内容オイルエレメント/FH-5、ドレンワッシャー/12x20x1.5、フィラーキャップOリング/OH-01、フィルターカバーガスケット/GH-01
主な適合車種(CBR250R)MC41全車種、(CB250F)MC43全車種、(CRF250L/M)MD38全車種、(CRF250L/M/LD/ラリー)MD44全車種、(レブル250)MC49全車種
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
備考38X575X5T
規格38X575XT5
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB)
図解NoSSA-V602C-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.12、SSA-F617MAT 燃料タンク部品_No.12、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.5、SSA-アルフア605V 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.12、SSA-F617VT 燃料タンク部品_No.12、SSA-アルフア605MA 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.12、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.12、SSA-F617VT-1 燃料タンク部品_No.12、SSA-F617MAT-1 燃料タンク部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.12、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.12、SSA-E602DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoSSA-S1002 燃料タンク部品_No.5、SSA-F610I 1994ネン 燃料タンク部品_No.5、SSA-F616M 燃料タンク部品_No.5、SSA-F1010 燃料タンク部品_No.15、SSA-α610C 燃料タンク部品_No.7、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.9、SSA-F600I 燃料タンク部品_No.5、MJI300 1995ネン 燃料タンク部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.5、CGA-6 燃料タンク部品_No.7、SSA-S1002(4)-1 燃料タンク部品_No.5、SSA-S602DX 燃料タンク部品_No.5、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.9、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.5、SSA-S611KP 燃料タンク部品_No.4、SSA-S610VT -1 燃料タンク部品_No.4、SSA-F616MA 燃料タンク部品_No.5、SSA-F616MAT 燃料タンク部品_No.5、SSA-F615 燃料タンク部品_No.5など
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoSSA-G545 エンジン付属品部品_No.21、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.24、SSA-E602DX エンジン(ラジエータ・リザーブタンク・エアクリーナ・スタータスイッチ・ワイヤハーネス)部品_No.11、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.29、BSA-650C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.13、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.16、SSA-Z500DX エンジン (付属品)部品_No.21、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.27、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン 付属品部品_No.31、SSA-E602 エンジン (ラジエータ リザーブタンク スタータスイッチ ワイヤハーネス)部品_No.11、SSA-Z500-1 エンジン (付属品)部品_No.21、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.24、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.27など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.6MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.26MB)
図解NoMGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.7、MSA410R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.54、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.7、MGC-700 エンジン(燃料フィルタ)部品_No.70、MSA513R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MSV413B-K(8.5X130) エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.52、MSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MS513EFR-K エンジン フューエルタンクなど
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
適合EM-126/127/128共用
セット内容キャップ用3枚、ノズル用2枚
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
セット内容オイルエレメント:FY-4、ドレン・ストレーナーOリング:OY-05、フィルターカバーOリング:OY-12、フィルターカバーボルトOリング:OY-10、フィラーキャップOリング:OY-02
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。
●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。
※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード