主な適合純正品番7A9-85710-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
12ガロンタンク専用のゲージ付キャップです。
適合品番50A0039、50A0042
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)約1
内径(Φmm)(フロート)10.5
フランジJIS 5K 50A相当
構造IP42
使用温度(℃)0~80
使用範囲開放タンク
動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径G3/4相当
測定流体液体
比重測定範囲0.85以上
耐衝撃(m/s2)100
吃水(mm)51
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80
使用温度範囲(℃)-20~80
形状長形
ストローク(mm)(接点)12
質量(g)110
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
色(本体)グレー
材質(マグネット)アルニコ磁石
備考5フクム
部品名称ゲージユニツト
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoSSA-R1000C 燃料タンク部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.4、SSA-α602 燃料タンク,燃料配管部品_No.2、SSA-α1000ST フュエルシステム部品_No.2、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.2、SSA-α1003 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.2、SSA-α1004MA 燃料タンク,燃料配管部品_No.2、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.3、SSA-S611 燃料タンク部品_No.3、SSA-α1001S フュエルシステム部品_No.2、SSA-F600I 燃料タンク部品_No.4、SSA-アルフア605V 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.4、SSA-S602DXVT 燃料タンク部品_No.4、SSA-α604 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.2、MJI300 1997ネン 燃料タンク部品_No.10、SSA-F616M 燃料タンク部品_No.4、SSA-F610I 1994ネン 燃料タンク部品_No.4など
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
主な適合純正品番27V-24260-00
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。
白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。
分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。
約100℃の耐熱性を持っています。
3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
部品名称フユーエルゲージASSY
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.16MB)
図解NoMBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.5、MS310EC-2K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.5、MS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.25、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.4、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.5、FHD-35-3M 燃料タンク、コック部品_No.60、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MS410ENL-K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4など
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
部品名称フユーエルレベルゲージASSY
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.6MB)
図解NoMGC-700 エンジン(燃料タンク)部品_No.60、MSV413B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.6、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.6、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.6、MS513EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MSV413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MSA413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15など
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
規格ユーシンP440840
部品名称ゲージユニツト
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.01MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.10、BSA-535 シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.20、BSA-662 1062シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.8、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.23、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.8
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.7、MSV413B-K(8.5X130) エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、GR16-M フェンダ右部品_No.170、MSV413B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.7、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.7、MGC-704RD-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.48、MGC1000 燃料タンク部品_No.70、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.7、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.7、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.7、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ボルト_No.16、MGC-704RD-1 ハウジング1,2部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフトなど
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)22.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×300×235
タンク容量6ガロン
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)11.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×270×235
タンク容量3ガロン
部品名称ガスケツト(フユーエルゲージ)
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoMSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.18、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.23、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.33、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.31、MGC602 フューエルタンク,マフラ部品_No.23、MGC702RD 燃料タンク,マフラ部品_No.23、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.6、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.50、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.47、MGC702D フューエルタンク,マフラ部品_No.23、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.47、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.33、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.18など
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
備考47フクム
部品名称フユーエルゲージ アツシ
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(1.47MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.05MB)
図解NoMSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.46、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.32、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.46、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.30、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.46、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.49、MGC702 フューエルタンク,マフラ部品_No.22、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.22、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.31、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.46、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタなど
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
部品名称フユーエルレベルゲージ ASSY
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.21MB)
図解NoMS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.6、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.6、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.29、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.29、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.29、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.6、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.29、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.29、MRS30-130T エンジン 燃料タンク部品_No.6、MRS30-130 エンジン 燃料タンク部品_No.6、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
部品名称フユーエルレベルゲージASSY
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB)
図解NoBSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.6、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MP8010E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.6、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.6、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.6、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.15、MP8010E-M332169 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411S フューエルタンク部品_No.6、BSA-410S フューエルタンク部品_No.6、KP-800 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.15、BSA-400ファンカバー 燃料関係 部品_No.24、BSA-410 フューエルタンク部品_No.6、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
軽油・油・ガソリン等にふれると色が変化します。
通常は淡いピンク色をしていますが、ガソリン、ディーゼル、ナフサ、灯油、軽油、原油ジェット燃料に接触すると赤色に変わります。
タンクスケールのテープなどに、水位が予測される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底まで沈め、数秒後に引き上げてください。
仕様●内容量:約63g
アズワン品番67-4923-35
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥399,800
税込¥439,780
当日出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。
付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品
高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能
メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。
高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。
耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
質量(kg)47.5
出力(kW)2.9(エンジン)
騒音値(dB)63
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg)0.517
ケース寸法(mm)260×20×20
適合径(Φmm)34~168
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。
高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。
エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。
付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)29
タイプPS洗管ホースセット
出力(kW)3.7(エンジン)
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質樹脂/スチール
使用燃料潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式自動
保証期間1年
点火プラグNGK BPMR7A
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(L/min)15
質量(kg)59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)6.7
エンジンメーカーヤマハMZ360
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.357
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など
吐出圧力(MPa)14.7
吐出量(L/min)12
質量(kg)32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)2.7
エンジンメーカーヤマハMX200
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.192
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。
エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm)(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]
打撃数(Hz)10~10.8
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]
打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
関連キーワード
1
2
次へ