トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
材質スチール
長さ(mm)15
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)15
色ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥499
税込¥549
当日出荷
材質鉄
爪数4
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。
標準品は六角ナット付です。
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。
標準品は六角ナット付です。
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に
形状ストレート
セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
材質/仕上スチール
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
トラスコ品番217-3475
材質ステンレス
全長(mm)35
ねじ径M10
ベース幅(mm)32
1組
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
トラスコ品番808-6901
全長(mm)40
材質/仕上スチール
質量(kg)5
ねじ径M10
ベース幅(mm)32
1箱(100組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
トラスコ品番808-6902
全長(mm)38
材質/仕上スチール
質量(kg)4
ねじ径W3/8
ベース幅(mm)32
1箱(100組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途バケットの取付。
トラスコ品番808-6916
材質スチール
全長(mm)32
高さ(mm)35
ねじ径M10
ベース幅(mm)32
本体幅(mm)32
1箱(100組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
のみ寸14~19限定
用途ロコポイント系製品を、基礎支柱へ固定するためのジョイント用ネジ金具(ペッカーサポート用)
材質スチール
厚さ(mm)3.0t
色ユニクロ
ねじピッチ(mm)1.0
サイズ(mm)30
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)17×19
厚さ(mm)18
全長(mm)452
質量(g)560
トラスコ品番369-0059
材質クロムバナジウム鋼
形状ストレート
防塵防水性能IP67相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
用途ダボの一部(ELD-12・ELDC-12・BD・AD・SUS-ELD-12・SUS-ELDC-12のサイズ15mm以上)をGPダボ柱(GPS)、または面付けGPダボ柱(GPM)へ取り付けるための、ジョイント用ネジ金具。
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
1パック
¥469
税込¥516
5日以内出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。
付属品W3/8ナット付
適合レールD30レール
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。
付属品W3/8ナット付
適合レールSG/XG/D40レール
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
WPW-C用プルボルト
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
湿田、粘土でも耕うん軸への土の付着が少ないです。耕うん抵抗が少ないです。高馬力、石礫などには不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
砕土性に優れています。石に強く、耐摩耗性に優れています。草など残物の裁断に優れています。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類MG爪(外側溶着)/M4G
湿田、粘土でも耕うん軸への土の付着が少ないです。耕うん抵抗が少ないです。高馬力、石礫などには不向きです。耐摩耗性に優れたG爪です。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
砕土性に優れています。石に強く、耐摩耗性に優れています。草など残物の裁断に優れています。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類M爪/M4
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。リブ加工。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用G爪(外側溶着)/A17G
材質鉄
表面処理生地
爪数4
ねじ山種類メートル並目
折れにくく曲がりにくいのが特徴です。重粘土地ではやや土を抱き込みます。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類S爪/S15
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
折れにくく曲がりにくいのが特徴です。重粘土地ではやや土を抱き込みます。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです。。この商品の適応ロータリー型式一覧
種類(最端)サイド爪/302S、ホルダー爪/H131
爪数(右)13/(左)13、(最端右)1/(最端左)1
適合シリーズCX1408H
1セット(28枚)
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ