22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。 難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。
用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。 適合(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14 質量(kg)7 本体寸法(mm)520 適合サイズ4穴、5穴 危険物の類別非危険物 取扱説明書(2.8MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用 ボルトM10~M14 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ 動画あり
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm)750 質量(kg)1.2(本体のみ) 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書(2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)195 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7904 質量(g)460 口幅(mm)24 最大締圧力(kN)5.8 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)28
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

材質スチールボンデ鋼板 質量(kg)5.0 寸法H(mm)310 寸法L1(mm)1090 寸法t(mm)1 寸法F(mm)70 寸法L2(mm)480 寸法W(mm)500
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)6.89 方式スプリングリターン方式 ケース寸法(mm)630×120×65 危険物の類別非危険物
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツ車、折りたたみ車用1本スタンド。外装変速機付逆爪フレーム用サイドスタンド。
用途サイズ:24インチ。カラー:ブラック。日本製 サイズ24インチ
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35 全長(mm)1060 質量(kg)18 タイプJT 径(Φmm)(爪)250・ローター別売 全幅(mm)475 全高(mm)990 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 定格出力(kW)(連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ遠心 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])135 最大出力(kW)1.1 エンジン総排気量(cm3)49.4 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷