「片手ゆで鍋」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

熱源を選びません。18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。 非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。 一度温度が上がると弱火での調理が可能です。 材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
容量(L)1.5 呼び寸法(cm)14 質量(kg)0.56 内径×深さ(mm)140×110 底径(Φmm)127 TKG品番9-0055-0601 TKG品番(2017)6-0054-0701
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。 サテン仕上げ。 オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%) サイズ13cm 質量(g)353 サイズ(cm)13 容量(L)1 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)250×110×145
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂 底面の厚さ(mm)2.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応 材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り 板厚(mm)1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体・ハンドル:18-8ステンレス 容量(L)0.9 質量(kg)0.32 直径×深さ(mm)120×83 TKG品番9-0062-1501 TKG品番(2017)6-0060-1901
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ深型 材質ステンレススチール
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

麺類を茹でるのに最適。麺類を茹でる時に沸騰したお湯が吹きこぼれにくい段付構造。べんりなストレーナー付。オール熱源対応。
サイズ(cm)18 材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ストレーナー:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 仕様ストレーナー付 質量(g)鍋:789、ストレーナー:119 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)鍋:370×225×160、ストレーナー:315×185×155
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂 深さ(mm)74 板厚(mm)2.5 加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 対応オール熱源 耐熱温度(℃)150 底面の厚さ(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂(150度) 容量(L)1.1 サイズ(cm)14 全長(mm)300 質量(g)348 寸法(幅W×高さH)(mm)155×115 底面の厚さ(mm)2.1
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

オール熱源対応。 内面に便利な目盛り付。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板 全長(mm)310 質量(g)390 寸法(幅W×高さH)(mm)155×95 表面処理ほうろう
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち手・胴共に18-8ステンレス・注ぎ口が左右に付いて便利・便利な目盛付き・
材質18-8ステンレス 質量(g)370 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×150×305 TKG品番7-0062-1902 TKG品番(2017)6-0060-1902
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。 材質(本体)硬質アルミ 表面処理しゅう酸アルマイト 材質(つまみ)フェノール樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。 材質ステンレス
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クレール 片手鍋は、少量のおかず・ゆで卵調理などに最適なサイズの片手鍋です。蓋つきで便利です。
用途調理器具に。 材質本体:ステンレス鋼、フタ:強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 質量(g)620 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35.5×19.7×14.5 満水容量(L)約2.2 深さ(cm)約8.8
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム21%)、取手:フェノール樹脂 サイズ(cm)14 仕様目盛付 質量(g)348 本体寸法(幅W×全長×高さH)155×295×110 底面の厚さ(mm)0.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

少量の調理を手軽に。手にしっくりなじむ片手鍋です。ミルクをさっと沸かしたり、ゆで卵、離乳食、ソース、タレ作りなど、ほんの少量の調理に手軽に使える便利なミニ鍋です。
材質全面鉄芯三層鋼 容量(L)0.9 サイズ(cm)12 仕様1~2人用 全長(mm)264 質量(kg)0.55 全高(mm)130 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器 外径×深さ(Φmm×mm)130×75
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

宮崎製作所(MIYACO)オブジェ ソースパン
何かと重宝な片手鍋。みそ汁、スープ、ゆで物、お弁当のおかず、夜食作りなど、少量のお惣菜や1人分の夜食作りにお手頃サイズ。家族構成に合わせて1つ2つ揃えると重宝するお鍋です。
材質全面鉄芯三層鋼 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ