23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。
仕様●寸法:幅190mm×奥行12mm×高さ230mm●1セットあたり重さ:250g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム アズワン品番65-8907-73
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)網戸用犬猫出入り口
室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで簡単に取付けられるペット専用の扉です。磁石の力で自然に閉まります。軽い力で開閉でき、振り幅も大きいのでペットもラクラク通り抜けできます。
用途網戸専用出入口(小型犬用)。 仕様小型犬用,樹脂ネット網戸専用 材質枠(2枚);ABS樹脂,ネオジウム磁石/ドア;ポリカーボネート樹脂/金具;スチール/ネジ8本;ステンレス 使用工具手回しドライバ(2番)・カッターナイフ 外形寸法(cm)縦35×横30×厚1.2 寸法(cm)開口:縦29×横26
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS) 材質プラスチック 寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ 外形寸法(mm)W230×FW340×H420 フレーム色ライトグレー 開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340 材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC) 材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック 寸法(mm)(扉加工)W191×H184 外形寸法(mm)W209×H202 フレーム色アイボリー 開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂 開口寸法(mm)H260×W210 寸法(横×縦)(mm)250×345 適合扉厚(mm)28~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM) 材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm)(扉加工)W204×H331 外形寸法(mm)W228×H378 フレーム色ホワイト 開口寸法(mm)(有効)W178×H285 適合扉厚(mm)31~44
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。 付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP サイズ 適合扉厚(mm)28~36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型犬用の網戸ドア。網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!。取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!。磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。
用途小型犬用 原材料AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン 寸法(縦×横)(cm)開口部:24×22
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm)1650~2050 付属品ノコ刃 材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。
仕様●寸法:幅420mm×奥行12mm×高さ370mm●1セットあたり重さ:650g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム アズワン品番65-8907-75
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

。網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。
仕様●寸法:幅300mm×奥行12mm×高さ350mm●1セットあたり重さ:490g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム アズワン品番65-8907-74
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

OK内開きアミド GIKEN(川口技研) 動画あり
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)660
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小久保工業所網戸用ロック
網戸が開くのをかんたんロック。お子様のイタズラ防止に。ペットの飛び出し防止に。取り付けかんたん粘着式。
材質本体/ABS樹脂、粘着シール/アクリル粘着剤 高さ(mm)10 質量(g)9 縦(mm)50 横(mm)67
1個
158 税込174
当日出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ペットディフェンス
強靭なビニールコーティングポリエステル素材を採用し、猫ちゃん・ワンちゃんなどのひっかきでは簡単には破れません。 毎年、ペットのひっかき傷で網戸を張り替えていた方に最適なネットです。
ブラック 幅(cm)91 1巻長さ(m)31 メッシュ20×20相当
1巻(31m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット メッシュ24×24 材質ポリプロピレン
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリム型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用) チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。 樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。 中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。 背の高いドアにはロングサイズで対応。 下レールが取り外せてお掃除ラクラク! ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)