スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂
仕様芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
材質ナイロン
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
材質PP
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
材質ジュラコン(R)
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
材質ジュラコン(R)
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
硬度HS95
材質ウレタン
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51100番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色白
紙を傷めずくり返し使えて経済的。
ブリスター仕様。
付属品ステン玉15発入
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、スライダー:POM
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 073
超軽量かつ高耐熱の樹脂製クッキングツールです。水より軽い超軽量プラスチック『TPX』使用。ガラスのような透明感と清潔感がある素材です。汚れ、色、匂いが付きにくく、調理してそのまま食事にも使用できます。
材質ポリメチルペンテン(耐熱温度180℃/耐冷温度-30℃)
全長(mm)160
質量(g)13
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
仕様樹脂管用ポリ玉
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
フライパンや鍋を傷つけにくい66ナイロン樹脂を使用。食洗可
用途汁物をすくう際に
材質シャフト/ステンレス鋼、頭部/66ナイロン(耐熱180℃)、柄:ポリプロピレン(耐熱90℃)
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
フッ素樹脂加工のフライパンやお鍋に傷を付けない66ナイロンキッチンツールです。取手は清潔な抗菌ポリプロピレン樹脂手にしっくりなじむこだわりの形状。揃えるだけで、何だか料理が楽しくなるツールたちです。
材質本体:66ナイロン、ハンドル:抗菌ポリプロピレン
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×83×75
耐熱温度(℃)約210
仕様手動式
材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂
タイプ長傘
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
傾けるだけでサッと水切り!ほしい分だけスープが盛れる。お味噌汁やシチューなどの普段使いにも。ちょっとしたゆでものに。ウィンナーやブロッコリーなど、大きなザルを出さなくてもその場でサッとすくえます。お鍋や水炊きに。穴あきおたまを出さなくても具だけすくえて便利。食卓にはこれ一本。みそときに。包み込むような形状でお味噌が逃げにくく、ほどよくお湯が入るので、お味噌ときがラクラクです。ツボが深いので、スープ・お味噌汁もしっかりすくえます。スタンド付きでヘッド部が浮くので、調理中や食卓にそのまま置いても汚れません。
材質ヘッド部:ナイロン(ガラス繊維入り)、ハンドル部:18-0ステンレス
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28×8.5×8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
受台サイズ:Φ94材質:本体/ABS樹脂 滑り止め/合成ゴム。お玉と鍋ぶたをちょっと置くのに便利です。 滑り止め付なので安定性にも優れています。
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×145×132
TKG品番9-0471-2401
TKG品番(2017)6-0421-2601
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。
用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。
仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
ピッチ(mm)2.5
刃長(mm)270
板厚(mm)0.7
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
使い易く安心な日本製。きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ。発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。また、高品質な日本製の18-8ステンレススチールで作られたこの商品はサビに強く、ステンレススチール製なので熱にも強いことから鉄のフライパンや金属鍋での調理に最適です。食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、メラミン樹脂
温度(℃)【耐熱・耐冷】ハンドル :120
かわいいナイロン製の耐熱お玉(コンパクトサイズ)。柔軟なナイロン製で、鍋やフライパンを傷つけにくい。具材を混ぜる調理や盛り付けなどに。卓上のお鍋の取り分けにも便利な小さめサイズ。210度まで耐えられる優れもの。コンパクトサイズで重量約34gと軽量。安心の日本製。
材質66ナイロン、ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)34
耐熱温度(℃)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.55.5×21.5
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック:ABS樹脂
寸法(mm)約315×85×75
容量(mL)約70
質量(g)約97
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
材質6ナイロン樹脂・ステンレス
材質ナイロン
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)40
全長×幅W(mm)195×60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ