20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容 カット用ガイド:Φ109×h93 芯取:全長134
材質ABS樹脂(耐熱90℃) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×93 TKG品番9-0684-0801 TKG品番(2017)6-0605-0901
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

〈使用方法〉適当なサイズの玉ねぎの皮をむき、カッター部に入れ、ハンドルを下ろし、もどし、注意して芯を取り除き、逆さまにして190~205℃位の油で1分半程揚げれば出来上がりです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×425 TKG品番9-0684-0701 TKG品番(2017)6-0605-0801
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220 TKG品番9-0676-1001 TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用 材質PP ステンレス 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×410 TKG品番9-0677-0501 TKG品番(2017)6-0599-0501
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


質量 :4kg刃渡り :190mmカット可能幅:約165mm厚さ調節 :3~60mm。サツマイモ、人参、大根、カボチャ、玉ねぎ等の厚切りの スライスに最適です!。カットガイドにより厚さが一定してカット出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×110 TKG品番9-0686-0401 TKG品番(2017)6-0607-0501
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110 高さ(mm)約90
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

電動ミジンガー 千葉工業所 動画あり
千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315 TKG品番9-0677-0701 TKG品番(2017)6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様CP52WJ専用 TKG品番9-0563-0702 TKG品番(2017)6-0505-0902
1個
879 税込967
3日以内出荷

ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。 付属品クシ刃1.0mm 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180 適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)約1 TKG品番9-0676-0701 TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190 TKG品番9-0563-0401 TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

材質18-8ステンレス、ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)71×71×67 TKG品番9-0570-1001 TKG品番(2017)6-0511-1101
1個
599 税込659
13日以内出荷

主にじゃがいも用の皮むき機です。 ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。 円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。 水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。
材質ステンレス 寸法(mm)500×485×622 径(Φmm)投入口:180 消費電力(W)225/270 コード長さ(m)2.3 電源(単相/V)100、50/60Hz 処理能力10kg/1~2分 タイマー時間最長15分 定格時間連続
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

エムテートリマツりんご皮むき機
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。 寸法(mm)130×150 高さ(mm)200 アズワン品番64-7530-74
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18 材質(柄部)ABS樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃)ステンレスハイカーボン 材質(本体)AS樹脂 質量(g)26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×98×24 耐熱温度(℃)-20~80 材質(フタ)(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
389 税込428
当日出荷

付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機。りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。電源:単相100V 50/60Hz。消費電力:150W。処理能力:リンゴ約700個/時間。材料の大きさ:直径40mm~直径100mm。質量:6kg
質量(kg)6 高さ(mm)127 消費電力(W)150 電源単相100V、50/60Hz 処理能力リンゴ約700個/時間 サイズ(mm)270×300
1個
369,800 税込406,780
4日以内出荷

関連キーワード