45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
志賀昆虫普及社展翅用玉針 50本入
展翅テープの押さえや展足に使用するための針です。
アズワン品番3-9437-01
1ケース(50本)
429 税込472
当日出荷

頭がガラス製の極細タイプ。薄地に最適です。 クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)36 太さ(mm)0.5
1パック(100本)
629 税込692
当日出荷

材質頭部:ポリプロプレン/針:鉄のニッケルメッキ 長さ(mm)38 太さ(mm)0.55
1箱(40本)
179 税込197
当日出荷

1パック(20本)
329 税込362
当日出荷


1個(20g)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス 針長(mm)40
1組(100本)
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

志賀昆虫普及社展翅テープ
展翅に使用するテープです。
材質グラシン紙
1箱(100枚)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.4mmの極細タイプ。 布通りがよく繊細な生地も傷めにくい待針です。針先が鋭く丈夫な鋼製です。 耐熱ガラスの小さい頭はアイロンを使用するシーンでも安心です。ミシンでの作業にも邪魔になりません。薄地用。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)35 太さ(mm)0.4
1パック
639 税込703
当日出荷

針頭につけるとピンクッションの潜り込み防止になり、針先につけると平らな所でもつまみやすくなります。ボタンを上げるとワンタッチで外れます。
1袋(3個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パールトーンの4色の取り合わせ。錆びないステンレス製。 クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。
用途普通地用 長さ(mm)34 赤、白、黄、青 太さ(mm)0.55
1パック(64本)
489 税込538
当日出荷

標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭 材質SUS316 全長(mm)約40
1袋(100本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(100g)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

志賀昆虫普及社展翅板
展翅板は蝶やトンボなどの翅を広げた形で標本を作製するために使用する台です。
材質
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナリカ金属球
材質鋼鉄 形状穴あき 直径(Φmm)19 質量(g)約28 穴径(mm)2~3
1個
850 税込935
当日出荷

各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。
1個(300枚)ほか
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
材質桐(溝にコルク付)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Clover(クロバー)アップリケ待針
頭が小さく短い待針。針は細くても丈夫な鋼製です。
仕様 寸法(mm)太さ0.4×長さ25
1個
709 税込780
当日出荷

錆びにくいステンレス製の虫ピン。
用途スリムな針ピン 材質ステンレス 全長(mm)29 シルバー(ニッケルメッキ) 包装収納便利なPSケース
1ケース(200本)
289 税込318
当日出荷

軌道輪形状針状ころ軸受 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軌道輪形状針状ころ軸受 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
1セット(10本)
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高硬度の表面処理(PD)針:標準品の5倍の耐摩耗性を実現。ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
1セット(10本)
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋
729 税込802
翌日出荷

日本紐釦貿易カン付き ピアス
材質玉部分/真ちゅう、針・サージカル・キャッチ/真ちゅう 寸法(mm)14 タイプピアスカン付き 内径(Φmm)1(カン)
1袋(10セット)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
仕様適合動物例:マウス タイプ噛切り防止チューブタイプ 径(Φmm)先玉:2.0 入数50本(5本/包×10)
1組(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)
55,440 税込60,984
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

中学1年生 動物の体の共通点と相違点 無脊椎動物の一種である軟体動物(イカや二枚貝など)の解剖に必要な器具のセットです。 魚などの脊椎動物も解剖して比較すると、体の構造や仕組みへの理解がより深まります。
セット内容バット(小)、解剖用はさみ(玉付、並)、食紅(赤、5g)、ピンセット(先曲り)、セル枠ルーペ、有柄針(柄付針)、ディスポ注射筒(5mL)
1セット
3,300 税込3,630
3日以内出荷

明邦化学PA-10SS
シリーズ最薄で針やガン玉の収納に最適。中身が取り出しやすいよう底面コーナーにR加工を採用。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂 寸法(mm)97×64×20 パールホワイト 備考HG
1個
639 税込703
7日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)SPARE RUBBER NET スペアラバーネット
大型磯玉枠対応:市販の大型磯玉枠0~0cm枠まで取り付け可能。 クリアーラバーネット:魚にやさしく、ランディング時の針絡みも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすい、「クリアーラバーネット」を採用。
用途50~60cmの大型枠にマルチに対応する、スペアラバーネットシリーズ。GMスペアラバーネットシリーズは、GMランディングネット(適合製品:オーシャンネットオーバル/オーシャンネットJr./ガンナーネットJr.ディープタイプ/ウェーディングネットカスタム)はもちろん、市販の大型磯玉枠にもご使用いただける、魚に優しく、ランディング時に針の絡まりも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすいスペアラバーネットです。 寸法(cm)対応枠:50~60 取付け方法玉枠にスペアラバーネットの淵穴を交互に挿入し、枠全体に回るように取り付けてください。取り付けの際、ラバー淵穴に水分をもたせると滑りやすくなり、取り付けやすくなります。取り付けの際、無理にラバーネットを引っ張るとラバーが裂けますのでご注意ください。
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り出すだけで安全カバーからギャフが飛び出し自動で開く!! 仕舞い込み時は、針先は安全カバーの中で内側から引っ張っているので飛び出しません。 勢いよく振り出すと飛び出し自動で開くので振り出し一発で即ランディング!!収納時はギャフは安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にスッキリ収納できます。 アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。
用途お手持ちの玉の柄に取り付けるソリッド柄タイプのアオリイカギャフです。 収納時には、針先は折りたたんだ状態で安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にすっきり収納できるので、コンパクトかつ安全性も抜群です。 勢いよく振り出すとギャフが飛び出し自動で開き、アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。 長さの異なるSとL、4mmのステンレス製ギャフと太ソリッドで3kg超アオリイカでも安心して取り込めるパワータイプのXSとXLをラインナップ。 全長(mm)630 ブラック 直径(Φmm)ギャフ:90 キャップサイズ(mm)ポリカーボネート製安全:直径53×長さ100
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製多機能PEカットプライヤー。針はずし・ガン玉つぶし・ガン玉はずし・PEラインカッター・ワイヤーカッター・ピンオンリール取付け穴・開閉ストッパーなど多機能装備。
材質ステンレス タイプ先曲がり サイズ(cm)16
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷