43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称けい酸ナトリウム液 等級化学用 CP 化学式Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番89-0066-84 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-09-8 別称水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
43日以内出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。 研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上 適合材ステンレス・銅・アルミ
1缶(5kg)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。 有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
6,598 税込7,258
当日出荷

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止 塗布面積(m2/缶)70~120 硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

名称Sea sand 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)≧98 (SiO2として) 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-39 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

名称炭酸ナトリウム(無水) 等級一級 化学式Na2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成Na2CO3 アズワン品番89-0066-51 危険物の類別非危険物 特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量105.99 CAS登録番号497-19-8 別称炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

水性 コンクリート床用 アサヒペン 動画あり
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンドブラスターガン モノタロウ 動画あり
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度46~100 寸法(mm)290×255×90 質量(g)600 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

名称炭酸水素ナトリウム 等級食品添加物 FD 規格食品添加物 FD 化学式NaHCO3 濃度(%)≧99 化学組成NaHCO3 アズワン品番3-4763-09 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,198 税込1,294
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西パテ化工超耐熱パテ
エコ商品
最高耐熱温度700℃ 高耐熱パテ。含水珪酸ソーダを主成分とした不定形耐熱補修パテ。開封後そのまま使用でき、硬化後は石のように固くなります。高粘土状パテのため、天井面や曲線部にも塗布可能。
用途熱のかかる配管、ダクト、ボイラー、ストーブの加熱部などの補修 仕様建研式付着力:4.1 kgf/cm2、補修目安:ひび割れ補修目安:幅0.5mm以下、長さ70m~80m。穴埋め補修目安:直径10mm以下 成分含水珪酸ソーダ 30%以上 灰色 比重1.8~2.0(硬化前) 粘度高粘度ペースト状 最高使用温度(℃)700 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) SDS(0.5MB) 硬化時間12~24時間(20℃) 塗布厚さ(mm)最大:5~10(20℃)
1個(500g)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

石けんと湯の花が原料の自然派クレンザー。 合成の界面活性剤を使用していないので手に優しく生分解性も高い環境型石鹸クレンザーです。 約5ミクロンの珪華石と0.5ミクロンのダイヤモンドの超微粒子が今まで入り込めなかった細かい汚れを 根こそぎ落とすことができます。 鍋やコンロの焦げ付きから洗面ボールや浴槽・トイレの水垢や黄ばみ、自転車のサビなどに最適です。 珪華石は石鹸と混ざると反応し大半が洗浄力ある珪酸ソーダになり未反応分が研磨剤になります。
用途油汚れ、黄ばみ、黒ずみ、金属磨き、水アカなど 材質珪華石(湯の華)、石鹸素地(パームヤシ油抽出)、水、ダイヤモンド、容器/ PP、PE サイズ(cm)Φ9×高さ6
1個(250g)
1,698 税込1,868
当日出荷

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス 厚さ(mm)0.12~0.17 無色透明 表面処理くっつき防止の特殊コーティング 屈折率Ne=1.5255(±0.0015) 平面度(mm)0.010以下 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底脚には滑り止めが付いています。
用途踏台用 最大使用荷重(kg)100 仕様完成品 耐荷重(kg)(約)100
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミなど金属を攻撃せず、ゴムなども痛めません。グリスや食品油の洗浄に特化しています。
用途グリースの除去/工業用油及び食品油の除去・洗浄/除菌/油性マジックの除去/車やバイクのボディーに付着した虫の死骸除去/ダッシュボードなど車内清掃/衣類の染み抜き 成分水/非イオン界面活性剤/陰イオン界面活性剤/メタ珪酸ソーダ/イソプロピルアルコール 種別洗浄剤 液性アルカリ性 商品タイプ本体
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)(TM)グラスバブルズ
軽量化、断熱化、加工性改善、収縮防止などのニーズに応える、ガラス微小中空球の高機能添加剤です。 樹脂や塗料に混ぜることで軽量化、高機能化が実現します。
用途車両材料、建築材料、エレクトロニクス部品など、さまざまな樹脂や塗料、接着剤・シーラントなどに 材質/仕上ソーダ石灰ホウケイ酸ガラス 危険物の類別非危険物
1箱ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

油汚れ、換気扇・レンジ・コンロ周辺、浴室、自動車、クッションフロアやテーブルなど多用途に汚れを洗浄します。安全性と洗浄力の両立を保ちつつ洗剤の残留を極力少なく配合しました。環境負荷は石鹸の1/2000!温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)70×70×230 内容量(mL)500 pH12.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
1個(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)85×52×188 内容量(mL)300 pH13.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】ポリエチレン(PE)、【スプレー】主にPP
1個(300mL)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)70×70×230 内容量(mL)500 pH13.0±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
1個(500mL)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

用途溶液の保存・液体点滴に 仕様スポイト付 材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れの洗浄、換気扇・レンジ・コンロ周辺の洗浄、浴室の洗浄,自動車の洗浄、クッションフロアやテーブル等多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール pH13.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)ポリエチレン(PE)
1個(1L)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)85×52×188 内容量(mL)300 pH13.0±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】ポリエチレン(PE)、【スプレー】主にPP
1個(300mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

油汚れ、換気扇・レンジ・コンロ周辺、浴室、自動車、クッションフロアやテーブルなど多用途に汚れを洗浄します。安全性と洗浄力の両立を保ちつつ洗剤の残留を極力少なく配合しました。環境負荷は石鹸の1/2000!温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)85×52×188 内容量(mL)300 pH12.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】ポリエチレン(PE)、【スプレー】主にPP
1個(300mL)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール pH13.0±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)ポリエチレン(PE)
1個(500mL)ほか
3,498 税込3,848
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油汚れ、換気扇・レンジ・コンロ周辺、浴室、自動車、クッションフロアやテーブルなど多用途に汚れを洗浄します。安全性と洗浄力の両立を保ちつつ洗剤の残留を極力少なく配合しました。環境負荷は石鹸の1/2000!温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール pH12.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)ポリエチレン(PE)
1個(500mL)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油汚れ、換気扇・レンジ・コンロ周辺、浴室、自動車、クッションフロアやテーブルなど多用途に汚れを洗浄します。安全性と洗浄力の両立を保ちつつ洗剤の残留を極力少なく配合しました。環境負荷は石鹸の1/2000!温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)49×178 内容量(mL)150 pH12.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(150mL)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)49×178 内容量(mL)150 pH13.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)49×178 内容量(mL)150 pH13.0±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(150mL)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

油汚れの洗浄、換気扇・レンジ・コンロ周辺の洗浄、浴室の洗浄,自動車の洗浄、クッションフロアやテーブル等多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。安全性と洗浄力の両立を保ちつつ洗剤の残留を極力少なく配合しました。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)98×50×150 内容量(mL)500 pH13.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)ポリエチレン(PE)
1個(500mL)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

脅威の油分・汚れ洗浄能力。油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理・多用途に汚れを洗浄します。原液使用も可能ですが、汚れ具合に合わせて5倍~10倍に希釈してご使用ください。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)98×50×150 内容量(mL)500 pH13.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)ポリエチレン(PE)
1個(500mL)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

お皿の油分徹底洗浄!泡切れが良く、手にも優しい。食器・フライパン・ガスコンロ・電子レンジの・冷蔵庫・レンジフードのお掃除に。ポンプタイプだから使いやすく、500mlの容量に加え少量でも泡がたっぷりなので長持ちします。美肌の湯のアルカリに注目。温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 材質本体:ポリ塩化ビニル、ポンプ:主にPP 寸法(mm)80×80×165 内容量(mL)500 pH12.5±0.5 液性強アルカリ性
1個(500mL)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上ご使用ください。予め目立たないところにてパッチテストをし、変色などがないかご確認の上ご使用ください。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)70×70×230 内容量(mL)500 pH13.5±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
1個(500mL)
5,998 税込6,598
6日以内出荷