27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称けい酸ナトリウム液 等級化学用 CP 化学式Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番89-0066-84 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-09-8 別称水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
欠品中

コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。 主な用途コンクリート トラスコ品番807-2659 使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成 質量(kg)18 主成分珪酸ナトリウム 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

名称Sea sand 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)≧98 (SiO2として) 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-39 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

CH560-200X-MB ハイパーアクア CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)ハイパーアクア
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に 液性強アルカリ性 トラスコ品番359-7598 材質水・メタ珪酸ナトリウム 質量(kg)20.5 標準使用量カーペット洗浄/300~500mL/m2(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150~250mL/m2(100倍希釈時)
1個(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性) 使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈 主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。 無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン 形状液体 液性弱アルカリ性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
1,598 税込1,758
当日出荷

ギガ・セレクション洗浄剤 ギガクリーンアクア
環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。
材質水、メタ珪酸ナトリウム 容量(L)4 液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上) 材質(液体)無臭、無色 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265 商品タイプ本体
1本(4L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。 研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上 適合材ステンレス・銅・アルミ
1缶(5kg)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH560-040X-MB ハイパーアクア4L CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)ハイパーアクア4L
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。 無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に。 トラスコ品番336-6464 材質水・メタ珪酸ナトリウム 質量(kg)4.3 容量(L)4
1缶(4L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

作業着などのガンコな汚れをスッキリと落とす強力コンパクト粉末洗剤です。 再付着防止剤配合で、落とした汚れを再び繊維に近づけません。 抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。
液性弱アルカリ性 使用の目安20g/水30L 形状粉状
1箱(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 定期注文
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (スプーン1杯と1/3杯) 40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強) 45L…60g (スプーン2杯) 55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強) 液性弱アルカリ性 成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤 形状粉末 タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 適合用途作業着用
1箱(2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋アソシエイツ見えない手袋 ろくぶてくん type2
エコ商品
小指の先ほどの量を取りだし、手にまんべんなく延ばして塗り込むだけ。 少し乾燥させて、あとは作業を開始、水洗いで油やワックス、ペンキが簡単におちます。
成分グリセリン、石鹸用素地、珪酸ナトリウム、水など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。 質量(kg)12 タイプツヤ有り 容量(L)8.7 希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー) 使用の目安標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶)60~90 希釈剤エポキシシンナー<016-0061> 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25 可使時間(時間)8(20℃) 危険物の性状非水溶性 適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
1缶(12kg)
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止 塗布面積(m2/缶)70~120 硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 動画あり
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ本体 成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料 形状粉末 タイプ業務用 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

無リンタイプの洗濯洗剤です。 漂白剤入りのため、汚れをしっかり落とし、キレイな白さに仕上げます。 酵素配合で皮脂や油汚れを強力分解するため、頑固な汚れや汗が染み込んだ服などにも優れた洗浄力を発揮します。 大量使いにおすすめの業務用タイプで、10kgタイプは5kg×2袋入りのため、開封後の湿気予防にもなります。
用途綿、麻、合成繊維用 仕様無リン 成分ラウリルスルホン酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、無水硫酸ナトリウム、水軟化剤、酵素、香料、蛍光増白剤、漂白剤 形状粉末 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対し約20g 香りフローラル 界面活性剤(%)22
1箱(5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8種の成分で洗濯槽の汚れをはぎ取る 界面活性剤・塩素不使用で環境にやさしく、洗濯物や人にも安心安全。 8種類の配合成分で洗濯槽の裏側のカビや洗剤の残りカスなどの汚れをしっかり落とす。 ドラム式洗濯機や二槽式洗濯機も洗浄可能。除菌・消臭効果有り。
仕様使えるタイプ:全自動洗濯機(一槽・ドラム式、ステンレス槽・プラスチック槽、乾燥機能付)、二槽式洗濯機(洗浄槽)使えないタイプ:槽洗浄コースの無いドラム式洗濯機、二槽式洗濯機の脱水槽 成分過炭酸ナトリウム、珪酸塩、炭酸塩、クエン酸塩、ホウ素、ホタテ焼成カルシウム、たんぱく分解酵素、酸素活性剤(包材:水溶性フィルム) 液性弱アルカリ性 使用量180g(1回分)
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

界面活性剤・塩素成分不使用で人にも環境にも優しい。7種の成分配合で短時間でもしっかり洗浄 酸素の働きで、洗浄と同時に除菌・消臭もできます。 泡が立たないのですすぎが簡単な節水タイプ 洗濯槽のサイズに合わせて使用量が選べる分包袋タイプ 無香料タイプ
用途洗濯槽用 成分過炭酸ナトリウム、珪酸塩、炭酸塩、クエン酸塩、ホウ素、ホタテ焼成カルシウム、タンパク分解酵素 質量(g)220 寸法(cm)7.2×19×3、分包袋:8×10
1箱(50g×4包)
479 税込527
翌々日出荷

壁、床、タイルや設備、器具、グリストラップなどあらゆる場所の洗浄、除菌に適しています。アルカリと塩素の力で油やカビ・ヌメリなどの汚れを強力に洗浄、同時に除菌もできます。フォーミング洗浄でカンタンです。
仕様成分:水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ソーダ・珪酸塩・界面活性剤 液性:アルカリ性 容量:5kg(専用ノズル付き)
1本ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシマ化学板石鹸
エコ商品
洗車用板石けん。 本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。 作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。
成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 寸法(mm)[上底部:430×320][下底部:400×290]×H105 質量(kg)13.5 pH10.2 臭気原料臭 外観白色個体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(13.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ニチリウ永瀬スーパーポーラス
肥料養分の吸着保持能力と崩壊コロイド化に優れた二面性を有する天然ミネラル鉱物を主原料として、通常の農地に不足している微量に必要とされる元素類を有効的に補うなど、作物とって理想的な土づくり資材です。
主成分珪酸65.4%、アルミナ15.8%、鉄4.0%、酸化カルシウム3.8%、酸化チタン0.5%、酸化マグネシウム0.3%、酸化カリウム1.7%、酸化ナトリウム2.5% 使用量(10aあたり)(露地野菜・果菜類)100~120kg、(ハウス栽培)200~240kg、(果樹類)100~120kg、(お茶)160~200kg、(水稲)60~80kg、(花卉類)100~120kg
1袋(20kg)
4,198 税込4,618
3日以内出荷