商品豆知識
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
F(°)2°
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC30~40
熱処理焼入
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
色クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじM20×2.5
エスコ品番EA948DT-26
材質S45C
寸法A(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)R40
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)40
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
タイプ貫通
材質スチール
ねじ径(mm)12
全長(mm)16
表面処理クロムメッキ
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
仕様この材料はDINにはありません
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
きれいな球面に仕上た特殊ナットです。
締結の際は、球面下の六角部を専用工具によって開閉できます。
六角部は、真上から見下ろすと球面に隠れる設計になっています。
六角部は、一般的なスパナやレンチが入らない構造になっている為、いたずら防止用に最適な特殊ナットです。
寸法c(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸二面幅(mm)19
材質スチール
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
適合ボルト径M8
トラスコ品番368-3494
直径(Φmm)フランジ/19
高さ(mm)16.0
質量(g)30
二面幅(mm)13
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋
色シルバー
表面処理クロムメッキ
テーパー60°テーパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)26.0
外径(Φmm)48
トラスコ品番368-3354
高さ(mm)15.0
適合ボルト径M24
1組
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール樹脂(POM)
寸法(mm)(スラストスキマ)0.15以下
ねじM6×1
エスコ品番EA948DT-21
材質S45C
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
寸法E(mm)R15
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)13
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-25
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)R35
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-24
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
寸法E(mm)R30
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじM8×1.25
エスコ品番EA948DT-22
材質S45C
寸法A(mm)12
寸法D(mm)13
寸法E(mm)R20
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)18
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-23
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
寸法E(mm)R25
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質フェノール樹脂
B13
質量(g)6
FM6×1
D10
C2.5
ER15
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B32
質量(g)67
FM16×2
D24
C6
ER35
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B26
質量(g)34
FM12×1.75
D19
C5
ER30
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B40
質量(g)126
FM20×2.5
D30
C7.5
ER40
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B22
質量(g)24
FM10×1.5
D17
C4
ER25
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B18
質量(g)11
FM8×1.25
D13
C3.5
ER20
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A27
B32
質量(g)79
F2.5
D24
C19
E9
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20.5
B26
質量(g)31
F3
D19
C15
E7.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A10.7
B13
質量(g)8
F2
D10
C7
E4.3
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A13.5
B18
質量(g)13
F2
D13
C9.5
E5.2
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A17
B22
質量(g)27
F2.5
D17
C12
E6
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A34.5
B40
材質(本体)S45C
質量(g)149
タイプフェノール樹脂製
F2.5
D30
ねじピッチ2.5
C23
E12
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20.5
B26
質量(g)31
F3
D19
C15
E7.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A17
B22
質量(g)27
F2.5
D17
C12
E6
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A10.7
B13
質量(g)8
F2
D10
C7
E4.3
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ