47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口腔乾燥ぎみの粘膜や歯茎を保湿・保護する口腔保湿剤。 粘性があるため、義歯装着者も使用できます。
1個(45g)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固まるハーバリウム。 シリコンオイルと同様の高い透明度。 A液、B液を混ぜることにより硬化するゲルです。 シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。 ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。
セット内容A液50gml、B液50ml 材質シリコン樹脂 寸法(Φ×mm)1本あたり:30×90 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り 危険物の類別非危険物
1セット
980 税込1,078
当日出荷

ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。 オートクレーブ滅菌不可
材質ポリプロピレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

松吉医科器械エアウェイ
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプ。 未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌のゲル原液 発泡 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 発泡
エコ商品
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
1セット(160g)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付き セット内容上下1セット 材質柔軟性ワックス サイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm アズワン品番8-4676-01
1式
2,060 税込2,266
当日出荷

エクシール表面コート剤
エコ商品
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送 材質熱可塑性エラストマー系 耐熱温度(℃)135
1箱(7.5m)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。 柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。 EOG滅菌済。
材質シリコーン 全長(mm)205 外径(Φmm)12.9 アズワン品番8-5448-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 松吉医科器械コード24-4100-06 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。無色透明のジメチル系。高温用(-30~300℃)。開放系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1 粘度(cSt)100 危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329 容量(mL)9 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 外観白色ペースト状 硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk)0.92 粘度(Pa・s)85~108 誘電率(1MHz)4.1 タックフリータイム(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生体刺激の少ないオールシリコーン製です。X線造影ライン入りで、体内でのカテーテルの留置状況が確認できます。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本(10本)
8,098 税込8,908
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生体適合性に優れるオールシリコン製のカテーテルです。内腔が広く、閉塞のリスクを低減します。
材質シリコン 全長(mm)430 クリア 容量(mL)バルーン:10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01536000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士システムズSMU経鼻エアウェイ
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。EOG滅菌済。
材質シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(10本)
16,890 税込18,579
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋アソシエイツ見えない手袋 ろくぶてくん type2
エコ商品
小指の先ほどの量を取りだし、手にまんべんなく延ばして塗り込むだけ。 少し乾燥させて、あとは作業を開始、水洗いで油やワックス、ペンキが簡単におちます。
成分グリセリン、石鹸用素地、珪酸ナトリウム、水など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ロールブロックにより、ピペットを置いたときに転がるのを防ぎます。FDA認証、生体適合性のあるシリコンでできています。全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です。柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々ピペッティングできます。取付しやすい開口部です。
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンピペットバルブ
ロールブロックにより、ピペットを置いた時に転がるのを防ぎます。 FDA認証、生体適合性のあるシリコンでできています。 全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です。 柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々ピペッティングできます。 取付しやすい開口部です。 カラーは全6色(全て半透明)です。
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穿刺抵抗の小さい肉厚針タイプの金属針です。カニューラ表面に挿入抵抗を軽減する加工を施し、スムーズな穿刺をサポートします。指で摘める柔らかなソフトクランプ部は、生体適合性に優れたシリコン素材で皮膚への圧迫も和らげます。
半透明 材質シリコン・PP(ポリプロピレン) 一般的名称透析用留置針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00123000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

留置導尿用バルーンカテーテルです。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。滑らかで、柔軟性に優れています。未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。
材質シリコーン 全長(mm)400 容量(mL)バルーン:10 滅菌EOG滅菌済(個包装) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内針に段差を設けてカニューラを固定しているため、穿刺時にカニューラ先端がずれることなく安定した良い切れ味を保ちます。カニューラ表面に挿入抵抗を軽減する加工を施し、スムーズな穿刺をサポートします。指で摘める柔らかなソフトクランプ部は、生体適合性に優れたシリコン素材で皮膚への圧迫も和らげます。
半透明 材質シリコン・PP(ポリプロピレン) 一般的名称透析用留置針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00123000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生体刺激の少ないオールシリコーン製で、ラテックスと比べ内腔が広く閉鎖のリスクを低減します。透明なシャフトで尿の流れや内部の詰まり等を容易に確認できます。X線造影ライン入りですので、体内でのカテーテルの留置状況が確認できます。先端部はなめらかで挿入時の抵抗が少なく、造影性があるため体内での位置確認が可能です。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテーテル2管一般 (II) 1 標準型、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般 (II)1標準型
全長(mm)400 クリア 容量(mL)バルーン:10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刺激性が少なく、低濃度で効果を発揮する消毒液付きのフォーリートレイキットです。カテーテルは生体適合性が高く、排尿効率にも優れるオールシリコーン製です。
仕様消毒液:ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025% セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、消毒液(30mL)×1包、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌済精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ 材質カテーテル:シリコーン 容量(mL)バルーン:10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10キット)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーン製のため生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。EOG滅菌済。
材質シリコーン 区分(滅菌区分)該当 有効期限滅菌後2年11ヶ月 一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーン製のため生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクダーマソフ シリコンオイル ストレッチマークケア用
医療グレードのシリコン膜が皮膚を保護し、表皮の再生を促して表層痕や皮膚の急激な伸張などによるストレッチマークを予防、改善していきます。※ストレッチマークとは妊娠、急激な体重増、ボディビルなどが原因の皮膚割れ線のこと。無色無香料なので、匂いに敏感な時期でも負担になりません。加齢によるシワなどにも有効です。お肌のくすみなどの変色、乾燥が気になる部分にもお使いいただけます。原料は医療グレードの高純度シリコン100%油性分不使用なので、べとつきません。シリコンは生体適合性があり、効果的な皮膚の水分維持できることから、多くの医療素材に使用されています。
使用方法ストレッチマークの予防/1日数回、数週間、症状緩和の場合/8~12週間をめどに継続的な使用 材質高純度シリコンオイル 容量(mL)15 アズワン品番7-7121-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B3X10004000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。また、経鼻挿管用にも適しています。チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。チューブに挿管深度マーキング付です。
材質シリコン100% 一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
21,980 税込24,178
7日以内出荷