三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックができる回転ピン。球状の留め具を回転させてロックできます。
用途衣服・小物など
材質真鍮
寸法(mm)28
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。
ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
用途エルボ止め付け具。
管径50A
保温材厚(mm)20
材質銅合金
色アイボリー
トラスコ品番366-8321
質量(g)350
1箱(500本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
材質鉄
種類スナップピン
表面処理三価ホワイト
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
ブローチやコサージュの裏ピンにご使用いただける造花ピン。ワンタッチで留められる使用となっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)10
適合穴径(Φmm)5
Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。
材質ステンレス
適合サイズΦ60.5用
アズワン品番65-1797-16
ピン穴(mm)Φ8.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。
材質ステンレス
適合サイズΦ76.3用
アズワン品番65-1797-10
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
用途シートの固定に。ネットのすそ押さえに。
種類線材
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約25
線径(Φmm)約3.2
表面処理亜鉛メッキ
1パック(40本)
¥459
税込¥505
当日出荷
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.5mm。取付方法 = 溶接オン。ピン形状 = リフトオフ。。RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
質量(g)159
寸法L(mm)57.5
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 60 mm x 60 mm x 2 mmRS Pro のこのステンレススチール製バットヒンジは、キャビネットやドアパネルでの使用に最適です。2 つのリーフは、スチール製リベット付きピンと結合され、 60 mm x 60 mm のヒンジを形成しています。2 mm 厚のステンレススチール製で、堅牢で耐腐食性に優れています。重い荷重の重量に耐えることができるため、用途の広い選択肢です。 丈夫な設計のため、このヒンジは長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。このため、屋内固定具に適しているため、屋外用途に適しています。各ヒンジにリベット留めピンが付いているため、固定具をしっかりと固定できます。 ヒンジにはステンレス鋼シートメタル皿頭ねじが付属しています。このねじを使用することで、ヒンジが表面にしっかりと固定されるようにできます。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .皿頭ねじ付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。
許容静荷重は49N(5kgf)です。
材質本体/硬質塩化ビニル
全長(mm)260
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)1
色クリアー
しっかり留まる金属製クリップ付き名札です。クリップ・ピン留めどちらでもOK。用紙は横から出し入れできます。
種別No.290
材質PVC
タイプ金属両用(クリップ・ピン留めどちらでもOK)
中紙サイズ(mm)W90×H55(名刺サイズ)
1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です
プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です
230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用
使用温度範囲(℃)-55~230
液色緑
粘度(mPa・s[cP])5000~12000
適合すきま(mm)0.25以下
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)≧17.2
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
気品のある本革製Apple Watchバンド/ピン留め式で着脱しやすい/手首を華奢に見せるスリムデザイン
材質本革+ステンレス
質量(g)10.6
対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
前面オープンタイプで出し入れや作業がカンタン!深さ50mmの深型ボックスフレームです。背面はクッション入りのコットンリネン貼りで写真などのピン留めも可能です。
その他透明板入りマグネット式開閉扉、背面コットンリネン貼り、壁掛用金具・吊ひも付
材質面:樹脂(取り外し不可)
材質(本体)木製
質量(g)1440
有効内寸(mm)297×420×50
外寸(mm)323×447×73
適合サイズA3判
窓寸法(縦×横)(mm)286×409
パッケージかぶせ箱(白段ボール箱)
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)47
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)110
寸法d(Φmm)7
タキゲンコード10706
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
12ポイント。18V対応。インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
アズワン品番65-3861-02
1セット(4個×2000本)
¥139,800
税込¥153,780
93日以内出荷
6ポイント。18V対応。インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
アズワン品番65-3861-04
1セット(4個×2000本)
¥139,800
税込¥153,780
93日以内出荷
6ポイント。ショートタイプ。18V対応。インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
アズワン品番65-3861-16
1セット(4個×2000本)
¥209,800
税込¥230,780
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ