50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルメントファインピン
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。 ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
用途エルボ止め付け具。 管径50A 保温材厚(mm)20 材質銅合金 アイボリー トラスコ品番366-8321 質量(g)350
1箱(500本)
13,980 税込15,378
当日出荷

日本紐釦貿易ネジ式ギボシ
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。 ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。 革小物等のフタ部分にご使用下さい。
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法d(mm)7 寸法D(mm)8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。 面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。 取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。 種類はさみ式吊り具 材質ポリエチレン タイプマルフックタイプ
1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)6.2 質量(g)6 仕上(本体、受座)バレル研磨 許容荷重(N)100
1個
539 税込593
当日出荷


革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。 ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。 革小物等のフタ部分にご使用下さい。
サイズΦ約4.2mm(ヘッド)
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所回転アイボルト
エコ商品
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約157(16) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)100.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
619 税込681
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本紐釦貿易コンチョボタン
いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。 バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
寸法(Φmm)約23
1袋(3個)ほか
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小 モノタロウ 動画あり
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合 仕様SFOTアゴひも用 適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z 寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む) タイプアゴひも 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
149 税込164
当日出荷

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。 サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。 持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
寸法(mm)(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5 質量(g)100
1箱(100本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。 材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ニッケル組ネジ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。 材質スチール 呼び径(mm)3.5 外径(Φmm)4.5 表面処理ニッケル 頭径(mm)9
1箱(2本×5パック)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプなどでテーブルの脚などに固定でき、ペグやロープ 止めなどで地面に固定もできます。 内側に留め具があるのでゴミ袋を開いたまま固定できます。 畳んでコンパクト!!使用時はポップアップ自立式!!
用途現場でのごみ箱やイベント、アウトドアなどのゴミ入れに!! 材質本体:ポリエステル、ベルト:PP、ワイヤー:スチール 直径(Φcm)40 高さ(cm)折り畳み時:15、使用時:47 商品タイプ本体
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

オールシーズン対応!天然木化粧板こたつ。すっきりした薄型ヒーターがこたつ感を感じさせず、冬以外もセンターテーブルとして使えます。遠赤外線効果で素早く体の芯まで温まり、音やにおいがしないのが特徴です。広い範囲でじんわり温めるカーボンフラットヒーター搭載。天板と脚には滑る止めつき、天板は留め具でしっかり固定。組み立て簡単にねじ込み式丸脚 メーカー1年保証のカーボンフラットヒーター付き。
仕様完成品 材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、UV塗装 質量(kg)18.5 ウォールナット 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約105×75×38
1台
35,900 税込39,490
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ニッケル組ネジ 継手
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。 材質真鍮 呼び径(mm)M3.5 外径(Φmm)4.5 表面処理ニッケル
1箱(4本×5パック)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)LEG BAG WP
・耐久性と耐摩耗性に優れたTPU素材を使用。・防水スパイラルジッパー付き。・フロントパッチは100%防水ハイパロン製。・伸縮性のある留め具が付いた内側のメッシュポケット。・底部には滑り止め素材を使用
材質TPU 質量(kg)0.3 寸法(cm)15.7×6.9×19.7
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ポリカーボネート 種類スナップフック 材質(ベルト)面ファスナー
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩耗や釘の突き抜けに強い高密度1680デニール100%ナイロンを使用。反射テープ付きで視認性バツグン。 全てのベルト通し部が可動&着脱式で腰回りを自由にカスタマイズ。5点留め具方式でベルトが垂れずにシッカリ固定可能。裏面に滑り止め付き
用途腰部保護・職種例/あらゆる職種対応 長さ(mm)730 ブラック 幅(mm)90 材質ナイロン100%(1680デニール) 厚さ(mm)35 質量(g)362 適合ベルト幅(mm)50
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

すっきりシンプルなデザインで、長くお使いいただけるチェストです。引出しの安全ロック仕様などの機能も充実しています。 インテリア性のあるデザインで、寝室、リビング、子供部屋等、幅広くご使用いただけます。 またライフスタイルの変化に応じて気軽に買い足しできるプライスです。
カプチーノ
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!。あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。Ⅱ型:針山がⅠ型より高く、設置面から外側に張り出す形状を取っている為、鳥害対策効果がⅠ型よりも高いです。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)。再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書専用留め具をご利用ください。はみ出して設置可能:設置スペースからはみ出して設置できます。針が1型より長く鳥害対策効果がより高いです。 長さ(mm)本体:600 高さ(mm)本体:146 質量(g)本体:160 奥行(mm)本体:76 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号24118018
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!。あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。Ⅰ型:連結に便利なジョイント付きで広範囲の設置に適しています。鳥害の予防段階の措置として効果的です。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)。再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書。専用留め具をご利用ください。敷き詰めて設置可能:ジョイントすることでスペースに合わせ、敷き詰めての設置に適しています。鳥害の予防に効果的です。 長さ(mm)本体:600 高さ(mm)本体:103 質量(g)本体:95 奥行(mm)本体:60 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号24118018
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ)
真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)。伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵なトイレットペーパーホルダーです。 取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。 ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。 芯棒はネジ式の留め具を外し、左右の入れ替えと角度調節が可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×144×70
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 粘着式フックおよびループケーブルクリップ RS Pro フック ループケーブルクリップのご紹介。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フック ループケーブルクリップも必要な長さにカットできるため、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルクリップ留めの Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 ファスナーは長さに合わせて簡単にカットできます 粘着式固定ベース 定格温度は -10 ~ +60 です なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、リードをトランキングで整然と整理し、ケーブルとワイヤをオフィスデスクの下にまとめておくなど、さまざまな用途に使用できます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。それらは長さに切られることができるか。RS Pro のフックとループファスナーは、必要な長さにカットできます。これにより、さまざまな用途に取り付けられ、カットオフを再利用できるため、無駄を省くことができます。フックとループはどのように取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 50mm幅 = 20 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。
用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PP 機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能
1枚
6,790 税込7,469
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。
用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PP サイズS 機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能 寸法(幅W×高さH)(cm)57~77×34
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,898 税込2,088
7日以内出荷