金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上ユニクロ
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)25.4
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1896
質量(kg)2.82
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)9
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ねじやナットの連結に。
材質SS400相当
全長(mm)285
表面処理亜鉛メッキ
ねじ山種類メートル並目
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材コンクリート
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.15
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
粒度46
砥材AX
最高周速度(m/min)4800
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材AX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
主要切断材料ステンレス・鉄工
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46
穴径(mm)15
砥材WAX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高周速度(m/min)4800
寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ
粒度46
厚さ(mm)2.0
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900
硬度S
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46
砥材WAX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高周速度(m/min)4800
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
粒度、硬度46P-WAX材
補強ネット1枚入
関連キーワード