アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群!
埋め込み深さ200mmでOK!
「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。
通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。
材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼)
付属品六角ナットM16×1個
規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般
材質主剤:無機系
タイプ回転・打撃型
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材コンクリート
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ
タイプ片面カット
先端角(°)45
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
ビニルエステル樹脂です。
ガラスカプセルです。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。
水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。
材質ビニルエステル樹脂
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂
適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット
硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。
粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。
ダム工事などに。
仕様回転・打撃型
材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂
適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット
硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など
材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
全長(mm)300
ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)
外径(Φmm)26
トラスコ品番133-1400
質量(g)231.5
容量(cm3)120
使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)
長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1
短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6
最大引張荷重(kN)330
穿孔深さ(mm)300
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。
材質非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様回転・打撃型
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
タイプショートタイプ
適合材コンクリート
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様回転・打撃型
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6
口径(Φmm)20
種別J型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
耐震性に優れた接着系アンカーです。
湿潤状態の母材への施工にも適応しています。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
材質主剤:ビニルエステル樹脂
仕様回転・打撃型
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。
独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
材質主剤:ビニルエステル樹脂
仕様打込み型
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様回転・打撃型
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材コンクリート
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様回転・打撃型
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材コンクリート
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード