コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材コンクリート
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
材質鉄
色シルバー
質量(g)17.9(1箱あたり)
短辺(mm)50
長辺(mm)600
線径(mm)10
1箱(50本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13
トラスコ品番403-0303
質量(g)10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)10~13
質量(g)2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂
適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
異形鉄筋のサイズ確認用。
あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
用途異形鉄筋のサイズ確認・撮影用
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番327-4446
長さ(mm)600
質量(g)980
タイプ10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
曲げ加工可能サイズ(Φmm)16
寸法(mm)16×500
質量(g)890
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材AX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
主要切断材料ステンレス・鉄工
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ!
セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命
研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命
用途ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断
適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
粒度SG46TBF
厚さ(mm)1
砥材セラミック砥粒
外径(Φmm)105
適合材ステンレス
取付穴径(Φmm)15
関連資料(0.94MB)
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
粒度46
砥材AX
最高周速度(m/min)4800
用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ
粒度46
厚さ(mm)2.0
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900
硬度S
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46
穴径(mm)15
砥材WAX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高周速度(m/min)4800
寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。
ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×265
全長(mm)265
内径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)50
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
粒度、硬度46P-WAX材
補強ネット1枚入
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)10×450
質量(g)650
アズワン品番64-7868-32
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)13×500
質量(g)890
アズワン品番64-7868-33
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
仕様使用鉄筋径:Φ16mm
材質工業用特殊鋼材
全長(mm)500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-27
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46
砥材WAX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高周速度(m/min)4800
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)16×500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-34
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ