32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイリスオーヤマ異径ホースジョイント
【パーツ対応表あり】 サイズの違うホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合ホース内径(Φmm)9・12・15 仕様異径ホースジョイントタイプ トラスコ品番363-0501 材質ABS樹脂、AES樹脂 高さ(mm)123 質量(g)43 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)12・15・18 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
599 税込659
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15 仕様異径ホースジョイントタイプ トラスコ品番381-3789 材質ABS樹脂 高さ(mm)34 質量(g)38 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
1個
549 税込604
当日出荷

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続 形状違径ニップル 使用流体空気 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状違径ニップル トラスコ品番442-6592 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ 質量(g)0.6 有効断面積(mm2)0.9 オリフィス径(Φmm)1.2 寸法E(mm)6 寸法B(mm)14 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5 寸法P(Φmm)5
1個
79 税込87
当日出荷

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

違径ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 異なる内径のホースとホース(内径7.5~9mmと12~15mmのもの)の接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー 質量(g)0 接続方式ホース-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×79 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
599 税込659
当日出荷

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具! 異型ホース接続タイプ
材質樹脂製 形状ホースジョイント
1セット(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同じ径のホースだけでなく、異径のホースもつなぎ合わせることができます。
材質樹脂 寸法(mm)50×27×27 質量(g)10
1個
249 税込274
3日以内出荷

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両口ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1個
599 税込659
9日以内出荷

ホースコネクター同士を繋ぐジョイント部品です。ホースの延長や異なる径同士のホースにも使用可能です。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
用途ホースコネクターを継ぐジョイント 材質ABS ブラック 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.6×5 危険物の類別非危険物 耐水圧(MPa)0.7未満
1個
549 税込604
4日以内出荷

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具 質量(kg)40 品番TK-1500MSH 出力(駆動源)AC100V・1100W 最大吐出量(L/min)4.3 常用圧力(MPa)(最大)18 効率100vタイプのタイル・エアレス吹付 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具 質量(kg)42 品番TK-1500MP 出力(駆動源)AC100V・1100W 最大吐出量(L/min)4.3 常用圧力(MPa)(最大)18 効率100vタイプのタイル・エアレス吹付 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m 質量(kg)42 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1セット
799,800 税込879,780
4日以内出荷

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L 質量(kg)40 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1セット
919,800 税込1,011,780
4日以内出荷

精和産業SP-70E (1/4C)
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
399,800 税込439,780
4日以内出荷

精和産業SP-70E (1/4B)
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
389,800 税込428,780
4日以内出荷

飛散が少ない、テールが出ない。塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!。低圧塗装で塗料飛散が減少。吐出量が多く作業性抜群。低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF 質量(kg)35 出力駆動源:AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.2 常用圧力(MPa)(最大)14 適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
1セット
369,800 税込406,780
4日以内出荷

セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1 関連資料(0.6MB)
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷