機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
形状違径ニップル
トラスコ品番442-6592
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)0.6
有効断面積(mm2)0.9
オリフィス径(Φmm)1.2
寸法E(mm)6
寸法B(mm)14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質プラスチック製
サイズ25A×25A/20A/15A
インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ストレート
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ティー
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径ニップル
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
複数袋はまとめて1梱包になります。
袋ナットの継手。配管から取り外しがしやすいように。
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
Φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。
用途ホースの接続に
トラスコ品番810-5263
質量(g)4.6
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
関連キーワード
1
2
次へ