きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
付属品吹付けノズル、充てんチューブ
種別吹き付け・充てん両用タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)60×245
切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
適合ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン
危険物の類別非危険物
1本
¥89
税込¥98
当日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番207-8972
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8565-96
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合【4VOC基準】JAIA-406799
色ライトイエロー
タイプエアゾール缶
容量(kg)1
密度26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)0.0255
危険等級Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)10.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.709L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)17.3
透湿係数(ng/m2sPa)6.43
危険物の性状非水溶性
吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。
シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。
優れた断熱・吸音効果と接着性。
硬化後はカッターで容易に削れる。
横置き保存でき、工具箱に入れられる。
面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング
サッシ周りの断熱・気密・結露防止
エアコンダクト、配管周りの充填
ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音
押入れや壁面の結露防止
木製床の床鳴り防止
コーキング部や壁補修時のバックアップ
その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音
トラスコ品番442-8617
色ライトグリーン
タイプ自己消火性
使用可能温度範囲+5℃~+30℃
引張強度(N/cm2)8
発泡体積(L)25±2
熱伝導率(W/mk)0.03~0.04
吸水率(%)2.5以下
熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034
危険等級Ⅲ
表面硬化(分)約10
内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)
使用時母材最低温度(℃)+5
密度(kg/m3)15~20
圧縮強度(N/cm2)4~5
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様自己消火性
色クリーム
容量(g)500
主成分ウレタン樹脂
発泡体積(L)約16
硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)
タイプ一液型充填
トラスコ品番453-6371
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに
仕様逆向き使用
切断可能時間約50分
耐薬品性変化無し(20℃、30日)
耐寒耐熱温度(℃)-40~+90
発泡倍率約2.5倍
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約8
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番207-8968
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.577L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番453-6380
色クリーム
容量(mL)750
質量(g)990
タイプ一液型充填
使用温度範囲(℃)-40~100
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
発泡体積(L)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
色ピンク
容量(mL)600
タイプ充てんタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)29±2
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8539-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.392L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
色ライトイエロー
仕様2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
お得な6本パック。
用途シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g/袋)62
トラスコ品番445-2496
危険物の類別非危険物
1袋(6本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使い切りタイプの発泡ウレタン充填剤です。360度自由自在噴射
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに
容量(mL)515
使用温度範囲(℃)20~25
切断可能時間約50分
耐薬品性変化無し(20℃、30日)
耐寒耐熱温度(℃)-40~+90
発泡体積(L)25
発泡倍率約2倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-6601-44
タックフリータイム(分)約8
色調アイボリー
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.33L
メーカー商品コード6300003709
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 [プロシリーズ]プロゲーマー向けに設計した、最高性能のゲーミング座椅子です。あらゆる体格、ゲームジャンルに対応できるよう各部の機能をアップグレードしています。[ 4Dアームレスト ]「前後」「左右」「上下」「取付け位置」4系統の緻密なポジション調節に対応する、高性能アームレストです。ポジション総数は42(×高さ6cm)にもなり、あらゆる姿勢、ゲームジャンルに対応します。マウスやキーボード操作にこだわるゲーマーにおすすめです。※前後スライド…7段階、左右各調節…3段階、高さ調節…無段階6cm、取け付け位置…2ヶ所アームレスト取り付け位置アームレストを「前寄り」「後寄り」の2ヶ所で取り付け可能です。ゲームのプレイ姿勢は人によって様々。FPSのように前傾姿勢でアグレッシブにプレイするジャンルには前寄り、RPGのようにコントローラーを使って後傾姿勢でプレイするジャンルには後寄りの設置がおすすめです。[ 3Dゲーミングクッション ]従来のクッションと異なる点・専用の金型を使い発泡した、高密度モールドウレタンを採用しています。型くずれしにくい耐久性と高い弾力性が得られます。人体の構造に合わせた3D形状により、優れたフィット感が得られます。ランバーサポートクッション中央の凹みが特徴的なランバーサポートです。両サイドの盛り上がりで脇腹を固定して姿勢を正すことをコンセプトに設計しています。好みがありますが、骨盤の最上部にクッションの最下部が来るように設置すると(ウエストのくびれにクッションがフィットするイメージ)理想的な姿勢をキープしやすくなります。※リクライニングを倒し、寝たままプレイする合は取り外してください。ヘッドレスト首裏のスペースにフィットする形状です。主にリクライニングを深めに倒すときに使用し、寝ながらでも前方のモニターが見やすい角度に視線をキープします。※背もたれを垂直に近い角度でプレイする方は、ヘッドレストを外した方が座りやすいこともあります。カバーランバーサポートとヘッドレストのカバーはファスナーで着脱可能。丸洗いして清潔な状態をキープできます。[ リクライニング ]簡単なレバー操作でお好みの角度で固定可能(最大180度)。休憩に使ったり、ゲーミングデスクと組み合わせて「寝たまま作業ができる」環境を構築することも可能です。※構造上、リクライニング最大角180°で使用すると重みで後方に転倒する可能性があります。[ ファブリック ]ポリエステル100%の張り材を使用。さらっとした肌触りで通気性が良く、長時間の着座でも快適に過ごすことができます。[ ロック付きキャスター ]ワンタッチでON/OFFできるロック機能を搭載したキャスターを採用しています。FPSやRCEなど、短時間の集中力が要求されるジャンルでは、キャスターの転がりを固定することでモニターに集中しやすい環境を作ります。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)17.5
耐荷重(kg)100
キャスターあり
張地背もたれ部・座部:ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×545(545-1290)×965(335-965)
座高(mm)約145
材質(クッション)ウレタンフォーム
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに
関連キーワード