亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01
TGK品番371-80-81-06
セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚
測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色淡黄色/青白蛍光色
仕様漏洩検査液
外観淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番64-6809-21
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25回分)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
質量(g)64
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去
液性中性、ノーコンパウンド
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水
密度1.09(20℃)
外観ほとんど無色透明の液体
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ)
霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。
ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

除草剤 グリホサート41%
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形液剤(原液)
農耕地/非農耕地非農耕地用
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。
DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。
1.DPD硫酸塩
2.無水硫酸ナトリウム
3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4.キレート剤(CyDTA)
青(白)アジサイの栽培に最適なpH5.5前後に調整済み。青色が美しく発色するよう、アルミニウムが多く含まれる原料で製造しました。青色を美しく咲かせる発色剤入(6g)。
適合作物青アジサイ
寸法(縦×横×高さ)(mm)36×24×6
原材料赤玉土、鹿沼土、ピートモス 等
1袋(5L)
¥789
税込¥868
当日出荷
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
犬の食物アレルギーに配慮して、ささみの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分たんぱく質:15.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.9%以下、水分:84.1%以下
カロリー(kcal)48/缶
原材料鶏ササミ
1個(65g)
¥149
税込¥164
6日以内出荷
犬の食物アレルギーに配慮して、かつおの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分たんぱく質:13.3%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.6%以下、水分:85.3%以下
カロリー(kcal)42/缶
原材料カツオ
1個(65g)
¥149
税込¥164
6日以内出荷
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
犬の食物アレルギーに配慮して、まぐろの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分たんぱく質:13.3%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.6%以下、水分:85.3%以下
カロリー(kcal)42/缶
原材料マグロ
1個(65g)
¥149
税込¥164
6日以内出荷
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
軽い食感のボーロをチーズ味に仕上げました。オリゴ糖を配合、β-カロテン入りです。酸化防止剤、発色剤不使用です。栄養豊富な3種の野菜をミックスしました。
成分たんぱく質6.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分1.5%以下、水分10.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×215
内容量(g)500
カロリー(kcal)100gあたり:373
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
軽い食感のボーロをチーズ味に仕上げました。オリゴ糖を配合、β-カロテン入りです。酸化防止剤、着色料、発色剤不使用です。関節の健康維持に配慮した、コンドロイチン・グルコサミンを配合しました。
成分たんぱく質6.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分1.5%以下、水分10.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×215
内容量(g)500
カロリー(kcal)100gあたり:373
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ユニチャームペット「銀のスプーン 缶」は、お魚のうまみをそのまま活かし、抜群のおいしさを実現したキャットフード(ウェットタイプ)です。
使いやすい便利なミニ缶サイズ(70g)
発色剤不使用
シリーズ銀のスプーン
保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 0.3%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 88.0%以下、エネルギー 約36kcal/缶あたり
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
サクっとおいしい歯ごたえで、ワンちゃんのおやつにぴったりです。酸化防止剤、着色料、発色剤不使用です。オリゴ糖、緑茶エキス入りです。牛乳約10本分のカルシウム入りです。(※日本食品標準成分表2010より、牛乳1本200mlとして)
成分たんぱく質9.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.45%以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270
内容量(g)500
カロリー(kcal)100gあたり:359
1袋
¥519
税込¥571
3日以内出荷
殻付きの粟なので鮮度を長く保ちます。大地から刈り取った自然そのままの粟の穂です。着色料保存料発色剤は添加していません。穂を食べることで胚芽に含まれるビタミンEやタンパク質、繊維を摂ることができます。
成分(保証成分)粗蛋白質11.1%、粗脂肪8%、粗繊維9.5%、粗灰分1.4%、水分6.1%
セット内容専用クリップ
カロリー(kcal)309/100g
原材料(成分)栗の穂
対象動物小動物・小鳥全般
1袋(5本)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
ユニチャームペット「銀のスプーン 缶」は、お魚のうまみをそのまま活かし、抜群のおいしさを実現したキャットフード(ウェットタイプ)です。
使いやすい便利なミニ缶サイズ(70g)
お魚(かつおとまぐろ)とささみの2つのおいしさ
発色剤不使用
シリーズ銀のスプーン
保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 0.3%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 88.0%以下、エネルギー 約36kcal/缶あたり
サクっとおいしい歯ごたえで、ワンちゃんのおやつにぴったりです。酸化防止剤、着色料、発色剤不使用です。オリゴ糖、緑茶エキス入りです。牛乳約10本分のカルシウム入りです。(※日本食品標準成分表2010より、牛乳1本200mlとして)
成分たんぱく質9.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.45%以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450
内容量(kg)2
カロリー(kcal)100gあたり:359
1袋
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
おやつでおいしく栄養プラス!。良質なたんぱく質が豊富な鶏ささみを粗びきしたやわらかジャーキー仕上げ。手に持って食べられる大きさ。小麦不使用。鶏肉100%使用。香料、着色料、発色剤無添加
成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分53.0%以下
カロリー(kcal)170/100g
原材料肉類(国産鶏ササミ、国産鶏胸肉)、食塩、グリセリン、プロピレングリコール
1袋(15g)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ユニ・チャームペット「銀のスプーン 缶 健康に育つ子ねこ用」は、幼猫用総合栄養食キャットフード(ウェットタイプ)です。
12ヶ月までの子猫に適した栄養バランス設計なので、子猫が健康に育ちます。
タンパク質量、カルシウム量を調整
食べやすい細かめフレーク
発色剤不使用
シリーズ銀のスプーン
保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 5.7%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 4.0%以下、水分 81.0%以下、エネルギー 約98kcal/100gあたり
殻付きの粟なので鮮度を長く保ちます。大地から刈り取った自然そのままの粟の穂です。着色料・保存料・発色剤は添加していません。穂を食べることで胚芽に含まれるビタミンEやタンパク質、繊維を摂ることができます。
付属品専用クリップ
成分粗たん白質9.4%以上、粗脂肪3.2%以上、粗繊維7.5%以下、粗灰分3.4%以下、水分13.5%以下
カロリー(kcal)307 / 100g
原材料粟の穂
対象動物小動物・小鳥全般
1袋(15本)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
軽い食感のボーロをチーズ味に仕上げました。オリゴ糖を配合しています。酸化防止剤、着色料、発色剤不使用です。1ボトルに牛乳約10本分のカルシウム入りです。(※日本食品標準成分表2010より、牛乳1本200mlとして)
成分たんぱく質6.5%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.5%以下、灰分4.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.45%以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×215
内容量(g)500
カロリー(kcal)100gあたり:355
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
コミュニケーションをとりながら、もっとなかよく!。おててから、お皿から、お好みの与え方が選べる。新しいピューレタイプのおやつです。着色料・発色剤 不使用。マルチビタミン配合で健康で美しい皮膚をサポート!。食物繊維入りで毛玉をケアします。
成分粗たん白質0.1%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分85.0%以下
カロリー(kcal)40 / 100g
原材料ブドウ糖、パイン果汁、バナナ果汁、ライチ果汁、マンゴー果汁、食物繊維、コーンスターチ、植物性油脂、増粘安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、ビタミン類(C、A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、B12)
対象動物うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物
1袋(10g×5本)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ