28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。 刃厚(mm)2.0 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 表面処理無電解ニッケルメッキ 基板厚(mm)1.25
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイトシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
竹・笹刈りに最適。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。 刃厚(mm)2.0 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。
仕様天然素材 容量(L)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)24×16×5
1袋(1L)
269 税込296
7日以内出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ白龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。 適合材一般コンクリート 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.8 切断距離(m)100 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。 刃数(p)36 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブルーメタリック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105
1袋
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

至高の切れ味、究極の長切れを追求。ステンレス製で最新の加工技術が施されており、錆びにくく衛生的です。一本、一本丁寧に仕上げられており、デザイン性にも優れた美しいフォルムのナイフ&フォークです。刃先はモリブデンバナジウム鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した切れ味抜群のステーキナイフです。
食器の種類洋食器 種別ステーキフォーク 材質モリブデンバナジウム鋼 全長(mm)210 材質(ハンドル)18-8ステンレス(最中柄) TKG品番9-1870-0601 TKG品番(2017)6-1663-2101
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

至高の切れ味、究極の長切れを追求。ステンレス製で最新の加工技術が施されており、錆びにくく衛生的です。一本、一本丁寧に仕上げられており、デザイン性にも優れた美しいフォルムのナイフ&フォークです。刃先はモリブデンバナジウム鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した切れ味抜群のステーキナイフです。
食器の種類洋食器 種別ステーキナイフ 全長(mm)235 材質(刃)モリブデンバナジウム鋼 材質(ハンドル)18-8ステンレス(最中柄) TKG品番9-1870-0501 TKG品番(2017)6-1663-2001
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あかぎ園芸化粧砂
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×19×5 容量(L)2 仕様天然素材
1袋(2L)
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に 質量(kg)約10 粒サイズ(mm)約6号程度
1セット(10kg×2袋)ほか
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Calcium carbonate 化学式CaCO3 化学組成CaCO3 危険物の類別非危険物 平均分子量100.09 CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様炭酸カルシウム系白ライン 成分炭酸カルシウム 材質炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
欠品中

硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用 開き角度(度)105
1セットほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

飛龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。 伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。
用途縁起物・縁起の良い・レイアウトに 付属品35m糸 材質和紙・竹 質量(g)85 寸法(cm)54×40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ白龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。 適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)150 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「美白」にこだわった「ホワイトフッ素コーティング」仕上げ&増量刃数で「より美し切断面」を実現しました。
用途木材の切断に最適です。スライド丸鋸用です。 適合材木材
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「美白」にこだわった「ホワイトフッ素コーティング」仕上げ&増量刃数で「より美し切断面」を実現しました。
用途木材の切断に最適です。
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータルアンドクリエイティブ昭和書体スーパーセレクトパック
フォントの販売支援・著作権管理活動を行うフォント・アライアンス・ネットワーク事務局が、株式会社昭和書体の協力により、昭和書体の各フォントを企画パッケージ製品化したものです。昭和書体は、株式会社昭和書体により書家「綱紀栄泉(つなのりえいせん)」の書き綴った毛筆諸本をデジタル化した毛筆書体です。その最大の特徴は毛筆書体独特のかすれやにじみをより忠実に再現したもので、直筆と見分けがつかないほどの本格的な毛筆書体です。本製品は昭和書体全45書体のラインナップである基本書体、デザイン書体、江戸文字、高解像度書体のそれぞれのカテゴリから好みの書体をセレクトして利用できるセレクトパック方式となっております。高額な人気の高解像度書体も含めて9書体をバランスよくセレクト利用することができ、昭和書体初心者も使いやすくなっております。POP、ちらし、DM、飲食店メニュー、和風を表現する媒体やコンテンツなどにも幅広くご利用いただけます。収録内容:昭和書体合計45書体の中から、基本書体シリーズ2書体、高解像度書体シリーズ3書体、デザイン書体シリーズ2書体、江戸文字シリーズ2書体を選択してご利用いただけます。基本書体:昭和楷書/昭和行書/雷神/風神/龍神/花神/清龍/昇龍/新太楷書/あけぼの。高解像度書体:豪龍/雲龍/白龍/天龍/如来/黄龍/草龍/般若/滝/黒龍/栄泉楷行書/白虎/栄泉楷書/風来坊/陽炎/かぐや/闘龍/飛龍/仙人/銀龍/華墨/翁/天空/心龍/寿鶴/朱雀。基本書体(デザイン書体):遊刃/遊和/金剛/遊隷。基本書体(江戸文字):極太楷書/昭和ひげ文字/昭和寄席文字/昭和勘亭流/文龍。特典『筆書系基本書体』11書体:セイビタカナワB/L/M/UB(楷書)、セイビシバB/M/UB(行書)、セイビミタM(隷書)、セイビ正隷書体B/M、セイビ宋朝体。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷