「皮 染色」の検索結果
ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。
材質染色剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)約0.2~0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ツヤ革専用油性靴クリームです。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。
内容量(mL)12
塗布面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.012L
危険物の性状非水溶性
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
¥699
税込¥769
当日出荷
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、。23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4518
セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
豚革のなめし加工にラセテッテー製法を施した人や環境に優しい商品です。触っていて気持ちが良い。セレクション次第で高級感。吸放湿性に優れている。
用途通気性・吸湿放湿性があるため靴のライニング・ランドセルの背裏・ベルト裏・帽子などに最適。
財布やバッグ・ベルトなどの内装用。
ソファーやベビー用品など直接素肌に触っても安全。
下地として様々な二次加工が可能で、デザイン・用途が広がる。
仕様両面使い不可
厚さ(mm)1.0
サイズ約140デシ
製法ラセッテー
仕上無し(染色のみ)
関連資料見本帳
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9642-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.13L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
両腰斜めポケット、右側チケットポケット、両脇箱ポケット、後ろ両側両玉縁ポケット、左側フラップ付釦止め、後脇側ウエストリブ仕様
混率(%)ポリエステル75、綿25
生地ストレッチツイル
柔軟性・耐久性に優れています。
天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工
材質牛革
エスコ品番EA353AR
セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。
ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
砥材精密成型砥粒
基材ポリエステル
砥粒セラミック
高級黒牛ヌメ革使用のツールホルダー!
製造、染色、型押し、裁縫の全てを日本の職人の手で仕上げました。
高級牛ヌメ表革を黒色本染め。
一枚革の使用で、薄い皮を接着したものに比べて軽量。
コバ(革の切断面)前面に、水漏れ、摩擦を防ぐ特殊塗料をコーティング。
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×225
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
インダストリアルデザインを意識した黒皮仕上の脚が特徴的なテーブル。
ヴィンテージ感漂う空間におすすめです。
用途カフェテーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×720
材質(天板)オーク染色ウレタン
材質(脚部)スチール黒皮調
グリーン購入法適合
ヌメ革とは植物の渋にも含まれる成分のタンニンを使って原皮を鞣した革。数ある革の中でも最も革らしい雰囲気を持つため、革の中の革とも呼ばれています。 一目で本革と分かるナチュラルな風合い、高い上質感と風格、素朴な匂いやなめらかな手触りが特徴。傷あとやシワ、血管、毛穴などの自然の刻印が、そのまま残されます。使うほどに色が濃く変わり風合いが増すヌメ革とは、染色や塗料、仕上げをしていない状態のものを指します。肉厚で日焼けなどで肌色から次第に濃く変色するなどの特長を持っています。ヌメ革の経年劣化での革質、色の変化をお楽しみください。
材質牛ヌメ革
長さ(mm)298
幅(mm)210
厚さ(mm)2
質量(g)70
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。
セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)
質量(g)505
空気使用量(L/min)305
パターン開き(mm)250
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)500
所要圧縮機(kw)2.2
吹付距離(mm)2020/10/15
カップ容量(L)0.5
噴射剤150g/min
パターン平
エアー取付口BSP1/4
霧化方式汎用
エアー取込口BSP1/4
レザー専用のクリーナーと撥水コーティング剤がセットになったレザーシートのメンテナンスキットです。
【GYEON LeatherCleaner Strong(レザークリーナー ストロング)】
レザーシートの汚れや油分、変色を取り除くための専用のクリーナーです。
軟化剤や保存添加物は含まれておりません。
レザーコーティング前の下地処理としてのご使用がおススメです。
【GYEON LeatherCoat(レザーコート)】
レザーシート専用の撥水コーティング剤です。
素晴らしい撥水効果で革製品を汚れから守り、またジーンズや衣服からの染色汚れも防ぎます。
コーティング効果は約3ヶ月間持続。
付属品レザークリーナー ストロング 200ml 1本、レザーコート 120ml 1本、レザーブラシ 1個、MFアプリケーター 1枚、マイクロファイバークロス 1枚
危険物の類別非危険物
1個
¥7,600
税込¥8,360
9日以内出荷
日本の職人が丁寧に作り込んだ、高級牛革を使った本革製マウスパッドです。
環境に配慮し、「日本エコレザー基準」に適合したBANTAN(バンタン)を使用しています。
使い込むことで、より革本来の風合いが得られます。
裏面には家具等のすべり止めに使用される素材を使い、ずれにくくなっています。
天然牛革がデスクに高級感を演出し、快適なデスクワークを提供します。
ギフトにも最適です。
【エコレザー】
・天然皮革であること。
・排水、廃棄物処理が適正に管理された工場で製造された革であること。
・臭気、化学物質(ホルムアルデヒド・重金属・PCP・禁止アゾ染料、発がん性染料の使用制限)
および染色摩擦堅ろう度に関する一定の基準を満していること。
上記を満たす皮革のことです。
【BANTAN(バンタン)】
・厳選された北米ステア原皮を使用し、 古い歴史を持つ皮革鞣しの本場、「播州龍野※」で造られた牛革です。
・天然皮革本来の風合いを楽しむことができるよう、植物タンニンで丹念に鞣した後、手作業で丁寧にオイルを塗り込んでいます。
・使い込むほどに深い味わいを楽しめます。
・世界最高水準の排水処理をもつ産地で製造をしているため、地球にも人にも優しいエコ素材です。
※播州龍野は清流林田川の豊富な水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれた、皮革製造に適した地区です。
材質(表面/裏面)牛革/ポリ塩化ビニール・レーヨン
日本の職人が1本1本手作業で丁寧に作り込んだ、高級牛革製靴べらです。
環境に配慮し、「日本エコレザー基準」に適合したBANTAN(バンタン)を使用しています。
使い込むことで、より革本来の風合いが得られます。
携帯にも便利な持ち運びサイズ。
使用するたびに、天然牛革が足元に高級感を演出します。
ギフトにも最適です。
【エコレザー】
・天然皮革であること。
・排水、廃棄物処理が適正に管理された工場で製造された革であること。
・臭気、化学物質(ホルムアルデヒド・重金属・PCP・禁止アゾ染料、発がん性染料の使用制限)
および染色摩擦堅ろう度に関する一定の基準を満していること。
上記を満たす皮革のことです。
【BANTAN(バンタン)】
・厳選された北米ステア原皮を使用し、 古い歴史を持つ皮革鞣しの本場、「播州龍野※」で造られた牛革です。
・天然皮革本来の風合いを楽しむことができるよう、植物タンニンで丹念に鞣した後、手作業で丁寧にオイルを塗り込んでいます。
・使い込むほどに深い味わいを楽しめます。
・世界最高水準の排水処理をもつ産地で製造をしているため、地球にも人にも優しいエコ素材です。
※播州龍野は清流林田川の豊富な水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれた、皮革製造に適した地区です。
材質牛革
本体寸法(mm)約160×40×16
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
仕様●材質:綿、ポリエステル、ゴム、ポリウレタン、抗菌・消臭・抗ウイルス素材DEW(R)使用●形状:13ゲージシームレス編み手袋、オーバーロックレス加工●※DEW(R)は日本蚕毛染色(株)の登録商標です