21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。 内容量(mL)12 塗布面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソファーやバッグ、自転車のサドルやバイクのシートなど合皮製品の補修に最適。
仕様シールタイプ 寸法(幅W×長さL)(cm)8×12
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。 材質染色剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別非危険物
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 動画あり
お手入れ簡単!塗って拭くだけの皮革専用シリコンコーティング剤! 色落ちしない無機無用剤の皮革用シリコンコーティング剤です。艶と潤いとしなやかさを長期間保ちます。 ワセリン成分(油分)が皮革の奥深くまで染み込み、潤いとしなやかさを与えます。汚れが付きにくく、高い撥水効果が得られます。 調味料、果実、ワインなど、シミになりやすい液体がかかっても、さっとふき取るだけで、皮革への染み込みが防げます。 乾燥劣化した皮革を修復でき、艶としなやかさが蘇ります。抗菌効果が高くカビが発生しにくいです。 ※牛革、クロコダイル・トカゲなどの爬虫類、オーストリッチ、シープスキン、加工皮革、合皮など様々な革製品にお使い頂けます!
用途革製品のコーティング、修復に! 成分ワセリン、シリコン、銀系添加物 内容量(g)12 アズワン品番65-1330-87
1個(12g)
1,598 税込1,758
欠品中

これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。 粘着剤アクリル系 材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85% 再生紙使用マーク適合
1枚
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ ブラック 質量(g)約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ 寸法(縦×横)(cm)11×20
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンディ・クラウンPPヘラ 白
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。 種類ポリウレタン1液型シール接着剤 伸度(%)600(最大) 硬化速度3~5mm/日 指触乾燥時間(分)20~50 硬化方式湿気硬化一液型 引張強力(N/mm2)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ 難燃性JIS-1091合格品
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。 厚さ(mm)約0.4 粘着タイプ強力 寸法(縦×横)(mm)300×210 粘着剤アクリル系 材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85% 材質(表)ポリウレタン100% 再生紙使用マーク適合
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.81MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×m)25×1
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級 原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)染めQ 原色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

シャープ化学ビソーコート
美装と防水が一度にできます。 水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。 水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。 手軽に美しく仕上がります。 雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。 ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。 アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。 下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。 使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐候 使用方法【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。 タイプ水系 主成分水性アクリルエマルジョン系 防水材 主な用途モルタル、コンクリート、外壁 標準塗布量1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計) 塗布方法刷毛、ローラー等 乾燥時間(時間)2以上(20℃)、1日以上(冬場) 適応下地トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
特性防水 使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
1個(30g)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)