用途ボールチェーン専用パーツ 2
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
重量感があるため、安定した作業が可能です。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:真ちゅう、先ゴム:天然ゴム
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
外径公差(mm)±0.06
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
台の厚さ(mm)6
材質台:真ちゅう、竿:ステンレス
種類ミニスコヤ
用途ボールチェーン専用パーツ 1
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
作業時の誘導・合図、緊急時の防災用に最適です。金属製のホイッスルです。
トラスコ品番739-7771
材質真ちゅう
寸法(mm)約50×20×18
質量(g)16
タイプ紐付
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1箱(1000本)
¥6,262
税込¥6,888
5日以内出荷
強く、さびない真鍮製の前カンです。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個
トラスコ品番127-0907
材質本体:真ちゅう(C3604)
内容BYP-30C×1個入
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター。形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじ。WS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途アルミ・銅・真鍮・非鉄金属用
材質SK-3
全長(mm)250
山数23山
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。
材質バネ:SUS 304、真ちゅう、パールメッキ
質量(g)27
ワイヤー径(Φmm)1~1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ニードルなどでひっかいて線による絵を仕上げていくものです。シャープな線ができます。
下地が金属板なので、仕上がりが豪華です。
全面黒メラミン樹脂焼付。
寸法(mm)200×150
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
1本で銅・ステンレス・真ちゅう(仏具)の汚れを取る!
素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
銅製品の手あか・手脂などによる汚れ・くすみを落とす。
真ちゅう(仏具)の線香やロウソクのススによる汚れ・手あか・手脂汚れを落とす。
ステンレス製品のサビ・くもり・油汚れ・焼けこげを落とす。
1本(140g)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
外径(Φmm)42
厚さ(mm)9
内径(Φmm)5
トラスコ品番853-0685
質量(g)70
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1箱(3枚)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
用途航空機用
適合ドリル:#10用
材質スチール
色真ちゅう
質量(g)55
適合板厚(inch)シートメタル:0~1
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):118●L(mm):44●C(mm):28●H(mm):六角29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ
アズワン品番65-9010-86
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用
適合ドリル:#10用
トラスコ品番490-3391
材質スチール
色真ちゅう
質量(g)17
適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
用途航空機用
適合ドリル:#10用
材質スチール
色真ちゅう
適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番128-2044
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)8
外径(Φmm)6
毛材真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ