37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。 収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質プラスチック製
1袋(6個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の強い金属製フレアキャップ。圧力がかかった状態で脱着してもパッキンが外れない。
材質金属製
1個ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションバルブキャップ
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式 使用温度範囲(℃)-30~120 耐熱温度(℃)120
1個
757 税込833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
質量(g)18 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(キャップ)つや消しブラック ろ過度(μm)10 色(カバー)つや消しブラック 材質(コネクタ)ポリアセタール
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
質量(g)約175 奥行(mm)約50 吸引圧(kPa)約-40 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4(別売) 外寸(幅W×高さH)(mm)50×138 取扱説明書(1.12MB)
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料適合表
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開栓後のビンを真空パック!。ワイン等の長期保存に最適です。ビンにのせ、ポンプで空気を抜くだけでOK!
材質(蓋)耐熱ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)耐熱PS樹脂、(シリコン弁)シリコンゴム、(円盤型パッキン)ミラストマー樹脂 タイプ細口ビン用 外径×高さH(Φmm×mm)44×22 TKG品番9-0247-0801 TKG品番(2017)6-0227-0701
1セット(2個)
839 税込923
当日出荷

1個
1,279 税込1,407
6日以内出荷

セット内容(1/4”):10個(3/8”):10個(1/2”):10個(5/8”):5個 ケース寸法(mm)167×126×62(H)
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様ねじ込み式 材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱簡単!ポンプの原理を利用して簡単真空保存。 スクリューキャップ対応
材質ABS樹脂、シリコンゴム 寸法(mm)Φ46×46.5 品名・タイプボトルストッパー
1セット(2個)
689 税込758
5日以内出荷

ポンプの原理を利用して簡単真空保存。グラスワインやワインの飲み比べをされる場面のワインの保存に便利です。栓を開けるときは、キャップ上部にあるゴム部分の片方を倒すようにして 空気を入れてください。シュッという音がしたら取り外せます。スクリューキャップボトル対応。リーズナブルなので大量に使う方やご家庭にお勧めです。
材質ABS樹脂、シリコンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×135 適合ボトル口径(Φmm)17~22
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

シール部はフッ素樹脂です。内部消耗品(Oリング、コの字形カップシール)を取替える事によって、新品同様となり、その取替えはきわめて簡単です。撹拌、減圧ポンプを停止し、真空保持をする場合、キャップ2を最大限締める事によって、その状態は非常に良好です。真空、常圧、微加圧に使用できます。真空精度は、10^-5程度です。※撹拌棒及び板
アズワン品番65-6822-72
1セット(7個)
5,198 税込5,718
24日以内出荷

シール部はフッ素樹脂です。内部消耗品(Oリング、コの字形カップシール)を取替える事によって、新品同様となり、その取替えはきわめて簡単です。撹拌、減圧ポンプを停止し、真空保持をする場合、キャップ2.を最大限締める事によって、その状態は非常に良好です。真空、常圧、微加圧に使用できます。真空精度は、10^-5程度です。※撹拌棒及び板をご入用の場合はフッ素樹脂スターラーをご利用ください。
1セット(4個)ほか
1,698 税込1,868
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個 容量(L)2L 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング 適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

この1セットで、ワインの味わいもシャンパンの泡もフレッシュにキープ。 ワイン保存には・・ボトル内を真空にしてワインの酸化や風味の劣化を防ぎます。 シャンパン保存には・・・ボトルにポンプで空気を送り込み、瓶内の空気圧を上げることで炭酸抜けを防ぎます。 ワイン栓はスクリューキャップボトル対応になりました。
セット内容ポンプ×1個、ワイン用栓×1個、シャンパン用栓×1個 材質ABS樹脂、シリコンゴム 寸法(mm)(ポンプ)持ち手幅64、Φ41×160、(ワイン用栓)Φ46×46.5、(シャンパン用栓)Φ45×54 品名・タイプボトルストッパー
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

計量モデルの電動エアーポンプ。電池式。本体重量約116g(電池なし)で持ち運びしやすい。5つのノズルで様々な用途をカバー。キャンプ、アウトドア・防災などでこれがあれば準備のスピードが上がります。キャンプのインフレーターマット、エアークッションはもちろん、BBQの火起こしの送風、夏の浮き輪の空気入れなど様々な用途で活躍します。
用途空気入れポンプ。災害時・車中泊マットやエアピローに。キャンプなどのエアベッドやアウトドアクッションに。一部の浮き輪・フロートに。真空収納パックに。 仕様単三電池×6本(別売り) 材質ABS・ポリプロピレン 質量(g)約116(本体のみ) 寸法(cm)約6.3×5×高さ8.7
1個
1,980 税込2,178
5日以内出荷

RS Pro エアラウンドラインシリンダ、 25 mm ボア、 80 mm ストローク、 ISO6432 シリーズ、複動式この信頼性の高い RS Pro の標準エアシリンダを使用すると、空圧システムでの空気の流れを制御できます。複動シリンダとして、両方向に流れを制御できます。 Durable ステンレススチール製ボディと磁性ステンレススチール製ピストンを備えたこのシリンダは、潤滑空気又は非潤滑空気で使用すると、高い性能と長寿命を発揮します。所定の位置にしっかりと保持する取り付けロックナットと、ストローク末端のバッファとして機能するピストンロッドロックナットが付属しています。潤滑処理済みニトリルゴムシールは漏洩を防止し、高強度焼結青銅製ノーズベアリングは自己潤滑性と耐腐食性を備えています。陽極酸化処理アルミ製エンドキャップは、潤滑性と耐腐食性にも役立ちます。 これらのシリンダは、空圧システムでの空気の流れを管理するために使用されます。このタイプのシステムは、暖房、換気、空調( HVAC )制御から真空ポンプまでの用途で一般的に使用されています。特長と利点.空圧ラウンドラインシリンダ .複動シリンダーは両方向のフローを管理できます .穴径 25 mm .ストローク 80 mm .シングルロッド .バッファクッションタイプ .潤滑剤又は潤滑剤なしの圧縮空気で使用します .圧力範囲は 1 ~ 10 bar です .最大動作温度は +80 . C です .最低動作温度 -20 . C .標準 G 1/8 インチねじ . ステンレススチール製ボディ .青銅製ノーズベアリングと陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ 潤滑を促進し、耐腐食性を発揮 .漏れを防止する潤滑済みニトリルゴム製シールガード .ノーズナットおよびピストンロッドナット付属 .メーカーシリーズ ISO 6432 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き 材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン) 寸法(mm)本体/240×250×160 アズワン品番4-6373-01 ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
91,900 税込101,090
翌々日出荷

ポンプを引くだけで長期間の真空保存ができ、繰り返しの使用も可能です。 容器内でガスが発生し内圧が高くなっても、自然に外部に放出するため破裂を防ぎます。
付属品組立式漏斗 材質ポリアミド・PE、キャップ・ポンプ・漏斗/PP
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ 質量(kg)3 電源DC12V-ACアダプタ 5W 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング 容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製) ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷