定格電圧(V)125
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
端子形状先開形
種類裸圧着端子
適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 先開形 銅線用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
先端が矢じり形になっており、丈夫にできている為、こじったりする作業にも使用できます。
先端形状矢形
仕様矢形
トラスコ品番803-6818
材質ステンレス
幅(mm)10
全長(mm)125
質量(g)19
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
トラスコ品番366-5241
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式バヨネットロック
変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~4
嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!
圧着端子 先開形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類裸圧着端子
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗(Ω)4
定格電力(W)100
シリーズHS100
許容差±1%
テクノロジーアルミ
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
温度係数(ppm/℃)±100
寸法(mm)65.2×47.5×24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が矢尻になっていて精密作業やこじったりする作業に適しています。
材質ステンレス410J1
長さ(mm)120
先端形状矢型 細目
アズワン品番64-8945-33
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PC掛矢丸型用の替柄です。クサビ無しです。ヒートン付です。
用途替柄。
全長(mm)900
材質(柄部)木材
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ
4面フル研磨で切れ味アップ
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
嫌な金属音がしない静音シート付
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品
頭径(Φmm)150
全長(mm)900
トラスコ品番411-5635
材質金輪:スチール、柄:国産樫
質量(kg)6
呼称150
頭部長(mm)240
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ 。4面フル研磨で切れ味アップ 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・下刈用
全長(mm)900
材質(ヘッド)硬質プラスチック
材質(柄部)木
用途北陸型掛矢用の替柄です
全長(mm)900
質量(kg)0.6
頭部寸法(mm)26×38
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)3
頭径(Φmm)120
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
既存品の矢床鍋よりも深くなっており、容量が多く、煮込み料理、ラーメンを茹などにピッタリ。
モリブデン入りなので耐酸性に強い。
材質モリブデン鋼
寸法(mm)210×240×100
質量(g)約544
サイズ(cm)21
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
精密型打鍛造による製品です。
用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。
トラスコ品番359-0363
長さ(mm)180
幅(mm)40
厚さ(mm)13(最高)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)5.2
頭径(Φmm)150
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)3.2
頭径(Φmm)135
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
精密型打鍛造による製品です。
用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。
トラスコ品番359-0361
長さ(mm)250
幅(mm)25-38
厚さ(mm)42(最高)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ