接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)2
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法基板実装
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)
材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)黄銅
総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)
挿抜耐久(回)50
総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
寸法H(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
長さ(mm)5
幅(mm)2.4
色赤
タイプジャンパソケット
ピッチ(mm)2.54
シリーズM7581
深さ(mm)6
行数1
接触抵抗(mΩ)最大20
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。
定格電流(A)2
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他
材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)-40~+125
色黒
接触抵抗(mΩ)20以下
挿抜耐久70g以下
定格電圧(V)250AC/DC
定格電流(A)3
適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。
適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ
スルーホール径Φ0.8に対応。
2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。
分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
寸法H(mm)2.5
極数2
形状ストレート
色黒(ハウジング)
種類角型
ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)AC200
耐電圧650V(MAX)
列数1(嵌合部)
定格電流(A)3
コネクタ形状ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5
挿抜耐久100回
接点部金めっき
コンタクト形状オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~1.1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
定格電圧(V)250(AC/DC)
定格電流(A)3
表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)2
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)
材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)黄銅
総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)
挿抜耐久(回)50
総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)
形状短絡接続型
質量(g)200
寸法L(mm)20
H(mm)11
ジャンパーソケット。ヘッダーピンに抜き挿しができ回路の切替が可能です。
その他【インシュレータ】PBT UL 94V-0
使用温度範囲(℃)-55~105
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅/ニッケル下地/金メッキ
接触抵抗(Ω)20以上
絶縁抵抗1000Ω以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
1セット(100個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電
質量(g)130
定格電圧(V)18
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)2.3
電源コード(m)0.8
バッテリーリチウムイオン
充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36
入力電力(W)60
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード