カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「石 砂利」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
21,980税込24,178
1セット(10枚)
4日以内出荷
高比重・重量物の輸送、底部から排出できます。 強度抜群!ロープ吊りタイプで耐摩耗性が強いです。
用途比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル向け。仕様吊り方:2点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)1.7ベージュ高さ(mm)800タイプワンウェイタイプ容量(L)500寸法(Φ×mm)排出口:400×500投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)1000
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
20,980税込23,078
1セット(10枚)
4日以内出荷
土砂など比重2の重量物を1t入れたい場合にピッタリです。 強度抜群!ロープ吊りタイプで耐摩耗性が強いです。
用途比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル向け。仕様吊り方:2点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)1.6ベージュ高さ(mm)800タイプワンウェイタイプ容量(L)500投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)1000
錆砂利(5-15mm) 苔むすび錆砂利(5-15mm)苔むすび
609税込670
1袋
6日以内出荷
テラリウム制作用の装飾石。5-15mm程度の大きい石が小袋に入っています。ベージュや、青みがかったもの、灰色など様々な色の石です。自然の雰囲気に非常に合います。-他の素材との組み合わせ-下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:錆石S・錆石M・褐色木化石砂:汎用化粧砂・ベージュ・クリア
容量(mL)50
錆石S(15-20mm) 苔むすび錆石S(15-20mm)苔むすび
609税込670
1袋
6日以内出荷
テラリウム制作用の装飾石。15-20mm程度の石が小袋に入っています。ベージュや、青みがかったもの、灰色など様々な色の石です。自然の雰囲気に非常に合います。-他の素材との組み合わせ-下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:錆砂利・錆石M・褐色木化石砂:汎用化粧砂・ベージュ・クリア
内容量(g)80
セラミック防犯砂利 60L 約1.5平米 住まいスタイルセラミック防犯砂利 60L 約1.5平米住まいスタイル
5,198税込5,718
1個(60L)
4日以内出荷
小さな粒で大きな警告大切な場所を守る防犯砂利踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。【80dBってどのくらい?】・電車の走行音・掃除機の音・電話の呼び出し音丈夫なセラミック製一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。【セラミックとリサイクルガラスの比較】・セラミック製◎石のような見た目◎80~100dB◎割れにくい◎雨に流されにくい・リサイクルガラス製軽石のような見た目70dB前後割れやすい雨に流されやすい防草対策に隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。※60L(1袋)で約1.5平米の敷地をカバーできます。※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。
用途侵入経路になりそうな場所に敷く防犯砂利として以外にも、お庭の砂利や鉢底石やマルチング材としても使えます。材質発泡セラミック(再生セラミック100%)質量(g)約25000~29000(バラツキあり)容量(L)約60使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約1.2平米分
【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) カクイチ【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E)カクイチ
15,319税込16,851
1本
3日以内出荷
インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100℃以下)呼称2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)50,65,75,100,125,150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR) カクイチ【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR)カクイチ
11,044税込12,148
1本
3日以内出荷
耐摩耗性・静電防止効果に優れています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6呼称(mm)38,50,65,75,90,100,125,150サービス分類オーダー・加工
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1袋
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
3色ミックス使用の目安約1m2当たり40L
溶岩ジャリ スドー溶岩ジャリスドー
659税込725
1袋
5日以内出荷
溶岩から生まれた多孔質構造の砂利。多くの濾過バクテリアを定着させて水をキレイにします。観賞魚を、水景を、ぐっと引き締める暗色系の砂利です。大粒タイプ
仕様●材質:天然石
メダカの特撰溶岩ジャリ スドーメダカの特撰溶岩ジャリスドー
659税込725
1袋
5日以内出荷
溶岩から生まれた多孔質構造の砂利。多くの濾過バクテリアを定着させて水をキレイにします。メダカを、水景をぐっと引き締める暗色系の砂利です。小粒タイプ
仕様●材質:天然石
防草・防犯ジャリ タカショー防草・防犯ジャリタカショー
1,498税込1,648
1袋(20L×1袋)ほか
3日以内出荷
音を活かして防犯対策に!・・・ガラスをリサイクルした砂利なので、踏むとザクザクと音がして侵入者の進行を妨げます。除草後の雑草対策に!・・・除草した後に防犯砂利を敷き詰めれば雑草が生えにくくなります。鉢底石として根腐れ対策に!・・・鉢やプランターの鉢底石としてもご利用いただけます。排水性・通気性を高め、根に酸素をたっぷり供給します。保温性を活かして冷害対策に!・・・多気泡の砂利のため、保温性があり地面の温度を保ちます。
用途防犯対策・防犯ジャリ・防犯砂利・雑草対策・防草対策・防草ジャリ・鉢底石として・冷害対策に・ガーデニング・園芸・エクステリアとして
細円匙 J - FIT細円匙J - FIT
9,998税込10,998
1丁
4日以内出荷
ガーデニングやDIYで活躍します。特に、土壌の耕耘や根っこや石などの取り除き、苗や球根の植え付けや移植、鉢植えの植え替え、雑草の根元からの除草、土砂や砂利などの運搬に適しています。先端が丸いため、根っこや石などの障害物を傷めずに掘ることができます。木柄は手に馴染みやすく、握りやすいです。刃先にはステンレス加工も施されています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1015頭部長(mm)360肩幅(mm)155
鉄板レーキ 600mm×60mm J - FIT鉄板レーキ 600mm×60mmJ - FIT
9,498税込10,448
1丁
4日以内出荷
丈夫で耐久性に優れ、幅広い用途に使える鉄製のレーキです。鉄製の刃先は丈夫で耐久性に優れています。また、刃先が広いので、一度に多くの土を掻き集めることができます。木製の柄は握りやすく、作業がしやすいです。庭や畑の整地では、土を均したり、石や雑草を取り除いたりするのに使用できます。砂利や石の敷き詰めでは、砂利や石を均したり、隙間を埋めたりするのに使えます。また、雪を掻き集めて除雪するのにも使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1750高さ(mm)60先幅(mm)600
アメリカンレーキ 木柄付 J - FITアメリカンレーキ 木柄付J - FIT
7,498税込8,248
1丁
4日以内出荷
14本爪のかき寄せ部で、落ち葉やゴミ、砂利、芝生の刈り込み後の収集作業に適しています。その他、砂利や石の整地にも使用できます。木柄は握りやすい形状に加工されています。軽量でコンパクトなので、持ち運びや収納が容易です。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1580高さ(mm)90材質(柄部)木材爪数14本先幅(mm)350
天然石マット YAMAZEN(山善)天然石マットYAMAZEN(山善)
599税込659
1枚ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
置くだけでおしゃれなモザイク調ラウンドシート天然石が植物や緑とマッチベランダや玄関まわり、お庭を彩り豊かにコーディネート天然石の重みでズレる心配もありませんコンクリート、土の上など様々な使用環境に対応カッターなどで石と石の間をカットすることも可能
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、植木鉢トレーやマットとして。簡単設置/天然石タイル/フロアタイル/おしゃれ/リノベーション/フロアタイル/ブロックタイル/ベランダタイル/石タイル/タイルマット/システムマット/システムタイル/ガーデンタイル/レンガ/砂利/芝生/ガーデン/ガーデニング用品/エクステリア/ベランダ/テラス/バルコニー/お庭/お墓/エントランス/玄関/模様替え/リフォーム/床/庭/園芸用品/雑貨/パネル/屋外/屋上/おしゃれ厚さ(cm)1
レビータLaくっしょん シナノレビータLaくっしょんシナノ
11,900税込13,090
1組
4日以内出荷から6日以内出荷
バネを内蔵しているため、突いた時の衝撃を吸収し、手首への負担を軽減します。硬い路面や坂道などを長時間歩く方にお勧めです。汗をかいても蒸れにくい通気性の良いストラップです。グリップは力を入れず自然に握っても、手にフィットし、滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計です。ポールの左右が分かる、左右色違いのグリップです。ポールの先端についている先ゴムは、半球形状で360度どの角度からでもしっかりと接地できます。対応身長の目安とメモリを1cm刻みで製品に表記しています。無段階で固定でき、ご使用時に簡単に長さ調節してお使い頂けます。あると便利な石突を標準装備。先ゴムを外すだけで使用が可能です。滑りやすい砂利道など、歩行場所にあわせてお使いください。
仕様【先ゴム】PP-MW質量(g/本)約254寸法(cm)85~115適応身長(cm)135~183材質(シャフト)アルミ合金Φ16+Φ14先端径(Φmm)8調節方式回転固定式
グロウストーン(蓄光石) ヤマチコーポレーショングロウストーン(蓄光石)ヤマチコーポレーション
7,598税込8,358
1袋(2kg)
3日以内出荷
砂利空間の演出にお役立ち!暗くなると自然に発光する蓄光石グロウストーン!自然光だけではなく蛍光灯などの光でも蓄光できますので、室内にも使用でき、イベントに合わせた装飾をDIYする際に使う材料としても活躍します。
材質天然石質量(kg)2
インダス AR-E カクイチインダス AR-Eカクイチ
59,980税込65,978
1本
当日出荷
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラック
防犯砂利 20kg マツモト産業防犯砂利 20kgマツモト産業
1,498税込1,648
1袋(20kg)
3日以内出荷
敷砂利・防犯対策踏むと約74デシベルの音で不法侵入を抑止します。敷き詰める事で雑草の抑制にもつながります 。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りの防犯対策材質天然石厚さ(cm)標準施工:約4使用面積(m2)約3袋
防草砂利 15kg マツモト産業防草砂利 15kgマツモト産業
1,698税込1,868
1袋(15kg)
3日以内出荷
防草砂利に含まれるアルミナ成分が、土壌中のリンの働きを抑制するため雑草の抑制が望めます。クリーム色の優しい色合いは、周辺環境に自然に溶け込みます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質天然鉱石(ろう石)使用の目安(防草シートあり 1平米 施工厚3~5cm)約3~5袋、(防草シートなし 1平米 施工厚8~10cm)約8~10袋
化粧砂利 大理石破石 マーブロック イエロー 15kg タカショー化粧砂利 大理石破石 マーブロック イエロー 15kgタカショー
2,098税込2,308
1セット(15kg×2袋)ほか
3日以内出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。 エクステリア資材として。イエロー粒サイズ(mm)15~20
化粧砂利 大理石破石 マーブロック ピンク 15kg タカショー化粧砂利 大理石破石 マーブロック ピンク 15kgタカショー
2,098税込2,308
1セット(15kg×2袋)ほか
3日以内出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。 エクステリア資材として。ピンク粒サイズ(mm)15~20
化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kg タカショー化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kgタカショー
2,098税込2,308
1セット(15kg×2袋)ほか
3日以内出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。 エクステリア資材として。グリーン粒サイズ(mm)15~20
化粧砂利 大理石破石 マーブロック ホワイト 15kg タカショー化粧砂利 大理石破石 マーブロック ホワイト 15kgタカショー
2,098税込2,308
1セット(15kg×2袋)ほか
3日以内出荷
大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。
用途お庭のガーデニングや防草に。 エクステリア資材として。ホワイト粒サイズ(mm)15~20
レーキホーキ熊手ほうき 伸縮柄 日本クリンテックレーキホーキ熊手ほうき 伸縮柄日本クリンテック
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
穂先をレーキ(熊手)状に加工したホーキ。落葉・砂・砂利・雪などの掃き集めに適した穂先です。 人工芝や芝生・凸凹のある土間などの掃き掃除にも適しています。 柄はレーキとして使い易い長尺伸縮柄。
用途アスファルト・石畳・芝生など土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。材質ポリプロピレン、スチールパイプ全長(mm)約950~1600アズワン品番64-8344-99穂幅(mm)約350繰り返し・詰め替え対応
ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研ブーブー釘砂利用グラス・ファイバー工研(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。 硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)100タイプ砂利用線径(Φmm)4.57
TACヘラントーメイ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラントーメイTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース インダス AR カクイチサクションホース インダス ARカクイチ
43,980税込48,378
1巻(20m)ほか
当日出荷
耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層特性耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~50
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。 踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。 焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。) 空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
ブラウンミックス使用の目安1m2当たり40L
石み Aron(アロン化成)石みAron(アロン化成)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
網目になっているので水はけは最高。強度は抜群。両側に持ち手が付き作業性に優れます。
用途両側に持ち手が付き作業性に優れます。砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、出土品の水洗いなど通年使えます。ブルー奥行(mm)365
水栓柱パン 水凛パン UNISON(ユニソン)水栓柱パン 水凛パンUNISON(ユニソン)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
天然石と玉砂利は特定の組み合わせのみとなります。 天然石はポットに接着して納品します。 玉砂利は4kg(2kg×2袋)での納品となりますので、現場にて敷き詰めてください。 天然石は色調・石模様に違いがあります。特に「生成(きなり)」は濃淡の幅が大きい場合があります。 排水のための目皿が付いています。
付属品目皿寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×85×300質量(kg)10
雨花石 昭光物産雨花石昭光物産
2,998税込3,298
1セット(10kg×2袋)
3日以内出荷
光沢のある上品な色合いの玉砂利です。 お庭のちょっとしたスペースやインテリアとしてもご利用いただけます。
用途和風庭園に材質玄武岩質量(kg)10タイプ黒玉粒サイズ(mm)20~40
【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,267税込4,694
1本
翌々日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、耐候流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,267税込4,694
1本
翌々日出荷
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
御影石専用水アカ落とし FUJI STAR(三共理化学)御影石専用水アカ落としFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷
水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚適合材御影石
TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC使用流体水・温水、粉体・粒体特性静電気防止
オートアンダーコート DNT(大日本塗料)オートアンダーコートDNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1kg)
翌々日出荷
高い反発弾性を有する特殊ゴムをベースとしている為、床下防錆剤として最も必要な耐チップ磨耗性が特に優れている。車体下部に対する石、砂利等による衝撃をやわらげる効果が、非常に大きい 数万という非常に高い分子量を有する合成ゴムをベースにしている為、水・塩水・アルカリ等のサビの原因に対して非常に強く、又、密着性が非常によい。車体下部の防錆、防振、防食に対して非常に優れている エンジンルームからの振動や熱を防ぐ力が大きい 労働安全衛生法で有害物として規定されたアスベストを一切使用していない 塗料中の固形分が高く、厚塗りが可能である 速乾タイプで3~4時間で硬化する 特殊なガンを用いなくてもシュッツガンで簡単に塗れる
用途自動車板金塗装用フェンダー、トランクケース、エンジンルーム、床等の裏側で防錆、防振、防食性が要求されるところ。硬化時間(時間)3~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗料タイプゴム系樹脂塗料
ステンレス柱受(角型) ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受(角型)ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。材質(本体)SUS304耐荷重(kg)500材質(ベース)スチール
耐摩耗用ホース カナフレックス耐摩耗用ホースカナフレックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
30日以内出荷
耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら