26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。 危険物の類別非危険物 関連資料(3.63MB)
1袋(15kg)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
1袋(60L)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)26 寸法(mm)1164×787×26(開いた状態) 質量(kg)1.19 グレー 直径(Φmm)セル:42 タイプ折り畳み式 番号NETIS登録番号:KTK-160012-A 構造セル:六角形ハニカム構造 耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
1枚ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和風のお庭に良く合う玉砂利です。 丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。 水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に 材質大理石 質量(kg)10 粒サイズ(mm)20
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

昭光物産敷砂利
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。 材質大理石と玄武岩 質量(kg)15 タイプ五色 粒サイズ(mm)10~23
1袋(15kg)
599 税込659
3日以内出荷

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間)24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。 適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽 仕様天然素材
1袋(12L)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。 踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。 焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。) 空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
ブラウンミックス 使用の目安1m2当たり40L
1袋ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 成分ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40 施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 グレー 材質PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物雑草、ぬかるみ 材質砕石と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 使用目的雑草対策 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭光物産雨花石
光沢のある上品な色合いの玉砂利です。 お庭のちょっとしたスペースやインテリアとしてもご利用いただけます。
用途和風庭園に 材質玄武岩 質量(kg)10 タイプ黒玉 粒サイズ(mm)20~40
1セット(10kg×2袋)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物雑草、ぬかるみ 材質真砂土と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。 セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本 長さ(m)2
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。 寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 材質ポリオレフィン系樹脂 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
1巻ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m)1.176 グレー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)32 仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm)1176×764×32 質量(kg)1.53 直径(Φmm)(セル)42 構造(セル)六角形ハニカム構造 使用量(砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意。スリップ防止成形で滑りにくい。雨天時も迅速に水が流れる排水孔付。荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造。ポリプロピレン製で、耐久年数10年。オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ。用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン 寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32 本体寸法(mm)762×762×高さ32 質量(kg/枚)4.63 耐久性(年)約10(目安) 面積(m2)0.505(パネル1枚)
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都が原産の丸みを帯びた人気のある砂利です。茶色を基本としながら、灰色や黄みがかった色が含まれています。洗い出しや樹脂塗装など、和風庭園や墓地まわりといった敷き砂利など幅広く使用されています。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。洗い出しの骨材として。 サイズ砂利サイズ3分
1セット(20kg×2袋)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で耐久性に優れ、幅広い用途に使える鉄製のレーキです。鉄製の刃先は丈夫で耐久性に優れています。また、刃先が広いので、一度に多くの土を掻き集めることができます。木製の柄は握りやすく、作業がしやすいです。庭や畑の整地では、土を均したり、石や雑草を取り除いたりするのに使用できます。砂利や石の敷き詰めでは、砂利や石を均したり、隙間を埋めたりするのに使えます。また、雪を掻き集めて除雪するのにも使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1750 高さ(mm)60 先幅(mm)600
1丁
9,498 税込10,448
4日以内出荷

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(本体)SUS304 耐荷重(kg)500 材質(ベース)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)