寸法(mm)210×70×15
RoHS指令(10物質対応)対応
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付)
【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。
吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。
(ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など
長さ(mm)200
材質工具鋼
幅(mm)70
厚さ(mm)21
質量(kg)1
ダイヤ層厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード