三点支持で据付が容易にできます。砥石バランサ。
用途研削砥石の静的バランス調整ができます。3.0g以上の偏荷重の調整が可能です。
荷重(g)偏荷重:3.0以上
最大積載荷重(kg)40
材質SNCM8
シャンク径(Φmm)10
精度(mm)0.003
回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
各種サイズをそろえました「ホイールバランサー用シャフト」ホイールランサーにセットするシャフトを各サイズ取り揃えております。
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)0.3~0.38
ホース取付口R1/4オネジ
トラスコ品番537-0221
セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m
質量(kg)10
砥石径(Φmm)100
供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで
仕様21インチ6.0Jまで
色ブラック/レッド
タイプ収納式ホイールバランサー
1セット
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
安定性と作業性を重視した新型振れ取り台
下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化
148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応)
29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応
簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ
ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能
土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き
本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利
12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属
付属品12/15mmスルーアクスル対応アダプタ
寸法(mm)250×33(ゲージ収納時220)×420
質量(kg)4
色シルバー
適合サイズ(mm)ハブ幅: 148
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。
ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
色BLACK/WHITE
シャフト径(Φmm)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)16~21
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。
42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。
樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm)50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅
質量(kg)9.6
リム幅(mm)10~150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×550×440
適合ホイールサイズ(inch)12~29(200~650mm)
ハブタイプクイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
硬度H
結合剤ビトリファイドボンド
適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色ブラック/シルバー
質量(g)2900(セット)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
アズワン品番64-9593-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
砥石寸法(Φmm)外径75
適合本体TG-30
粒度120
砥材GC
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
関連キーワード