高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。
種類ローラ形
定格荷重(N)2058/ペア
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
材質アルミ合金
仕上素地
種類レール単品
寸法F(mm)60
寸法G(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)222/ペア
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)35.5
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
トラスコ品番337-6851
質量(g)230
耐荷重(kg)30/個
適合レールMTH3-HR
直径(mm)(戸車)50
吊車単車
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
種類スライド形
段数3
種別重荷重用
仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類リニア形
定格荷重(N)370/ペア
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として
材質スチール(SGCC)
耐荷重(kg)100
適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様両トラベル
セット内容左右各1本
高さ(mm)35.3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)226/ペア
推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
プラレールチェーン取付用金具です。
移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用
RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ
使用温度範囲(℃)-10~80
金属形状移動端用(穴あきタイプ)
ねじ取付位置内側取付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)樹脂
奥行D(mm)1510
1個
¥4,498
税込¥4,948
65日以内出荷
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
用途サーバーラック専用
材質鋼
高さ(mm)37
種類スライド形
段数3
仕上光沢クロメート処理
推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)
幅W(mm)8.3
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理
折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)2200
全幅(mm)280
付属品タイダウンベルト
材質アルミニウム
質量(kg)7
全高(mm)50
最大積載荷重(kg)200
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150
有効幅(mm)260
取扱説明書(1.1MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サーバーラック専用です。サーバーラックにワンタッチで取り付けできるブラケット付です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズの調整ができます。1U~2U規格のサーバーに適合します。
用途サーバーラック専用
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
付属品超低頭ねじM4(サーバー本体とレール取付用)
材質鋼
高さ(mm)37
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。
固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレールの定番。先付・後付用兼用で広く利用されています。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様壁面付
色シルバー
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
レールから降ろさず移動。軽量化で作業負担軽減
用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)上昇:17
質量(kg)16(レバー込み)
長さL(mm)積載部:1100
レバー数2本付き
取扱説明書(2.26MB)
1セット
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。
固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレール。天井、壁の見切り面だけでなく壁面の中間部にも取付けられます。
レール長さ(m)3
仕様壁面付
色シルバー
シリーズコレダーライン
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。
各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。
幅(mm)783
車輪径(Φmm)127×4
奥行(mm)516
棚間隔(mm)77
有効間口(mm)【棚板】408
棚板幅(mm)45
壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」
bHレール専用オプションパーツ
組み合わせ次第で用途はひろがります。
壁面収納・魅せる収納でおしゃれに!
生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク
取付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能
bHレール専用のSフック
材質ナイロン樹脂
色ホワイト
許容荷重(kg)2
アズワン品番64-5085-15
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。
各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。
幅(mm)731
車輪径(Φmm)127×4
奥行(mm)438
上部に天板のないオープンタイプ。フレームのみの構成ですので、軽量でラクに移動することができます。レール段数12段×1列。
スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。
色ピンク
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネットです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しており、移動に便利なキャスター付きです。
材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール
色ブラック
キャスターあり
棚段数3段
グリーン購入法適合
収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊
施錠あり
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール
質量(kg)63.5
段数7段
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)560
キャスター径(Φmm)127
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153
総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)40
引出し浅型5段、深型2段
壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」
bHレール専用オプションパーツ
組み合わせ次第で用途はひろがります。
壁面収納・魅せる収納でおしゃれに!
生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク
取付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能
bHレール専用フック
写真や絵などを掛けるときなどに便利
材質スチール
色ホワイト
許容荷重(kg)10
アズワン品番64-5085-14
1箱(5個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ