40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷


米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷

口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm)60、40、30 質量(g)20
1個
449 税込494
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ 動画あり
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa)0.8 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに 付属品アタッチメント3種、取付けパーツ 寸法(mm)20×20×210 ブラック 質量(g)105
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに 付属品アタッチメント2種、取付けパーツ 寸法(mm)25×25×210 質量(g)120
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm)580 質量(g)67 適合タイヤバルブ米式
1個
759 税込835
当日出荷


電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。 仕様前輪20、後輪16 トラスコ品番596-8817 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) サイズ(mm)1570×540×1060
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ 変速段数外装3段 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番769-0215 質量(kg)29 積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm)1570×540×1060
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

1個
99 税込109
31日以内出荷


02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金
適合タイヤバルブ英仏
1個
699 税込769
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

1個
99 税込109
31日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
99 税込109
31日以内出荷



携帯ポンプに装着して使用。 お手持ちのポンプに付けて充填することで、バルブを傷める心配がありません。ゲージ付きなので充填具合も確認しやすくなっています。
1個
599 税込659
31日以内出荷

1セット
1,498 税込1,648
31日以内出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。 関連資料チラシ(0.22MB) 最高圧力(kPa)800
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。エアーゲージ付き。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。 関連資料チラシ(0.38MB) 最高圧力(kPa)700
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

1個
599 税込659
9日以内出荷

携帯ワンタッチポンプ アフターパーツ
用途携帯ワンタッチポンプ補修部品 ブラケット
1個
199 税込219
9日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)可変式ポンプ口金
BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
適合タイヤバルブ米・仏
1個
229 税込252
9日以内出荷

携帯ワンタッチポンプ アフターパーツ
用途携帯ワンタッチポンプ補修部品 口金コア
1個
249 税込274
9日以内出荷

携帯ワンタッチポンプ アフターパーツ
用途携帯ワンタッチポンプ補修部品 シリンダー留めパッキン
1個
67 税込74
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷