54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

国際電業組立端子台 T100
エコ商品
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)100 端子ねじM8×12 六角 適合電線(mm2)38 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~15
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国際電業組立端子台 T200
エコ商品
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)200 端子ねじM10×20 六角 適合電線(mm2)100 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~10
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国際電業組立端子台 T15S
エコ商品
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)15 端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8 適合電線(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~40
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

国際電業組立端子台 T60S
エコ商品
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)60 端子ねじ無方向性±M6×10 適合電線(mm2)22 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~20
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

国際電業組立端子台 T30S
エコ商品
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)30 端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10 適合電線(mm2)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~30
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

カメダデンキ端子台取付金具ミニカナグ
エコ商品
配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
用途端子台を取り付けるための補助金具。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グレー シリーズWT 10 端子種別スクリュー 定格電流(A)57 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)20→6
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
適合(基準)ATEX、CCC、CSA、cULus、EACEx、IECEx、UL グレー サイズ20→6.AWG 定格電圧1kV 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT10 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.5→16 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
シリーズUT10BU 定格電圧1kV RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT10BU 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.5→16 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

適合(基準)CSA 緑/黄 サイズ20→6.AWG 定格電流(A)76 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT10-PE 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.5→16 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル ロングタイプ
エコ商品
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。 定格125V-10A 耐電圧AC1000V (1分間) 材質(絶縁体)ナイロン6 取付板厚(mm)7.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 ナット【締付けトルク】0.6N・m以下 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式 端子間ピッチ(mm)8 使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50 準拠規格NECA4201 端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9 絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V)660 定格通電電流(A)15 適合電線(mm2)最大2 材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱表示器 GT10(端子台)⇔インバータ用ケーブル バラ線⇔圧着端子、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱表示器GT10(端子台)⇔インバータ用ケーブル バラ線⇔棒圧着端子、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱 GT10(端子台)⇔インバータ/分配器用ケーブル バラ線⇔RJ-45、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔RJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷


光ファイバーおよびPoE:IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)対応の産業用6ポートギガビットイーサネットスイッチ。4口のPoEポートで最大30Wを供給可能なPSE機能、および2基のオープンSFPスロットを搭載。カメラ、センサー、Wi-Fiアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:DIN電源コネクタまたは端子台を使用して直接配線が可能。二重電源入力で冗長性を確保。入力電圧範囲は48-56V DC。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (6線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、2x SFPスロット、1x パワーDINコネクタ (4ピン、メス)●ポート数:6●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus●POE:対応●最大ケーブル長:100m●バッファサイズ:1 MB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)12Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1、MET (UL) 60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at●入力電圧:48 - 56 VDC●入力電流:3A●消費電力:最大126W●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品幅:105mm●製品高さ:36mm●製品長さ:142mm●製品質量:492g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:PoE対応ネットワークスイッチは、端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (4線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x イーサネット●ポート数:5●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、CSMA/CDIEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●POE:対応●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●消費電力:最大126W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:151g●材質:スチール●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●フルデュプレックス:対応●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:最大60W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:153g●材質:アルミ●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド●注意:IMC1GSFP60Wは、レガシーPDデバイスに対して802.3atの30W制限を超える最大60Wまでの電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格をサポートしていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N、ターミナルブロック(3線式)●消費電力:最大30W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:49mm●製品質量:80g●付属品:端子台、ターミナルブロック - タイプNバレル型電源コネクター変換アダプター、取り付け金具、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)389 タイプPoE:エンドスパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)PoEバジェット:30 ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース 電源供給方式2ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時) 定格入力交流電圧(V)100/110/120 運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率(常時インバータ給電方式)0.95以上 許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5% 入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1) 許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと) 周囲温度(℃)0~+40 カードスロットあり(X-slot) 線数入力:2線・出力:2線
1台
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

APG-CR1-SET10 ポカよけコントローラ10台キット oneA 動画あり
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 10台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10台)
1,698,000 税込1,867,800
35日以内出荷

仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V~242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷


APG-CR1-SET60 ポカよけコントローラ60台キット oneA 動画あり
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 60台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(60台)
4,198,000 税込4,617,800
35日以内出荷

APG-CR1-SET30 ポカよけコントローラ30台キット oneA 動画あり
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 30台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(30台)
2,698,000 税込2,967,800
35日以内出荷

NMB(ミネベア)NMB ロードセル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)
エコ商品
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V~242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外(ボックス内) 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
1台
1,600 税込1,760
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷


産業用光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター:1Gbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長。12V-56V DCで給電し、ソーラー、自動車、鉄道用途に対応。動作温度範囲:-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用
仕様●搭載コネクタ:1x SFPスロット、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●フルデュプレックス:対応●POE:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:12~56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:3W (48V DC、, 全荷重)●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:144g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x●最大伝達距離:100m●POE:非対応●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:非対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:非対応●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:アルミ●プラグタイプ:N●消費電力:1.92W●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:50mm●製品質量:81g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷