仕様組立式 ・高さは調整可能です。、屋内用、※使用例のポスターは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
素材樹脂製
PSスターシールロールポリ用の簡易スタンドが登場!
安価でお求め安くなっています。
適合厚さ(mm)30(設置できる棚)
1ケース(1個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。
ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
色ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。
サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。
ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。
5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。
見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。
9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。
必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。
取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。
適合ホイール径 : 26インチ~29インチ、700C
材質アルミ、ステンレス
色ブラック/シルバー
質量(g)150
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
リヤアクスルシャストに差し込むだけの簡易型サイドスタンド。サイドスタンドが付属していないコンペティションモデルや、サイドスタンドを外したトレールバイクに便利。アクスルホール対応サイズは18mm・14.5mm・11mmで新しい車種から古い車種まで、ほとんどの車種に対応。持ち運び時に便利なステップに引っ掛けやすい設計。
サイズ11mm/14.5mm/18mm
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色シルバー
汎用のチルトレッグ
材質ABS
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
用途各種測定機・携帯用アンプ等
材質/処理SUS304/脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
アクスルシャフトホールなどを利用して使う簡易スタンド。
サイドスタンドのないコンペティションモデルや、トレールバイクでサイドスタンドを外してコースを走行する際に便利。
材質スチール
色ブラック
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
コンパクトで置く場所を選ばない簡易スタンドです。スタンドにゴミ箱が付いているので便利。ゴミ箱部分は小物入れとしても使用可能です。角を少なく作っているので、誤ってぶつかった時も安心です。高さが670~820mmの間で調節ができ、幼稚園・保育園や小学校低学年の出入口で手指消毒用のスタンドとして使用可能です。
用途売出し時の小物台、小物置き、関連販売用、消毒液スタンド、チラシ置き
高さ(mm)670~820
幅(mm)410
奥行(mm)360
材質トレー・ゴミ箱:ポリプロピレン、脚:スチール
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。
セット内容スタンド本体、六角レンチ
材質アルミ合金、シリコンゴム
適合サイズ(目安)10~16インチノートパソコン
保証期間6か月
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。一定の押し込み量で反発力を簡単に測定できます。ばね、緩衝剤、プラスチック部品の圧入、食品の押し込み力、切断力の測定に適しています。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。
用途FCAシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。安価でありながら、押し込み量を一定にし、再現性のある測定が行えます。
仕様測定スペース:50~80mm (※1)
付属品取扱説明書、L 型レンチ、取付ネジ、保証書
ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)
質量(kg)約 3
最大荷重(N)50
1台
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.2
機能高さ・角度調整可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
質量(kg)約7.7
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式ハンドル式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
本体質量(kg)約 7.3
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式レバー式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
種別AS-04
材質本体:スチールメラミン焼き付け塗装、天板:MDF(PVC貼り)
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブルサイズ:242×200
耐荷重(kg)天板5等分布
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×715
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
簡易ロックで盗難防止
スタッキング可能で収納便利
B5表示パネル付き
用途アルコールポールスタンド
適合500~1000mlボトル
材質スチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×1250
パネルB5簡易表示パネル付き(B5の紙であれば取り換え可能です)
〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)150
質量(kg)15
タイプハンドル
テーブル寸法(mm)150×145
高さ調整範囲(mm)52~202
耐荷重(N)500
1個
¥119,800
税込¥131,780
98日以内出荷
〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50
質量(kg)10
タイプレバー
テーブル寸法(mm)150×160
高さ調整範囲(mm)40・70・100
耐荷重(N)200
1個
¥79,980
税込¥87,978
98日以内出荷
〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50
質量(kg)15
タイプレバー
テーブル寸法(mm)150×145
高さ調整範囲(mm)84~294
耐荷重(N)500
1個
¥97,980
税込¥107,778
98日以内出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。
実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
仕様蝶ねじ2個付
トラスコ品番413-9364
質量(g)112
本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)
締付範囲(Φmm)5~10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パーテーションの作成に便利です
DIYでのパーテーション等の作成
止め金具とL型金具をセットにした、パーテーション用スタンドです
色白
タイプL金具
サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。
サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。
シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。
折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。
引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質スチール
質量(kg)2
高さ(mm)約1090
耐荷重(kg)約20
簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)Φ54(最大径)×174
質量(g)230(ケーブル含む)
感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)
ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色
コネクタ(出力)大形単頭プラグ
指向性カーディオイド
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
Wacom One 用の簡易スタンドです。
対応機種DTC121W4D,DTH134W4D
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
W650×H545サイズまでのアクリル板に取り付けて飛沫感染防止等の簡易スタンドにできます。
トラスコ品番208-7220
材質アクリル
色透明
高さ(mm)5
質量(g)51
奥行(mm)180
間口(mm)50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(適合アクリル板)545×650×3
アズワン品番65-1970-22
1パック(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140×1
材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂
本体質量(g)175
ハンドル長さ(mm)156
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アクスルシャフトホールなどを利用して使う簡易スタンド。サイドスタンドのないコンペティションモデルや、トレールバイクでサイドスタンドを外してコースを走行する際に便利。
材質スチール
高さ(mm)370
質量(g)610
タイプT型
適合寸法(mm)アクスル:11/14.5/18
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製
付属品黒色タッピングネジ 2本
材質樹脂製
タイプスタンド型
取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)30
見えない菌を色でチェック!
4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。
質量(g)954
電源AC100V 50/60Hz
サイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長)
アズワン品番2-8904-11
1個
¥35,900
税込¥39,490
8日以内出荷
全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)150×52×97
質量(g)約195
定格出力5V/1A
内蔵電池リチウムポリマー電池
充電方式USB Type-C
明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000
定格入力5V/1A
給電方式USB Type-A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
大切な機器を守るための簡易スタンドです。ポールに取り付けたGPSやミラーなどを地面に置く時にお使いください。 。取り付けは簡単なベルト方式。ポール径Φ24~Φ54まで対応します。
長さ(mm)脚長135
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
QCシリーズ用ホルダーとして、QCクイックスタンドに装着して使用します。
Sカップに装着すると、Jカップと同じ高さで使用することができます。
簡易スタンドとして単体でも使用できます。
シリコンゴム製で滑りにくくなっています。
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ